「アリミツ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
理論吐出量(L/min)14.8
トラスコ品番855-6206
質量(kg)40
出力(kW)1.5
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)4.5
機能自動ON/OFF
ノズルガンノズルⅡ
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)10.3
トラスコ品番855-6211
質量(kg)48
出力(kW)2.2
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)10
機能自動ON/OFF
ノズルHJG120-30VAN
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。
幅(mm)370
質量(kg)19
高さ(mm)726
奥行(mm)621
消費電力(W)830
電源単相100V
給水方式水道直結タイプ
高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。
ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。
ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
軽量・コンパクト設計です。
用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。
幅(mm)318
質量(kg)12
高さ(mm)259
奥行(mm)240
消費電力(W)1000
電源単相100V
電源コード(m)5
給水方式水道直結タイプ
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)
理論吐出量(L/min)20.6
トラスコ品番855-6209
質量(kg)48
出力(kW)2.2
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)5
機能自動ON/OFF
ノズルガンノズルⅡ
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
出力(kW)2.2
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)7.8
ノズルHJG120-30VAN
トラスコ品番101-6859
適合機種TRY-245・345・395
質量(kg)5
本体寸法(mm)710×450×860
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
理論吐出量(L/min)12.3
トラスコ品番855-6207
質量(kg)40
出力(kW)1.5
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)5.5
機能自動ON/OFF
ノズルガンノズルⅡ
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
用途防除
使用圧力(MPa)~0.8
ポンプカスケードポンプ
吸水量(L/min)0.5~6
関連資料(28.64MB)
理論吐出量(L/min)12.4
トラスコ品番855-6210
質量(kg)48
出力(kW)2.2
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)9
機能自動ON/OFF
ノズルHJG120-30VAN
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)36.2
周波数(Hz)60
出力(kW)3.7
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)5
機能自動ON/OFF
ノズルガンノズルⅡ
1台
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)21.4
出力(kW)2.2
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)4.4
ノズルガンノズルⅡ
1台
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)21.4
出力(kW)2.2
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)4.4
ノズルガンノズルⅡ
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)16.7
出力(kW)5.5
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)14.7
ノズルVJG200-40B
1台
¥739,800
税込¥813,780
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)31.6
出力(kW)3.7
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)4.9
ノズルAJG80-30VSA
1台
¥579,800
税込¥637,780
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)22.5
出力(kW)2.2
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)4.4
ノズルガンノズルⅡ
1台
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)16.3
出力(kW)5.5
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)14.7
ノズルVJG200-40B
1台
¥739,800
税込¥813,780
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)31.9
出力(kW)3.7
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)4.9
ノズルAJG80-30VSA
1台
¥579,800
税込¥637,780
3日以内出荷
出力(kW)3.7
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)15
機能自動ON/OFF
ノズルSGN160-30HL
理論吐出量(L/min)24.8
トラスコ品番855-6208
質量(kg)48
出力(kW)2.2
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)4
機能自動ON/OFF
ノズルガンノズルⅡ
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)30.1
出力(kW)3.7
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)5
機能自動ON/OFF
ノズルガンノズルⅡ
1台
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
出力(kW)3.7
電源(V)三相200V
機能自動ON/OFF
ノズルSGN160-30HL
理論吐出量(L/min)22.5
出力(kW)2.2
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)4.4
ノズルガンノズルⅡ
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除
質量(kg)3.9
タンク容量(L)薬液:15
最高圧力(MPa)0.4
連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧)
バッテリーリチウムイオン電池
ポンプダイヤフラムポンプ
充電時間(分)40
関連資料(28.64MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。ナスやピーマンなど立体作物向けです。細かい場所にも手散布で手軽に散布できます。
用途防除
仕様ノズル頭口:2
全長(mm)ノズル:1235
質量(kg)ノズル:0.65
関連資料(28.64MB)
散布幅(m)0.46
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
置いたままでラクラク噴霧!。背負動力噴霧機用のアルミ台車です。高圧・低圧どちらの動力噴霧機にもお使いいただけます。
付属品ベルト2本
関連資料(28.64MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
背負動力噴霧機(高圧タイプ)用のカートです。背負動噴にカートを付ければ移動も簡単!作業がはかどります!。ホースリールが付いています。背負動噴とホースは別売りですのでご注意ください。
関連資料(28.64MB)
巻取長さ(m)Φ8.5mm×30
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
用途防除
燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
関連資料(28.64MB)
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。キュウリやアスパラなど立体作物を効率的に防除できます。ノズルはカート用10頭口で、2輪カート付きです。
用途防除
仕様ノズル頭口:10
全長(mm)ノズル:1330
質量(kg)ノズル:3.3
関連資料(28.64MB)
散布幅(m)1.5
1セット
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
背負動力噴霧機 高圧タイプ用カート(SD-R30)にお使いいただくホースです。 。本体から離れた場所で散布作業をする場合に便利です。
関連資料(28.64MB)
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。ネギやキャベツなどの平面作物向けです。広い範囲の散布に最適です。手散布4頭口です。
用途防除
仕様ノズル頭口:4
全長(mm)ノズル:2310~2910
質量(kg)ノズル:1.2
最高使用圧力(MPa)3
関連資料(28.64MB)
散布幅(m)1.32
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
関連キーワード