コンクリートなどのはつり作業に適しています。
フランジの固着などのはがしにも適しています。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
材質ニッケルアルミ銅合金
差込角(inch)1/2
全長(mm)75
材質ニッケルアルミ銅合金
全長(mm)205
最大口開き(mm)25
トラスコ品番102-6462
材質ベリリウム銅合金
厚さ(mm)12
質量(g)264
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
たたく、つぶす作業に使用できます。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
銅線や針金を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業に用いられます。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)230
トラスコ品番280-6886
質量(g)445
切断能力(mm)(鉄線)1.8、(銅線)1.8
認定取得米国認定機関FMRC
1丁
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
たたく、つぶす作業に使用できます。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
商品構成単品
認定取得米国認定機関FMRC
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
トラスコ品番102-6483
材質ベリリウム銅合金
全長(mm)980
質量(kg)2
刃先幅寸法(mm)230
刃先長(mm)280
1本
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
トラスコ品番102-6484
材質ベリリウム銅合金
全長(mm)980
質量(kg)2
刃先幅寸法(mm)230
刃先長(mm)280
1本
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
全長(mm)355
頭径(mm)25
頭部長(mm)140
トラスコ品番102-6476
材質ベリリウム銅合金
質量(g)680
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
全長(mm)155
トラスコ品番102-6459
材質ベリリウム銅合金
質量(g)189
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途工場、防爆が必要な環境、工場、防爆が必要な環境
トラスコ品番498-5940
セット内容AMC1300、1304、1308、1312、1318、1322、1328/8、10、12、14、17、19、22(mm)
材質ニッケルアルミ銅合金
質量(kg)1.12
1セット(7個)
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
材質ニッケルアルミ銅合金
線径(Φmm)0.508
仕様米国認定機関FMRC認定取得
ねじ山無
防爆工具でありながら、絶縁1000V仕様です。
デラックス17Pセットです。
皮膜部分のみ絶縁仕様です。
石油化学工場、精油所、精錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途防爆工具でありながら、絶縁1000V仕様です。デラックス17Pセットです。皮膜部分のみ絶縁仕様です
入組点数17
仕様AMCIP-31、AMCIP-35、AMCIP-36、AMCIP-39、AMCIS-1099、AMCIS-49、AMCISS-3/8D7/16、AMCISS-3/8D1/2、AMCISS-3/8D9/16、AMCIW-142R
トラスコ品番813-2336
材質ニッケルアルミ銅合金、ドライバーシャンク部分ベリリウム銅合金
質量(kg)4.1
1セット
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
材質ニッケルアルミ銅合金
1本
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ