4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。 材質/仕上(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ 使用温度範囲-40~140℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。 タイプ六角穴ボルトタイプ 使用温度範囲(℃)-40~140 精度等級JIS B 1514 0級
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。 幅(mm)4 タイプ六角穴ボルトタイプ 使用温度範囲(℃)-40~140℃ ねじ長さ(mm)5 ねじ寸法M4×0.70 ツバ厚(mm)1.5 精度等級JIS B 1514 0級
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ