25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。 材質/仕上(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ 使用温度範囲-40~140℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。
用途機械設備、搬送用など。 硬度(ショア A)90 タイプB 材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン グレー 使用温度範囲-20~70℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 ツバ厚(mm)1 精度等級JIS B 1514 0級
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。 タイプ六角穴ボルトタイプ 使用温度範囲(℃)-40~140 精度等級JIS B 1514 0級
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)2.5 ツバ厚(mm)0.5 六角穴対辺(mm)2.5 精度等級JIS B 1514 0級
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。
用途機械設備、搬送用など。 硬度(ショア A)90 タイプA 材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン グレー 使用温度範囲-20~70℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)2.5 ツバ厚(mm)0.5 精度等級JIS B 1514 0級
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 寸法R(mm)0.6 角度M(°)60 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

URPタイプより荷重レベルが2.5倍アップしたタイプです。 接着性・耐摩耗性・静音性に優れています。
用途機械装置、搬送用など。 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JISベアリングを内蔵、ベアリングに影響をあたえないようベアリングケースにウレタン(ウレタン硬度90°)を焼付しています。 回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。 接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。
用途各種搬送用。 使用温度範囲-20~70℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)0.6 ツバ厚(mm)0.5 精度等級JIS B 1514 0級 角度M(°)60
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。 材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~50 精度等級JIS B 1514 0級
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。 材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン 角度M(°)60 使用温度範囲(℃)-40~50 精度等級JIS B 1514 0級
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)5 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)0.6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴対辺(mm)2.5 精度等級JIS B 1514 0級 角度M(°)60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。 使用温度範囲-40~140℃ ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法M6×1.00 精度等級JIS B 1514 0級
1個
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。 材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~50 精度等級JIS B 1514 0級
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法L(mm)8 寸法d(mm)M6 寸法R(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.48MB)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法L(mm)8 寸法d(mm)M6 寸法C(mm)0.5 寸法R(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)