カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(7)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- 3M(スリーエム)(2)
- AirTAC(1)
- RotopaX(ロトパックス)(4)
- アース製薬(1)
- ウェッジ(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「cm3pm」の検索結果
特価
関連キーワード

トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.7
いけうち¥6,598税込¥7,2581個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-1134材質ステンレス鋼303圧力0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CM Φ0.7 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.4
いけうち¥6,598税込¥7,2581個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-6296材質ステンレス鋼303圧力0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CM Φ0.4 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.9
いけうち¥6,598税込¥7,2581個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番197-6997材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CM Φ0.9 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.6
いけうち¥6,598税込¥7,2581個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-6299材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CM Φ0.6 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.5
いけうち¥6,598税込¥7,2581個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-7988材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CM Φ0.5 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.3
いけうち¥6,598税込¥7,2581個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番197-8547材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CM Φ0.3 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.8
いけうち¥6,598税込¥7,2581個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-6922材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CM Φ0.8 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら