トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.7

トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.7 - いけうちトリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.7 - いけうちトリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.7 - いけうちトリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.7 - いけうち

突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。

用途
トリミング:製紙。
トラスコ品番
199-1134
材質
ステンレス鋼303
圧力
0
角度(°)
噴霧:0(0MPa時)
メーカー純正品番
3/8M CM Φ0.7 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)
噴霧量(L/min)
0(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619338638MCM0.7S303W.PM10
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする