トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.9
突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。
- 用途
- トリミング:製紙。
- トラスコ品番
- 197-6997
- 材質
- ステンレス鋼303
- 定格圧力(MPa)
- 0
- 角度(°)
- 噴霧:0(0MPa時)
- メーカー純正品番
- 3/8M CM Φ0.9 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)
- 噴霧量(L/min)
- 0(0MPa時)
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- R3/8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ
























