カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イシグロ
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,288)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
イシグロ
イシグロのページです。イシグロは、物流/保管/梱包用品/テープ、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在105件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | イシグロ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目5番8号 |
特価

リング式銅管用継手 ソロバン玉 IVL-Sシリーズ
イシグロ¥79~税込¥87~1個当日出荷仕様ソロバン玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズ
イシグロ¥309~税込¥340~1個当日出荷から7日以内出荷材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管用継手 フレアードユニオン IVL-FCシリーズ
イシグロ¥539~税込¥593~1個当日出荷から7日以内出荷仕様フレアードユニオン材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
フランジFF型SS400 5K
イシグロ(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
黄銅製リング継手 エルボユニオン IVL-LCシリーズ
イシグロ¥719~税込¥791~1個当日出荷から7日以内出荷材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
フランジPL型SS400
イシグロ(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌々日出荷用途緩やかな条件の配管に。材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
IVALUE IVETP-RD ビニールテープ(脱鉛) JIS 【赤】 10巻パック
イシグロ¥1,798税込¥1,9781パック(10個)当日出荷色赤テープ幅(mm)19基材ビニールテープ長さ(m)20
リング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ
イシグロ(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から7日以内出荷仕様樹脂管用ポリ玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【40メッシュ】
イシグロ¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷材質(本体)SCS13A温度範囲(℃)水:0~183、蒸気:100~183、空気:-5~80、ガス:-5~80耐圧(MPa)水:~4.11、蒸気:~0.98、空気:~0.98、ガス:~0.98材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304
小型電動ボールバルブ 青銅 AC100V
イシグロ¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。材質(本体)青銅電源(V)AC100接続ネジ最大消費電力(W)9定格電流(mA)90マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)呼び圧力10K