カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イシグロ
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- イシグロ
- 3ページ目
3ページ目: イシグロのすべての商品

耐圧ホース用継手 スマートロック ステンレスタイプ
イシグロ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。仕様樹脂袋ナット+ステンレスネジ最高使用圧力(MPa)2RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管用継手 チーズユニオン IVL-TCシリーズ
イシグロ¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷仕様チーズユニオン材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズ
イシグロ¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷コンパクトで低圧力損失です。材質本体/SCS13A、スクリーン/SUS304、ガスケット/PTFE最高使用圧力(MPa)1.96最高使用温度(℃)180適合流体蒸気・気体・液体RoHS指令(10物質対応)対応
小型電動ボールバルブ 青銅 AC200V
イシグロ¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。材質(本体)青銅電源(V)AC200接続ネジ最大消費電力(W)10定格電流(mA)50マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷)呼び圧力10K
小型電動ボールバルブ ステンレス AC200V
イシグロ¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。材質(本体)ステンレス電源(V)AC200接続ネジ最大消費電力(W)10定格電流(mA)50マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
小型電動ボールバルブ ステンレス AC100V
イシグロ¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。材質(本体)ステンレス電源(V)AC100接続ネジ最大消費電力(W)9定格電流(mA)90マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)呼び圧力10K
リング式銅管用継手 樹脂管用インサート IVL-INシリーズ
イシグロ¥209~税込¥230~1個7日以内出荷仕様樹脂管用インサート材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管用継手 L型フレアードユニオン IVL-RCシリーズ
イシグロ¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷仕様L型フレアードユニオン材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応









![SCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10] イシグロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24906974-230404-02.jpg)