絞り込み
ブランド
- イシグロ
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,230)
- Merck(メルクミリポア)(2,972)
- TGK(東京硝子器械)(2,762)
- 三商(2,390)
- ADVANTEC(1,686)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ケニス(1,547)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,074)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,018)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)

リング式銅管用継手 ソロバン玉 IVL-Sシリーズ
イシグロ¥79~税込¥87~1個当日出荷仕様ソロバン玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズ
イシグロ¥309~税込¥340~1個当日出荷から7日以内出荷材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管用継手 フレアードユニオン IVL-FCシリーズ
イシグロ¥539~税込¥593~1個当日出荷から7日以内出荷仕様フレアードユニオン材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ
イシグロ(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から7日以内出荷仕様樹脂管用ポリ玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製リング継手 エルボユニオン IVL-LCシリーズ
イシグロ¥719~税込¥791~1個当日出荷から7日以内出荷材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製リング継手 異型フレヤードユニオン IVL-RFCシリーズ
イシグロ¥639~税込¥703~1個7日以内出荷材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧ホース用継手 スマートロック 樹脂タイプ
イシグロ¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷から7日以内出荷エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。最高使用圧力(MPa)2仕様樹脂袋ナット+真鍮ネジRoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管用継手 袋ナット IVL-Nシリーズ
イシグロ¥109~税込¥120~特価1個当日出荷から7日以内出荷仕様袋ナット材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
小型電動ボールバルブ 青銅 AC100V
イシグロ¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。材質(本体)青銅電源(V)AC100接続ネジ呼び圧力10Kマイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)定格電流(mA)90最大消費電力(W)9
耐圧ホース用継手 スマートロック ステンレスタイプ
イシグロ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。最高使用圧力(MPa)2仕様樹脂袋ナット+ステンレスネジRoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管用継手 チーズユニオン IVL-TCシリーズ
イシグロ¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷仕様チーズユニオン材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズ
イシグロ¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷コンパクトで低圧力損失です。材質本体/SCS13A、スクリーン/SUS304、ガスケット/PTFE最高使用温度(℃)180最高使用圧力(MPa)1.96適合流体蒸気・気体・液体RoHS指令(10物質対応)対応
小型電動ボールバルブ 青銅 AC200V
イシグロ¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。材質(本体)青銅電源(V)AC200接続ネジ最大消費電力(W)10定格電流(mA)50マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷)呼び圧力10K
小型電動ボールバルブ ステンレス AC200V
イシグロ¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。材質(本体)ステンレス電源(V)AC200接続ネジ最大消費電力(W)10定格電流(mA)50マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
小型電動ボールバルブ ステンレス AC100V
イシグロ¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。材質(本体)ステンレス電源(V)AC100接続ネジ最大消費電力(W)9定格電流(mA)90マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)呼び圧力10K
リング式銅管用継手 樹脂管用インサート IVL-INシリーズ
イシグロ¥209~税込¥230~1個7日以内出荷仕様樹脂管用インサート材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管用継手 L型フレアードユニオン IVL-RCシリーズ
イシグロ¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷仕様L型フレアードユニオン材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98最大圧力(MPa)3.43使用流体油・水・空気等RoHS指令(10物質対応)対応