- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SUS(エスユーエス)
- 21ページ目
21ページ目: SUS(エスユーエス)のすべての商品
仕様穴2~3ヶ所
材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)
寸法(mm)45×45U
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)16.1
寸法L(mm)130
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数3
キャップ樹脂
1台
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)30.5
寸法L(mm)266
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数4
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)216
適合規格防麈
長さL(mm)216
表面処理アルマイト処理
穴数3
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)30.5
寸法L(mm)106
適合規格防麈
長さL(mm)106
表面処理アルマイト処理
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
寸法L(mm)157
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数5
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×45D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数4
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)85×95D
材質(本体)アルミ押出材
タイプエンドキャップ:ノーマル
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)106
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)50×57D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
寸法L(mm)76
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
仕様配線あり
形状角形、オールアルミ
寸法(mm)70×45
種類蓋ネジ(前)
適合規格防塵
キャップアルミ
仕様配線なし
形状薄型タイプ
寸法(mm)45×30
種類蓋ネジ(横)
適合規格防塵
キャップ樹脂
仕様配線あり
形状薄型タイプ
寸法(mm)45×30
種類蓋ネジ(横)
適合規格防塵
キャップ樹脂
寸法(mm)80×80D
種類蓋ネジ(上)
適合規格防塵
キャップ樹脂
仕様配線あり
形状角形
種類蓋ネジ(上)
適合規格防塵
キャップ樹脂
仕様穴加工ボックス
適合適合タッチパネル:パナソニックGT02(画面インチ3.8)
寸法(mm)角穴:105(Wa)×67(Ha)、機器取付:83(Wb)×60(Hb)
質量(kg)0.3~0.4
適合規格防塵
外形寸法W(mm)166
外形寸法H(mm)120
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)
寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:95(Wb)×60(Hb)
質量(kg)0.4~0.5
適合規格防塵
外形寸法W(mm)225
外形寸法H(mm)120
導電インナーキャップの色はブラックです。
材質導電ポリプロピレン
質量(g)4
1個
¥134
税込¥147
当日出荷
用途制動装置用のラックとしてご使用ください。
付属品制動ラックスペーサー×2、制動ラック×1、SEasyナットL(M4)×2、六角穴付きボルトM4-22、(ステン)×2
材質(枠)アルミ押出材、(ラック)樹脂
質量(g)233
1セット
¥6,786
税込¥7,465
当日出荷
小ピッチコロコンの端部に取付けるフックです。
付属品STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステン)×2、セットスクリューくぼみ先M5X5(ステン)×2、小ピッチコロコンフックエンド×1
材質アルミ押出材、(ナット・ボルト)ステンレス
質量(g)48
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコンです。
材質(フレーム部)アルミ押出し材、(ホイール部)ABS
Φ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
荷重の目安:~30N
トラスコ品番827-9285
材質(本体部)樹脂、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)13
キット内容ベアリング用スペーサー×1、樹脂製アイドラ ー(単品)×1
1個
¥660
税込¥726
9日以内出荷
トラスコ品番827-9292
材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄
質量(g)53
キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
1セット
¥792
税込¥871
当日出荷
トラスコ品番827-9307
材質SWP-A
質量(g)40
タイプ中荷重用
寸法L(mm)95
線径(Φmm)1.6
寸法D(Φmm)18
最大荷重(N)45.16
最大伸長(mm)99.8
寸法l1(mm)99.8
ばね定数(N/mm)0.378
初張力(N)7.4
1個
¥479
税込¥527
9日以内出荷
トラスコ品番827-9308
材質SWP-A
質量(g)6
タイプ重荷重用
寸法L(mm)54
線径(Φmm)1
寸法D(Φmm)8
最大荷重(N)28.08
最大伸長(mm)30.3
寸法l1(mm)30.3
ばね定数(N/mm)0.723
初張力(N)6.2
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
1個
¥143
税込¥157
9日以内出荷
作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。
取付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタの両方の取付に対応できます。
材質アルミ押出材
質量(g)7
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス
質量(g)127
タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム
適合スパナ21
フレームの取付角度を自由に決めることができます。
角度の固定はボルトを締めるだけ。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス
質量(g)123
タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥956
税込¥1,052
9日以内出荷
1個
¥692
税込¥761
当日出荷
フレームの凸部にカチっと取り付けるタイプのネームプレートです。
材質(ネームプレート)ポリプロピレン、(ネームプレートカバー)ABS
質量(g)87
1個
¥873
税込¥960
当日出荷
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
コロコンの下部に渡す補強フレームと連結するフックです。
材質SPHC
質量(g)119
タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
フレームの凸部にカチッとはめこみ、インシュロックでケーブルを束ねる用途でお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
質量(g)1.8
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
構造体をひっくり返さずに、キャスターを取り付けることができます。
付属品六角穴付きボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャM6(3価クロメートメッキ)×1
材質アルミ押出材
質量(g)54
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
インパクトホルダキットの交換用アイテムです。
材質アルミ押出材
質量(g)129
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷