特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,410件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤/照光) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤/照光)

    SUS(エスユーエス)
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤)

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • SiO3.2 GFアタッチメントS SUS(エスユーエス)

    SiO3.2 GFアタッチメントS

    SUS(エスユーエス)
    919税込1,011
    1個
    10日以内出荷
    SiO3.2コントローラの背面にGF-Sコネクタを取り付ける為の部品です。
  • SiO3.2ネジ取付板 SUS(エスユーエス)

    SiO3.2ネジ取付板

    SUS(エスユーエス)
    269税込296
    1個
    10日以内出荷
    M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。
    仕様M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。コントローラ含みません
  • SiO3.2 DINアタッチメント SUS(エスユーエス)

    SiO3.2 DINアタッチメント

    SUS(エスユーエス)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    SiO3.2コントローラをDINレールに取り付ける為の部品です。
    仕様SiO3.2コントローラをDINレールに取り付けるための部品です。コントローラ含みません
  • SiO3.2カバー SUS(エスユーエス)

    SiO3.2カバー

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。
    材質アルミ+樹脂質量(g)18
  • SiO GFアタッチメント SUS(エスユーエス)

    SiO GFアタッチメント

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    12日以内出荷
    SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。
    仕様SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。コントローラ含みません
  • e-CON付24V分岐ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付24V分岐ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    SiO-Cからe-CON端子台(SiO-Te1)への電源供給で使用します。
  • コネクタ端子台 PCN7-1T20 ネジ式 SUS(エスユーエス)

    コネクタ端子台 PCN7-1T20 ネジ式

    SUS(エスユーエス)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    ネジ式コネクタ端子台DINレール取付
  • SIO-C用コネクタ端子台 バネ式 SUS(エスユーエス)

    SIO-C用コネクタ端子台 バネ式

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    SiO専用のバネ式端子台で、省スペース設計DINレール取付
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×78.8×46
  • I/Oケーブル両側コネクタ0.2m SUS(エスユーエス)

    I/Oケーブル両側コネクタ0.2m

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷
    SiOとコネクタ端子台を接続するケーブル。
  • I/Oケーブル 両側コネクタ 0.5m シース付 SUS(エスユーエス)

    I/Oケーブル 両側コネクタ 0.5m シース付

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    10日以内出荷
    SiOとコネクタ端子台を接続するケーブル。
  • I/Oケーブル20芯(片側コネクタ) SUS(エスユーエス)

    I/Oケーブル20芯(片側コネクタ)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1本
    11日以内出荷
    SiOと入出力機器を配線するケーブルです。
    長さ(m)2
  • 出力用コネクタ付ケーブル5m(3ピン) SUS(エスユーエス)

    出力用コネクタ付ケーブル5m(3ピン)

    SUS(エスユーエス)
    1,400税込1,540
    1本
    10日以内出荷
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
    ケーブル長(m)5
  • 出力用e-CONセット(3101 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(3101 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 出力用e-CONセット(4101 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(4101 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    1,200税込1,320
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 出力用e-CONセット(4080 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(4080 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    1,200税込1,320
    1セット(5個)
    11日以内出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 延長出力用e-CONセット_2124 5個入 SUS(エスユーエス)

    延長出力用e-CONセット_2124 5個入

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2124-000FL (3M) 仕上がり外径1.0-1.2の電線に適合します。
  • 延長入力用e-CONセット_2124 5個入 SUS(エスユーエス)

    延長入力用e-CONセット_2124 5個入

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37304-2124-000FL (3M) 仕上がり外径1.0-1.2の電線に適合します。
  • 耐屈曲3芯ケーブル 100m SUS(エスユーエス)

    耐屈曲3芯ケーブル 100m

    SUS(エスユーエス)
    26,000税込28,600
    1本
    10日以内出荷
    ケーブル長(m)100電線仕様ORP-SL AWG23×3C(沖電線)仕上外径(Φmm)1.09
  • 出力用耐屈曲ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)

    出力用耐屈曲ケーブル製作キット

    SUS(エスユーエス)
    4,800税込5,280
    1個
    10日以内出荷
    耐屈曲出力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
    ケーブル長(m)出力コネクタ 5個(SUC-334)、延長用出力コネクタ5個(SUC-467)、ケーブル10m 1本(SUC-481)、収縮チューブ 0.5m 1本
  • 入力用耐屈曲ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)

    入力用耐屈曲ケーブル製作キット

    SUS(エスユーエス)
    4,800税込5,280
    1個
    10日以内出荷
    耐屈曲入力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
    ケーブル長(m)入力コネクタ 5個(SUC-325)、延長用入力コネクタ5個(SUC-465)、ケーブル10m 1本(SUC-481)、収縮チューブ 0.5m 1本
  • 耐屈曲出力延長ケーブル/10m SUS(エスユーエス)

    耐屈曲出力延長ケーブル/10m

    SUS(エスユーエス)
    3,300税込3,630
    1本
    10日以内出荷
    出力用ケーブルの延長に使用します。 可動部への配線にご使用下さい。
    ケーブル長(m)10
  • 耐屈曲出力延長ケーブル/5m SUS(エスユーエス)

    耐屈曲出力延長ケーブル/5m

    SUS(エスユーエス)
    2,100税込2,310
    1本
    11日以内出荷
    出力用ケーブルの延長に使用します。 可動部への配線にご使用下さい。
    ケーブル長(m)5
  • 耐屈曲出力延長ケーブル(3ピン) SUS(エスユーエス)

    耐屈曲出力延長ケーブル(3ピン)

    SUS(エスユーエス)
    1,350税込1,485
    1本
    10日以内出荷
    出力用のケーブルの延長で使用します。 可動部への配線にご使用下さい。
    型式ORP-SL AWG23×3C(沖電線)ケーブル長(m)2
  • 耐屈曲入力延長ケーブル/10m SUS(エスユーエス)

    耐屈曲入力延長ケーブル/10m

    SUS(エスユーエス)
    3,300税込3,630
    1本
    10日以内出荷
    入力用ケーブルの延長に使用します。 可動部への配線にご使用下さい。
    ケーブル長(m)10
  • 耐屈曲入力延長ケーブル/5m SUS(エスユーエス)

    耐屈曲入力延長ケーブル/5m

    SUS(エスユーエス)
    2,100税込2,310
    1本
    10日以内出荷
    入力用ケーブルの延長に使用します。 可動部への配線にご使用下さい。
    ケーブル長(m)5
  • 耐屈曲入力延長ケーブル(4ピン) SUS(エスユーエス)

    耐屈曲入力延長ケーブル(4ピン)

    SUS(エスユーエス)
    1,350税込1,485
    1本
    11日以内出荷
    入力用のケーブルの 延長で使用します。 可動部への配線にご使用下さい。
    型式ORP-SL AWG23×3C(沖電線)ケーブル長(m)2
  • e-CON付iコンベヤ用出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付iコンベヤ用出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1本
    10日以内出荷
    iコンベヤに動作指令を出力します。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付電磁弁(ダブルソレノイド) SUS(エスユーエス)

    e-CON付電磁弁(ダブルソレノイド)

    SUS(エスユーエス)
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    電磁弁(ダブルソレノイド)とケーブル2本のセットです。
    ケーブル長(m)電磁弁(SMC)【SY-3220-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】2
  • e-CON付ランプΦ25 5灯赤黄緑青白 SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプΦ25 5灯赤黄緑青白

    SUS(エスユーエス)
    19,880税込21,868
    1個
    10日以内出荷
    Φ25のランプ5色
    型式MES-502A-RYGBC (パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色赤・黄・緑・青・白
  • e-CON付LED表示灯 SUS(エスユーエス)

    e-CON付LED表示灯

    SUS(エスユーエス)
    10,000税込11,000
    1個
    10日以内出荷
    3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。
    型式Q22Y5SZZRGB24E-CAケーブル長(m)3メーカーIDEC
  • e-CON付ボイスプレイヤー SUS(エスユーエス)

    e-CON付ボイスプレイヤー

    SUS(エスユーエス)
    19,880税込21,868
    1個
    当日出荷
    4パターンの音声データ(MP3)を再生する事ができます。 BSV-24N-D(パトライト)
    型式IB-MCT001ケーブル長(m)2メーカー因幡電機産業
  • e-CON付電圧計 SUS(エスユーエス)

    e-CON付電圧計

    SUS(エスユーエス)
    50,000税込55,000
    1個
    10日以内出荷
    SiOコントローラの電源電圧を測定し、設定範囲を超えたら信号を出力します。 バッテリー駆動時の電源電圧監視に最適です。
    型式K3HB-XVD-C1ケーブル長(m)1メーカーオムロン
  • e-CON付パワーユニット用入力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付パワーユニット用入力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,170税込1,287
    1本
    10日以内出荷
    前進端および後退端を検出します。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付ながらスイッチA SUS(エスユーエス)

    e-CON付ながらスイッチA

    SUS(エスユーエス)
    11,350税込12,485
    1個
    8日以内出荷
    検出対象を機械式に検出するスイッチ(カバー付き)。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付ピッキングセンサ(金具NA2) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ピッキングセンサ(金具NA2)

    SUS(エスユーエス)
    36,980税込40,678
    1個
    10日以内出荷
    主にピッキング用途に使用する小型センサです。
    型式NA1-PK5ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)1.2
  • e-CON付ピッキングセンサ(金具NA1) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ピッキングセンサ(金具NA1)

    SUS(エスユーエス)
    36,980税込40,678
    1個
    16日以内出荷
    主にピッキング用途に使用する小型センサです。
    型式NA1-PK5ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)1.2
  • e-CON付ピッキングセンサ(70mm) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ピッキングセンサ(70mm)

    SUS(エスユーエス)
    31,880税込35,068
    1個
    10日以内出荷
    主にピッキング用途に使用する小型センサです。
    型式NA1-PK1ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)0.3
  • e-CON付光電センサ(CX-424) SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(CX-424)

    SUS(エスユーエス)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    型式CX-424ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)0.1