カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
38ページ目: SUS(エスユーエス)のすべての商品
特価

e-CON付タイムスイッチ
SUS(エスユーエス)¥33,000税込¥36,3001個10日以内出荷1週間の中でON/OFFの時間を設定することが出来ます。型式H5S-WA2D出力週間/2ch、40ステップ/chケーブル長(m)2メーカーオムロン
e-CON付サムロータリスイッチ
SUS(エスユーエス)¥5,100税込¥5,6101個10日以内出荷1桁の16進数を4ビットの2進数に変換します。型式A7BS-254ケーブル長(m)2メーカーオムロン
e-CON付非接触スイッチ
SUS(エスユーエス)¥52,000税込¥57,2001個12日以内出荷直接触れることなく、近付けるだけでONします。型式DHS-1ケーブル長(m)2検出距離(mm)最大500メーカー竹中エンジニアリング点灯方式出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
SIO基本キット7
SUS(エスユーエス)¥20,980税込¥23,0781セット9日以内出荷セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]
SiO基本キット6
SUS(エスユーエス)¥22,980税込¥25,2781セット10日以内出荷電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台及び収納ボックスを付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]電源(V)AC100
SIO基本キット5
SUS(エスユーエス)¥16,980税込¥18,6781セット17日以内出荷電源DC24V コネクタ端子台を付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]電源(V)DC24
SIO基本キット3
SUS(エスユーエス)¥12,880税込¥14,1681セット10日以内出荷電源24V 電源ケーブル、I/Oケーブルの必要最小限キットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(片側コネクタ2m) [P47-115]電源(V)DC24
SiOスターターキット
SUS(エスユーエス)¥20,880税込¥22,9681セット当日出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SiO-C基本キット1e-CON
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781セット10日以内出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)e-CONコネクタ端子台を付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]
SiO-Cスターターキットe-CON
SUS(エスユーエス)¥20,980税込¥23,0781セット9日以内出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SiOt3 PNP
SUS(エスユーエス)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4出力点数16入力点数16コネクタe-CONイーサネット対応対応
コンベア用アンチバック導電
SUS(エスユーエス)¥882税込¥9701個9日以内出荷一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。 導電タイプはアルマイトがなしになります。材質アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス質量(g)53シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)200
シールカバーLT L=(2500)
SUS(エスユーエス)¥3,619税込¥3,9811個9日以内出荷適合AZシリーズ/AZ2シリーズ、フレーム:AZピラー4040(イエロー含む)材質シリコンゴムシリーズAZ質量(g/本)45
AGVガイドプレート(2個セット)
SUS(エスユーエス)¥14,190税込¥15,6091個9日以内出荷AGVと台車を連結する際の左右のズレを抑えるガイドです。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)404(セット)シリーズGFキット内容AGVガイドプレート×2/六角穴付ボルトM6×16×4/平ワッシャM6×4/スプリングワッシャM6×4/TナットL M6×4
ローラースライダS用キャップ 2ヶセット
SUS(エスユーエス)¥318税込¥3501個9日以内出荷ローラースライダS用の端面保護キャップの2個セットです。 固定にはタッピングビスを使用します。適合グリーンフレームS材質PA/ボルト:ステンレス質量(g)4シリーズGFキット内容ローラースライダS用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
ローラースライダS用キャップ 1ヶセット
SUS(エスユーエス)¥164税込¥1801個9日以内出荷ローラースライダS用の端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。適合グリーンフレームS材質PA/ボルト:ステンレス質量(g)4シリーズGFキット内容ローラースライダS用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
フライホイールΦ65 t5
SUS(エスユーエス)¥692税込¥7611個当日出荷ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)126シリーズGF
フライホイールΦ50 t4
SUS(エスユーエス)¥582税込¥6401個当日出荷ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)47シリーズGF
フライホイールΦ50 t5
SUS(エスユーエス)¥582税込¥6401個9日以内出荷ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)74シリーズGF
ストップローラー
SUS(エスユーエス)¥1,312税込¥1,4431個9日以内出荷切り出しストッパに使用しているローラーです。 ワークのストッパーとして使用できます。適合グリーンフレームN材質PA/ベアリング・止め輪:鉄/ベアリング用スペーサ:ステンレス質量(g)18シリーズGF
エスケープ フィンガー
SUS(エスユーエス)¥1,424税込¥1,5661個9日以内出荷先端にローラーのついたからくりの切り出し機構に使用できるパーツです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ピン:鉄/ローラ:PA質量(g)34シリーズGF
キャスパッドΦ50-M12ナイロン(ホワイト)
SUS(エスユーエス)¥2,079税込¥2,2871個9日以内出荷キャスターとアジャスタを一体化した製品です。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:PA質量(g)255シリーズGF耐荷重(N)588
トレイレール2個セット
SUS(エスユーエス)¥2,739税込¥3,0131個9日以内出荷引き出しや棚を簡単に取り付けることができるレールです。 両側にトレイレールを設置し、トレーを収納します。 M5のボルトで固定します。 ユニット製品(ラック・キャビネット)もあります。適合グリーンフレームN材質POM質量(g)388(2個セット)シリーズGFキット内容トレイレール×2/ベアリングローラ×2/六角ナットM6×2
ショックアブソーバー
SUS(エスユーエス)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷ワークの衝撃を吸収することができます。 本体はヒンジコネクタL(GFJ-A07)を使用しているため取り付けが簡単です。適合グリーンフレームN材質アブソーバー:鉄(複合)/本体:アルミ押出材ストローク(mm)25質量(g)504シリーズGF最大吸収エネルギー(J)79.3衝突速度範囲(m/sec)0.7~3
アブソーバーキット M16
SUS(エスユーエス)¥11,992税込¥13,1911個9日以内出荷ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M16)です。適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材ストローク(mm)12質量(g)146シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM16×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])14.7衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
マルチスタンドフレームキャップキット
SUS(エスユーエス)¥648税込¥7131個9日以内出荷マルチスタンドフレーム(GFF-M18)専用キャップです。適合グリーンフレームN材質キャップ:SPCC/ボルト:鉄質量(g)58シリーズGFキット内容マルチスタンドフレームキャップ×1/六角穴付ボタンボルト(M6×12)×2
GFマルチスタンドA取付キット
SUS(エスユーエス)¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷GFパーツの取り付けが可能なアタッチメントがついた1軸タイプのスタンドです。 50mmピッチで高さ調節ができます。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材・PA(ガラス入り)/アタッチメント:アルミ押出材/ボルト・ワッシャ:鉄質量(g)438シリーズGFキット内容GFマルチスタンドA×1/マルチスタンドアタッチメント×1/六角穴付ボルト(M6×12)×2/六角穴付ボルト(M6×10)×4/平ワッシャM6×4
ダンパーヒンジJキット
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。 右・左セットです。適合グリーンフレームN材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス質量(g)259シリーズGFキット内容ダンパーヒンジJ×1セットプレートJ(30)×1/プレートJ(40)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/六角穴付ボルトM5×20×4/TナットL(M5)×8適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]500~700(51~71.4)
ダンパーヒンジKキット
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。適合グリーンフレームN材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス質量(g)344シリーズGFキット内容ダンパーヒンジK×1/プレートK-A(30)×1/プレートK-B(30)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/TナットL(M5)×4適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]1000~1400(102~142.8)
フォールディングプレート フリータイプキット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自由に180°動かすことができる可動パーツです。適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)395シリーズGFキット内容フォールディングプレートフリータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
トルクヒンジVR 取付キット
SUS(エスユーエス)¥5,491税込¥6,0401個9日以内出荷スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)127シリーズGFキット内容トルクヒンジVR×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
トルクヒンジVL 取付キット
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)127シリーズGFキット内容トルクヒンジVL×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4