絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
  • Panasonic(パナソニック)(6,950)
  • AMPHENOL(5,461)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,449)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,656)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,275)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,864)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
730件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帯電防止剤(樹脂プレート用) SUS(エスユーエス)

    帯電防止剤(樹脂プレート用)

    SUS(エスユーエス)(21件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(1L)
    当日出荷
    塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
    材質イソプロピルアルコール、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • LED ACアダプタ 24V-1A SUS(エスユーエス)

    LED ACアダプタ 24V-1A

    SUS(エスユーエス)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
    入力電圧(V)AV100±10%出力電圧DC24V/1A出力電圧(V)24出力電流(A)1出力電力(W)24対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24ケーブル長(m)1.2定格出力電圧(DC V)24
  • 非常停止シールM SUS(エスユーエス)

    非常停止シールM

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1セットほか
    当日出荷
    適合Φ22~30スイッチ用 M材質透明PET#25μmt種類非常停止シール、5枚セット穴径(Φmm)31文字色黒色地色黄色
  • ACアダプタ(UV324-2410) SUS(エスユーエス)

    ACアダプタ(UV324-2410)

    SUS(エスユーエス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ
    入力電圧(V)100出力電圧(V)24出力電流(A)1出力電力(W)24仕様AC100V→DC24V/1A適合機種グリーンフレームN出力DC24V/1Aケーブル長(m)1.2定格出力電圧(DC V)24対象機器グリーンフレームN
  • e-CONコネクタ4P 10個パック SUS(エスユーエス)

    e-CONコネクタ4P 10個パック

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
    セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
  • 非常停止ガードM SUS(エスユーエス)

    非常停止ガードM

    SUS(エスユーエス)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷
    仕様取付面板厚:2t適合Φ22スイッチ用材質ポリカーボネート質量(g)約18取付穴径(Φmm)22.9
  • 非常停止ガードL SUS(エスユーエス)

    非常停止ガードL

    SUS(エスユーエス)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷
    仕様取付面板厚:2t適合Φ30スイッチ用材質ポリカーボネート質量(g)約18取付穴径(Φmm)31.1
  • e-CONコネクタ3P 10個パック SUS(エスユーエス)

    e-CONコネクタ3P 10個パック

    SUS(エスユーエス)
    1,488税込1,637
    1セット(10個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
    セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
  • Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    4,098税込4,508
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • 入力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(2206 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止シールL SUS(エスユーエス)

    非常停止シールL

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    適合Φ22~30スイッチ用 L材質透明PET#25μmt種類非常停止シール、5枚セット文字色黒色地色黄色
  • Φ30エプロンタイプ銘板 SUS(エスユーエス)

    Φ30エプロンタイプ銘板

    SUS(エスユーエス)
    669税込736
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • 出力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2206 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2

    SUS(エスユーエス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-6480D 1-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 1-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)22.5穴数1
  • 入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)4個入リ SUS(エスユーエス)

    入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)4個入リ

    SUS(エスユーエス)
    960税込1,056
    1セット(4個)
    当日出荷
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
  • S-6480D等2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)22.5長さL(mm)146穴数2
  • SiO-X3 SUS(エスユーエス)

    SiO-X3

    SUS(エスユーエス)
    54,660税込60,126
    1個
    当日出荷
    従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
    出力16点入力16点通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダコネクタe-CONRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSD
  • e-CON付スイッチボックス(1点) SUS(エスユーエス)

    e-CON付スイッチボックス(1点)

    SUS(エスユーエス)
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷
    1点押しボタンスイッチのボックスです。
    ケーブル長(m)1
  • S-4545D 1-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4545D 1-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
    材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1
  • S-4545D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-4545D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • 出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)4個入リ SUS(エスユーエス)

    出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)4個入リ

    SUS(エスユーエス)
    920税込1,012
    1セット(4個)
    当日出荷
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
  • e-CON付AIO非常停止スイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付AIO非常停止スイッチ

    SUS(エスユーエス)
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    非常停止スイッチのボックスです。B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。
    ケーブル長(m)1
  • e-CON付スイッチボックス(2点) SUS(エスユーエス)

    e-CON付スイッチボックス(2点)

    SUS(エスユーエス)
    4,230税込4,653
    1個
    当日出荷
    2点押しボタンスイッチのボックスです。
    ケーブル長(m)1
  • e-CON付セレクトスイッチ Φ16 SUS(エスユーエス)

    e-CON付セレクトスイッチ Φ16

    SUS(エスユーエス)
    3,250税込3,575
    1個
    当日出荷
    Φ16の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
    付属品銘版シールセットケーブル長(m)1
  • 非常停止ガードS SUS(エスユーエス)

    非常停止ガードS

    SUS(エスユーエス)
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様取付面板厚:2t適合Φ16スイッチ(頭部Φ30)用材質ポリカーボネート質量(g)約9取付穴径(Φmm)16.4(頭部Φ30)
  • S-6480D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-6480D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,398税込1,538
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2

    SUS(エスユーエス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
  • ACアダプタ L型 SUS(エスユーエス)

    ACアダプタ L型

    SUS(エスユーエス)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。
    仕様AC100V→DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電圧(V)24入力電圧(V)100出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24出力電力(W)24
  • e-CON延長ケーブル4P SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル4P

    SUS(エスユーエス)
    510税込561
    1本
    欠品中
    入力用のケーブルの延長で使用します。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付ブザー SUS(エスユーエス)

    e-CON付ブザー

    SUS(エスユーエス)
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    Φ100の回転灯(赤)
    ケーブル長(m)1
  • SiO-N3 SUS(エスユーエス)

    SiO-N3

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
  • e-CON付リレー 1c SUS(エスユーエス)

    e-CON付リレー 1c

    SUS(エスユーエス)
    2,450税込2,695
    1個
    当日出荷
    1c接点のリレーです。
    仕様動作表示灯、サージ吸収ダイオード付誘導負荷(A)7.5/AC250V、5/DC30V
  • e-CON付スイッチボックス(2点/照光) SUS(エスユーエス)

    e-CON付スイッチボックス(2点/照光)

    SUS(エスユーエス)
    4,788税込5,267
    1個
    当日出荷
    1点押しボタンスイッチのボックスです。
    ケーブル長(m)1
  • SiO-N3基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiO-N3基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO-N3 本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]
  • S-8080D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-8080D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • 24V電源入/切スイッチ SUS(エスユーエス)

    24V電源入/切スイッチ

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    SiOコントローラの電源の入/切を手元で操作する事ができます。
    ケーブル長(m)1
  • 入力用コネクタ付ケーブル2m(4ピン) SUS(エスユーエス)

    入力用コネクタ付ケーブル2m(4ピン)

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1本
    欠品中
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON延長ケーブル3P SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル3P

    SUS(エスユーエス)
    500税込550
    1本
    欠品中
    出力用のケーブルの延長で使用します。
    ケーブル長(m)2
...