材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)35.4
表面処理アルマイト
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
取り付け用のコネクタピースSサイド(GFJ-B71)があらかじめセットされたキット製品です。
適合グリーンフレームS
材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)62
シリーズGF
キット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×20×1/GFSベアリング用スペーサー×1/コネクタピースSサイド×1
耐荷重(N)200
1個
¥2,629
税込¥2,892
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
適合グリーンフレームS
材質本体部:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット部:鉄
質量(g)21
シリーズGF
キット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
耐荷重(N)30
1個
¥868
税込¥955
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
取り付け用のコネクタピースSトップ(GFJ-B70)があらかじめセットされたキット製品です。
適合グリーンフレームS
材質本体部:樹脂/コネクタピース:アルミ押出材/スペーサー:ステンレス/ボルト:鉄
質量(g)33
シリーズGF
キット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×20×1/GFSベアリング用スペーサー×1/コネクタピースSトップ×1
耐荷重(N)30
1個
¥1,022
税込¥1,124
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
適合グリーンフレームS
材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス
質量(g)50
シリーズGF
キット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
耐荷重(N)200
1個
¥2,189
税込¥2,408
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
取り付け用のコネクタピースSサイド(GFJ-B71)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームS
材質本体部:樹脂/コネクタピース:アルミ押出材/スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレス/ボルト・ワッシャー部:鉄
質量(g)39
シリーズGF
キット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×25×1/GFSベアリング用スペーサー×1/コネクタピースSサイド×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1
耐荷重(N)30
1個
¥1,419
税込¥1,561
9日以内出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)15
質量(g)18.8
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2.3
外径(Φmm)35.4
最大荷重(N)70.6
ばね定数(N/mm)2
収縮量(mm)(最大)35
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
取り付け用のコネクタピースSトップ(GFJ-B70)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームS
材質本体部:樹脂/コネクタピース:アルミ押出材/スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレス/ボルト・ワッシャー部:鉄
質量(g)39
シリーズGF
キット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×25×1/GFSベアリング用スペーサー×1/コネクタピースSトップ×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1
耐荷重(N)30
1個
¥1,419
税込¥1,561
9日以内出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)13
質量(g)15.4
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2
外径(Φmm)34.8
最大荷重(N)38.7
ばね定数(N/mm)1
収縮量(mm)(最大)37
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ワイヤーの切断及びスリーブの圧着が行えます。
対応ワイヤーサイズ圧着:Φ1.5、2、2.5、2.8、3、3.5切断:Φ3.mmまで
質量(kg)1.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
取り付け用のコネクタピースSトップ(GFJ-B70)があらかじめセットされたキット製品です。
適合グリーンフレームS
材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)62
シリーズGF
キット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×20×1/GFSベアリング用スペーサー×1/コネクタピースSトップ×1
耐荷重(N)200
1個
¥2,629
税込¥2,892
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
取り付け用のコネクタピースSトップ(GFJ-B70)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームS
材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)68
シリーズGF
キット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×25×1/GFSベアリング用スペーサー×1/コネクタピースSトップ×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1
耐荷重(N)200
1個
¥2,959
税込¥3,255
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームS
材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス
質量(g)56
シリーズGF
キット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1
耐荷重(N)200
1個
¥2,629
税込¥2,892
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
取り付け用のコネクタピースSサイド(GFJ-B71)があらかじめセットされたキット製品です。
適合グリーンフレームS
材質本体部:樹脂/コネクタピース:アルミ押出材/スペーサー:ステンレス/ボルト:鉄
質量(g)33
シリーズGF
キット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×20×1/GFSベアリング用スペーサー×1/コネクタピースSサイド×1
耐荷重(N)30
1個
¥1,022
税込¥1,124
9日以内出荷
材質SPCC
質量(g)468
表面処理ユニクロ
許容荷重(N)421
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.9
表面処理アルマイト
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
セット内容抜差蝶番5030-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、STナットL(M6)×2、STナットSS(M6)×2
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)122
セット内容抜差蝶番3020-R×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットS(M6)×2
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)96
用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。
付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1
材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス
質量(g)123
1セット
¥1,106
税込¥1,217
当日出荷
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
セット内容旗蝶番SSP-R×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2、十字穴付皿ボルト(M5×10)×2、旗蝶番SSP用板ナット×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)335
表面処理アルマイト
1セット
¥1,057
税込¥1,163
9日以内出荷
セット内容旗蝶番L40P-R×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、固定蝶番S板ナット×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)72
表面処理アルマイト
1セット
¥939
税込¥1,033
9日以内出荷
セット内容旗蝶番L40P-R×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、固定蝶番S板ナット×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)72
表面処理アルマイト
1セット
¥1,421
税込¥1,563
9日以内出荷
セット内容旗蝶番L40P-L×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、固定蝶番S板ナット×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)72
表面処理アルマイト
1セット
¥1,012
税込¥1,113
9日以内出荷
セット内容旗蝶番L40P-L×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、固定蝶番S板ナット×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)72
表面処理アルマイト
1セット
¥1,421
税込¥1,563
9日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
9日以内出荷
1個
¥528
税込¥581
9日以内出荷
フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能なロックです。
質量(kg)1.64
耐荷重(N)3000
1個
¥7,139
税込¥7,853
9日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ