282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス 質量(g)14 シリーズGF キット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
1個
399 税込439
9日以内出荷

1個
165 税込182
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容フレームキャップ、十字穴付皿小ネジ(ステンレス) 材質キャップ:ポリアミド、ネジ:ステンレス 質量(g)3.7
1個
279 税込307
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミコロコンワイド用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス 質量(g)25 シリーズGF キット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
1個
441 税込485
当日出荷

リニアスライダ用の端面保護キャップの2個セットです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN 材質PA/ボルト:鉄 質量(g)16 シリーズGF キット内容キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(2個)
1個
330 税込363
当日出荷

リニアスライダ用の端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN 材質PA/ボルト:鉄 質量(g)8 シリーズGF キット内容キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(1個)
1個
154 税込169
9日以内出荷


付属品アルミコロコン用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1 トラスコ品番827-9293 材質ナイロン 質量(g)4
1個
110 税込121
9日以内出荷

リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ板/ボルト:ステンレス 質量(g)17 シリーズGF キット内容リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4
1個
617 税込679
9日以内出荷

セット内容フレームキャップ、十字穴付皿小ネジ(ステンレス) 材質キャップ:ポリアミド、ネジ:ステンレス 質量(g)7.3
1個
199 税込219
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品アルミコロコンワイド用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1 トラスコ品番827-9294 材質樹脂 質量(g)6
1個
136 税込150
当日出荷

1セット
176 税込194
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ローラースライダS用の端面保護キャップの2個セットです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームS 材質PA/ボルト:ステンレス 質量(g)4 シリーズGF キット内容ローラースライダS用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
1個
318 税込350
9日以内出荷

ローラースライダS用の端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームS 材質PA/ボルト:ステンレス 質量(g)4 シリーズGF キット内容ローラースライダS用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
164 税込180
9日以内出荷

アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ板/ネジ:鉄 質量(g)6 シリーズGF キット内容アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
363 税込399
9日以内出荷

アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ板/ネジ:鉄 質量(g)12 シリーズGF キット内容アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
473 税込520
9日以内出荷

アルミコロコンVフレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ板/ネジ:鉄 質量(g)22 シリーズGF キット内容アルミコロコンV用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
430 税込473
9日以内出荷

グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN 材質PA/ボルト:鉄 質量(g)12 シリーズGF キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
1個
441 税込485
9日以内出荷

グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN 材質PA/ボルト:鉄 質量(g)6 シリーズGF キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
211 税込232
9日以内出荷

蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×45D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理 穴数1
1台
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。 すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。
材質アルミ押出材 種類オムロン/丸形押釦1a-1b(緑)、丸形押釦1a-1b(赤)、丸形押釦1a-1b(黄) ケーブル長(m)1 表面処理アルマイト処理 キャップ樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属 スイッチ形番A22NN-BNM-NGA-G102-NN、A22NN-BNM-NRA-G102-NN、A22NN-BNM-NYA-G102-NN
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。 すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。
材質アルミ押出材 表面処理アルマイト処理 キャップ樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属 ケーブル長(m)1
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。 すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。
材質アルミ押出材 ケーブル長(m)1 表面処理アルマイト処理 キャップ樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4545D等2-Φ16.1
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ) 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×45D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 寸法L(mm)85 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理 穴数2
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4565D 1-Φ16.1
仕様穴1ヶ所 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×65D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-8080D 1-Φ30.5
仕様穴1ヶ所 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×65D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)30.5 寸法L(mm)106 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-6480D穴なし
仕様穴加工なし 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×65D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2 型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

SUS(エスユーエス)S-8080D穴なし
仕様穴加工なし 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×65D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-8080D 1-Φ22.5
仕様穴1ヶ所 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×65D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)22.5 寸法L(mm)106 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-5057D穴なし
仕様穴加工なし 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)50×57D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4545D 2-Φ16.1
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ) 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×45D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理 穴数2
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2 型式PZ-G61N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 反射板OP-84219
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)S-4545D穴なし
仕様穴加工なし 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×45D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)カバーサポート S キット
セット内容カバーサポートS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2、トラスネジ(M5×10)×1 材質A6063SS-T5 質量(g)17
1セット
399 税込439
当日出荷

セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2 型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
10,700 税込11,770
当日出荷