材質アルミ押出材
表面処理アルマイト処理
キャップ樹脂(ライトベージュ)
1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
2点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
1個
¥4,230
税込¥4,653
欠品中
仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ
種類非照光式
断面寸法(mm)85×95(D)
取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
形状起動スイッチボックス [小型]
寸法(mm)50×57D
タイプ非照光式
種類蓋ネジ(上)
適合規格防塵
キャップ樹脂
1点押しボタンスイッチのボックスです。
LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
ケーブル長(m)1
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
1個
¥4,788
税込¥5,267
当日出荷
適合適合タッチパネル:三菱GT2505(画面インチ5.7)
材質ABS樹脂
寸法(mm)角穴:153(Wa)×121(Ha)、機器取付:108(Wb)×100(Hb)
質量(kg)1.1
適合規格防塵
外形寸法W(mm)268
外形寸法H(mm)207
Φ16の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
付属品銘版シールセット
ケーブル長(m)1
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
Φ22の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
付属品銘版シールセット
ケーブル長(m)1
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
ワイヤレス・バッテリーレスのスイッチと受信機のセットです。
見通しの良い場所ではおよそ100mまで電波が届きます。
バッテリーレスの為、スイッチボックスの電池交換等は不要です。
仕様スイッチ&受信機単体型式 ×B5RFB01 (シュナイダーエレクトリック)
タイプワイヤレススイッチ
1個
¥22,500
税込¥24,750
16日以内出荷
非常停止スイッチのボックスです。B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。
ケーブル長(m)1
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
非常停止スイッチのボックスです。
B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。
LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
ケーブル長(m)1
1個
¥3,250
税込¥3,575
10日以内出荷
ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
仕様小型スイッチ用ボックス
タイプ薄型タイプ
断面寸法(mm)45×30
SiOの操作トレーニング用に、ツールと入出力機器をセットにして お求めやすい価格に設定しました。
お客様でご用意いただくものは パソコンだけです。
付属のCDにはSiOプログラマーに加え、チュートリアル動画とサンプルプログラム20例が入っておりますので、お手元に届きましたら、その場でトレーニングを開始できます。
セット内容SiO3.2ミニ本体[XAC-057]、ACアダプタ[SUC-446]、スイッチボックス(2点/照光) [SUC-515]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様Φ16スイッチ用ボックス
タイプ防水タイプ
断面寸法(mm)45×45(L)
タイプ標準タイプ
仕様小型スイッチ用ボックス
タイプ薄型タイプ
断面寸法(mm)45×30
仕様起動スイッチボックス用穴加工ボックス
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)85×95D
材質(本体)アルミ押出材
タイプエンドキャップ:ノーマル
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)F1:22.5、F2:22.5
寸法L(mm)500
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数3
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)
寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:95(Wb)×60(Hb)
質量(kg)0.4~0.5
適合規格防塵
外形寸法W(mm)225
外形寸法H(mm)120
仕様配線なし
適合Φ22スイッチ用ボックス
寸法(mm)85×95D
種類蓋ネジ(上)
適合規格防塵
キャップ樹脂
適合ボックスD9B-330N
仕様配線なし
種類蓋ネジ(上)
適合規格防塵
キャップ樹脂
仕様お客さまでケーブルをご用意される場合に便利な、スイッチ付配線なしのボックスです。
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。
ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付・LED照明付
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)作業ボード:16.5
質量(kg)29
高さ(mm)1800
奥行(mm)757
間口(mm)986
電源(V)AC100
タップの種類AC125V(15A・コード3mプラグ付)
照明LED照明(スイッチBOX付)
アズワン品番67-5589-56
作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
¥83,980
税込¥92,378
21日以内出荷
仕様配線なし
適合Φ22スイッチ用ボックス
形状非常停止スイッチ 頭径Φ40
寸法(mm)80×80
質量(g)340
種類蓋ネジ(横)
適合規格防水
キャップ樹脂
適合ボックスC8B-110S
適合適合タッチパネル:パナソニックGT02(画面インチ3.8)
材質アルミダイカスト
適合規格防塵
外形寸法W(mm)195
外形寸法H(mm)103
適合適合タッチパネル:パナソニックGT12(画面インチ4.6)
材質アルミダイカスト
適合規格防塵
外形寸法W(mm)220
外形寸法H(mm)103
適合適合タッチパネル:パナソニックGT02(画面インチ3.8)
寸法(mm)角穴:105(Wa)×67(Ha)、機器取付:73(Wb)×60(Hb)
質量(kg)0.4~0.5
適合規格防塵
外形寸法W(mm)195
外形寸法H(mm)120
仕様スイッチ付ボックス
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V7(画面インチ7)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:207(Wa)×165(Ha)、機器取付:179(Wb)×147(Hb)
質量(kg)2.0
適合規格防塵
外形寸法W(mm)380
外形寸法H(mm)275
仕様スイッチ付ボックス
適合適合タッチパネル:キーエンスVT5-×12(画面インチ12)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:301.5(Wa)×227.5(Ha)、機器取付:224(Wb)×155(Hb)
質量(kg)2.3
適合規格防塵
外形寸法W(mm)465
外形寸法H(mm)310
仕様スイッチ付ボックス
適合適合タッチパネル:三菱GT2508/2708(画面インチ8.4)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:227(Wa)×176(Ha)、機器取付:162.5(Wb)×135(Hb)
質量(kg)1.9~2.0
適合規格防塵
外形寸法W(mm)375
外形寸法H(mm)270
仕様スイッチ付ボックス
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:198.5(Wb)×156(Hb)
質量(kg)1.3~1.5
適合規格防塵
外形寸法W(mm)420
外形寸法H(mm)295
仕様スイッチ付ボックス
適合適合タッチパネル:三菱GT2510/2710(画面インチ10.4)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:289(Wa)×200(Ha)、機器取付:202.5(Wb)×157.5(Hb)
質量(kg)1.3~1.7
適合規格防塵
外形寸法W(mm)455
外形寸法H(mm)315
仕様スイッチ付ボックス
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:160(Wb)×142(Hb)
質量(kg)1.1~1.3
適合規格防塵
外形寸法W(mm)320
外形寸法H(mm)260
関連キーワード