152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)8 タイプM3
1個
52 税込57
当日出荷

1個
8 税込9
当日出荷

1個
45 税込50
当日出荷

1個
65 税込72
9日以内出荷

1個
11 税込12
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)アフターナット S
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)7 タイプM3
1個
55 税込61
9日以内出荷

ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ 材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)3 タイプM3
1個
60 税込66
欠品中

SUS(エスユーエス)S EasyナットS
ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ 材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)6.6 タイプM3
1個
72 税込79
当日出荷

外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ 長さ(mm)2000 材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理 抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安 断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10 単位質量(kg/m)0.3 断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
1個
1,121 税込1,233
9日以内出荷

セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロメート)×2、TナットL(M8)×2 材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)105
1セット
399 税込439
当日出荷

SUS(エスユーエス)パワーコネクタ
グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
仕様AC125/15Aケーブル3mプラグ付 付属品テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1 質量(g)476
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2 型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×2、Tスロットフレームキャップ1540(ブラック)×2 材質アルミ押出材 質量(g)269 耐荷重(N)1900
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

SUS(エスユーエス)パーツホルダ
部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。
付属品六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS( M 6 )×1 材質アルミ押出材 質量(g)58 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
330 税込363
当日出荷

セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2 型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2 型式PZ-G61N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 反射板OP-84219
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)MGブラケット Sキット
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×6)×1、TナットSS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2 材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ 質量(g)119.7 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチG×1、マグネットキャッチG取付板30×1、袋ナット(M3)×1、トラスネジ(M3×6)×2、六角穴付ボルト(M6×10)×2、TナットS(M6)×2、皿ネジ(M3×10)×1 材質マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC 質量(g)15 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
660 税込726
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)MLブラケット Sキット
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットS×1、MLプレート×1、皿ネジ(M3×6)×2、平ワッシャーM4用×2、TナットSS(M3)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2、六角穴付ボルト(M5×18)×2 材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト 質量(g)221
1セット
2,410 税込2,651
9日以内出荷

トラスコ品番827-9292 材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄 質量(g)53 キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
1セット
792 税込871
当日出荷

セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットL80・90×1、TナットSS(M3)×2、TナットL(M5)×2、平ワッシャーM4用×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2、皿ネジ(M3×6)×2 材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト 質量(g)125
1セット
2,088 税込2,297
9日以内出荷

用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。 付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス 質量(g)123
1セット
1,106 税込1,217
当日出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット LW キット
セット内容DブラケットLW×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4 材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)115 表面処理回転防止機能付
1セット
659 税込725
当日出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジ P-L
樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2 材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス 質量(g)123
1個
1,032 税込1,135
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジ P-R
樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2 材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス 質量(g)123
1個
1,032 税込1,135
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)パネル用キャッチ
樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。 マグネット吸着力14.7N
付属品コネクタ ピース L×1、パーツホル ダ L6 6×1、マグネット キャッチJ×1、TナットS(M 6)×1、Tナット S(M4)×2、十字穴付皿小ネジM3×10(3価クロメートメッキ)×1、袋ナットM3 (3価クロメートメッキ)×1、トラスネジM4×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12 (3価クロメートメッキ)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT 質量(g)130
1個
1,102 税込1,212
当日出荷

SUS(エスユーエス)MG20Pブラケットキット
セット内容マグネットキャッチJ×1、MP20Pブラケット×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×10)×1、六角穴付ボルト(M4×8)×2、袋ナット(M3)×1、TナットSS(M4)×2 材質マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト 質量(g)24 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)MGブラケットS60-S キット
セット内容マグネットキャッチN×1、トラスネジ(M4×10)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M4)×2 材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ 質量(g)63 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
669 税込736
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×12)×2、TナットSS(M3)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2、折戸SS用マグネプレート×1 材質スライド部分:、ポリアセタール、取付プレート:ステンレス 質量(g)40
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)MGブラケットS-Sキット
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS-S×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2 材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ 質量(g)93.3 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
1,100 税込1,210
当日出荷

SUS(エスユーエス)MGブラケットL-L40 キット
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットL×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×10)×1、アクセサリナットL(M3)×1、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2 材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ 質量(g)97 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
1,099 税込1,209
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)MLブラケットS60-S キット
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLマグネプレート1×1、MLプレート×1、皿ネジ(M3×8)×2、TナットS(M3)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2、平ワッシャーM4用×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2 材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト 質量(g)179
1セット
2,410 税込2,651
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)MLブラケット Lキット
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケット×1、MLプレート×1、皿ネジ(M3×6)×2、平ワッシャーM4用×2、TナットSS(M3)×2、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2 材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト 質量(g)217.5
1セット
2,409 税込2,650
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットL80・90×1、MLマグネプレート1×1、平ワッシャーM4用×2、TナットS(M3)×2、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2、十字穴付皿小ネジ(M3×8)×2 材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト 質量(g)162
1セット
2,409 税込2,650
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチCR-N×1、TスロットアシストB55×1、CRマグネプレート×1、十字穴付皿小ネジM3×8(ステンレス)×2、STナットS(M3)×2、トラスネジM4×10(ステンレス)×4、STナットS(M4)×4 材質ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板・CRマグネプレート:ステンレス 質量(g)30.2
1セット
1,998 税込2,198
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ピラーアングル30キット
セット内容ピラーアングル30×1、六角穴付ボルトM6×14(ステンレス)×2、平ワッシャーM6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×1、SEasyナットS(M6)×3 材質A6063-T5 質量(g)19.74
1セット
449 税込494
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)HS7A2030キット
セット内容HS7A×1、プレートHS7A×1、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×4、STナットSS(M4)×2、アングルHS7A×1、六角穴付ボルトM3×12(ステンレス)×2、ナットHS7A×1、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2
1セット
10,989 税込12,088
9日以内出荷

セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロメート)×2、TナットL(M8)×2 材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)105
1セット
389 税込428
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットW50100×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロムメッキ)×8、TナットL(M8)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)304 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
1,419 税込1,561
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)コロコンストッパ
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP 質量(g)35 タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
1個
693 税込762
欠品中