「両手 スイッチ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ
種類非照光式
断面寸法(mm)85×95(D)
取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
形状起動スイッチボックス [小型]
寸法(mm)50×57D
タイプ非照光式
種類蓋ネジ(上)
適合規格防塵
キャップ樹脂
仕様穴2穴2~3ヶ所(不等ピッチ)~3ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)
寸法(mm)64×80
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)96
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数3
キャップ樹脂
1台
特価
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質アルミ押出材
表面処理アルマイト処理
キャップ樹脂(ライトベージュ)
関連キーワード