商品豆知識
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。
下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか
質量(g)69
シリーズGF
キット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
1個
¥1,087
税込¥1,196
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。
Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。
グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか
質量(g)60
シリーズGF
キット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
1個
¥1,099
税込¥1,209
当日出荷
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス
質量(g)90
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
材質本体部:アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス
質量(g)53
シリーズグリーンフレームN
耐荷重(N)200
1個
¥836
税込¥920
当日出荷
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス
質量(g)90
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
スプリングの効果により水平での設置も可能です。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス/バネ・ワッシャ:ステンレス
質量(g)41
シリーズGF
耐荷重(N)70
1個
¥1,309
税込¥1,440
9日以内出荷
ロータリーコネクタGなど、GF-G(43mm)用の回転系パーツと合わせて使用するストッパです。
適合グリーンフレームG
材質アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄
質量(g)103
シリーズGF
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
蝶番としてご使用ください。
取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄
質量(g)62
シリーズGF
耐荷重(N)260
1個
¥1,012
税込¥1,113
9日以内出荷
蝶番としてご使用ください。
取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄
質量(g)62
シリーズGF
耐荷重(N)260
1個
¥1,012
税込¥1,113
9日以内出荷
モジュールを連結することで、曲がるコロコンを構成することができます。
取り付けは、GF-N(28mmタイプ)コネクタ・マルチコネクタインナー型S(GFJ-B66)、また側面のSSスロットを利用して固定できます。
材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
1個
¥626
税込¥689
9日以内出荷
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。
~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。
アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。
フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス
質量(g)569
シリーズGF
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
先端にローラーのついたからくりの切り出し機構に使用できるパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ピン:鉄/ローラ:PA
質量(g)34
シリーズGF
1個
¥1,424
税込¥1,566
9日以内出荷
GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材
質量(g)39
キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
1セット
¥3,070
税込¥3,377
9日以内出荷
樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス
質量(g)123
1個
¥1,032
税込¥1,135
9日以内出荷
樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス
質量(g)123
1個
¥1,032
税込¥1,135
9日以内出荷
フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス
質量(g)144
1個
¥1,422
税込¥1,564
9日以内出荷
フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス
質量(g)144
1個
¥1,422
税込¥1,564
9日以内出荷
一方向からのワークを通し、反対側への動きをロックする機構です。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス
質量(g)45
シリーズGF
耐荷重(N)100
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。
~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。
アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。
フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス
質量(g)569
シリーズGF
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
ヒンジコネクタストッパの約2倍の耐荷重(750N)のストッパです。
導電タイプはアルマイトがなしになります。
導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄
質量(g)33
シリーズGF
1個
¥594
税込¥653
9日以内出荷
GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材
質量(g)39
キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
1セット
¥1,792
税込¥1,971
9日以内出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
導電タイプはアルマイトがなしになります。
材質アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス
質量(g)53
シリーズグリーンフレームN
耐荷重(N)200
1個
¥882
税込¥970
9日以内出荷
カーブコロコンのコロが一つのタイプです。
用途カーブのつなぎ、長さの調整などでご使用ください。
材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
1個
¥330
税込¥363
9日以内出荷
関連キーワード