17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です 電力(W)24 入力電圧(V)AV100±10% 出力電流(A)1 定格出力電圧(DC V)24
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)ACアダプタ(UV324-2410)
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ
仕様AC100V→DC24V/1A 適合機種グリーンフレームN 出力DC24V/1A ケーブル長(m)1.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SUS(エスユーエス)ACアダプタ L型
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。
仕様AC100V→DC24V/1A ケーブル長(m)1.2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

SUS(エスユーエス)SIO基本キット2
電源24V コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118] 電源(V)DC24
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiO基本キット4
電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120] 電源(V)AC100
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2
RoHS
質量(g)107g 備考SiOコントローラ 取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) シリーズSiO 電源電圧DC24V±10% 0.1A以下 通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ 入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁 出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁 入出力点数入力:6点 出力:4点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
欠品中

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2
RoHS
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) 質量(g)128 出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁 入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁 電源電圧(V)(DC)24±10% 通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 入出力点数(点)8 適合シリーズグリーンフレームN
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ MiO
RoHS
仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ 質量(g)130 取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) 出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN) 入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN) 電源電圧(V)(DC)24±10% プラグ(mm)(DC)5.5×2.1 通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN) RoHS指令(10物質対応)対応 入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038) 適合シリーズグリーンフレームN
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

SUS(エスユーエス)SIO基本キット3
電源24V 電源ケーブル、I/Oケーブルの必要最小限キットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(片側コネクタ2m) [P47-115] 電源(V)DC24
1セット
12,880 税込14,168
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiO-C基本キット1e-CON
電源AC100V(ACアダプタ使用)e-CONコネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]
1セット
18,980 税込20,878
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiO基本キット6
電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台及び収納ボックスを付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144] 電源(V)AC100
1セット
22,980 税込25,278
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiO-X/MiO タッチパネル
RoHS
質量(g)約1200 取付方式GF(N) 消費電力(W)6 電源電圧DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm 通信方式RS485(SiO-X) 使用環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所) 使用条件腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,570 税込108,427
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiO基本キット1
電源AC100V(ACアダプタ使用)コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]
1セット
19,980 税込21,978
14日以内出荷

SUS(エスユーエス)SIO基本キット5
電源DC24V コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117] 電源(V)DC24
1セット
16,980 税込18,678
17日以内出荷