GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.2
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.28×10
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
工具レスでコネクタを取り付たり、位置をずらしたりが簡単にできます。
材質(ボルト・カラー)ステンレス、(ノブ)ナイロン 6・ポリプ ロピレン
質量(g)21
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)25
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレーム用のハンディーカッターです。
※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
1個
¥17,490
税込¥19,239
当日出荷
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
3方向の連結が可能です。
材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上
質量(g)226
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6
質量(g)31
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
フレームの取付角度を自由に決めることができます。
角度の固定はボルトを締めるだけ。
耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)114
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)29
1個
¥308
税込¥339
当日出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,206
税込¥2,427
当日出荷
外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)236
1個
¥628
税込¥691
欠品中
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)44
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
ハンディーカッターをより便利に使うためのキットです。
質量(kg)2.57
1個
¥13,090
税込¥14,399
当日出荷
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC
質量(g)285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
ヒンジコネクタのストッパーです。
材質(本体部)アルミ押出材
質量(g)21
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
関連キーワード