カテゴリ

  • 機構部品(2,495)
  • メカニカル部品(1,084)
  • 制御機器(919)
  • FA担当者のオススメ新商品(58)
  • 電気材料(28)
  • 物流用品(21)
  • 保管用品(15)
  • 厨房用品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電動工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(118)
  • コニシ(6)
  • ACE(エース)(79)
  • 東栄管機(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(38)
  • SU(14)
  • イノック(27)
  • 関西ペイント(8)
  • セメダイン(3)
  • HOJO(7)
  • スズキ(69,079)
  • いすゞ自動車(43,279)
  • トヨタ(17,168)
  • 三菱ふそう(6,120)
  • メディアカバーマーケット(3,043)
  • 大阪魂(3,003)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2,804)
  • SMC(2,377)
  • マルゼン[厨房機器](1,965)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su」の検索結果

関連キーワード
4,603件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチコネクタアウター型 ノブボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型 ノブボルトSUS(エスユーエス)
498税込548
1個
8日以内出荷
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。下穴をあける際はΦ3.5推奨。ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4x10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
材質本体:アルミダイカスト、ボルト・カラー:ステンレス、ノブ:PA・PP、ナット:アルミ質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
ウエイトフレーム 0.2kg SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 0.2kgSUS(エスユーエス)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
ウエイトフレーム 1.0kg SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 1.0kgSUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)1寸法L(mm)161RoHS指令(10物質対応)対応
ウエイトフレーム 2.0kg SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 2.0kgSUS(エスユーエス)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)2寸法L(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
バネポストSキット SUS(エスユーエス)バネポストSキットSUS(エスユーエス)
599税込659
1セット
8日以内出荷
引張りバネを取り付けるためのパーツです。引張りバネのご選定はP86をご確認ください。
セット内容バネポスト×1六角ナットM5×1コネクターピースSマルチ×1材質バネポスト:ステンレスボルト:鉄コネクタピース:アルミ押出材質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂アイドラーSキット SUS(エスユーエス)樹脂アイドラーSキットSUS(エスユーエス)
1,198税込1,318
1セット
8日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
セット内容樹脂アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1材質本体部:樹脂コネクタピース:アルミ押出材スペーサー:ステンレスボルト:鉄質量(g)32耐荷重(N)30RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラーS取付キット SUS(エスユーエス)ガイドローラーS取付キットSUS(エスユーエス)
699税込769
1セット
8日以内出荷
Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。コネクタピースSマルチとのキットです。
セット内容ガイドローラーS 単品×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1材質ガイドローラー:樹脂スペーサー:ステンレスボルト:鉄コネクタピース:アルミ押出材質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製アイドラーSサポートキット SUS(エスユーエス)鉄製アイドラーSサポートキットSUS(エスユーエス)
3,198税込3,518
1セット
8日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
セット内容鉄製アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×25×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1ワッシャー×1ワイヤーサポート×1材質本体・ボルト・ナット部:鉄スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレスコネクタピース:アルミ押出材質量(g)68耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂アイドラーSサポートキット SUS(エスユーエス)樹脂アイドラーSサポートキットSUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1セット
8日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
セット内容樹脂アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×25×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1ワッシャー×1ワイヤーサポート×1材質本体部:樹脂コネクタピース:アルミ押出材スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレスボルト・ワッシャー部:鉄質量(g)39耐荷重(N)30RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製アイドラーSキット SUS(エスユーエス)鉄製アイドラーSキットSUS(エスユーエス)
2,798税込3,078
1セット
8日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
セット内容鉄製アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1材質本体・ボルト・ナット部:鉄スペーサー:ステンレスコネクタピース:アルミ押出材質量(g)61耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタピースSマルチ SUS(エスユーエス)コネクタピースSマルチSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
8日以内出荷
M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。1アイテムに部品が取付けできるタップ2ヶ所を備えたコネクタです。(※2ヶ所同時使用は不可)部品(ガイドローラー、アイドラーなど)取付け後の位置調整が可能です。
材質アルミ押出材ボルト:鉄質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
ウエイトフレーム 0.5kg SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 0.5kgSUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(g)500寸法L(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタインナー型 ノブボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型 ノブボルトSUS(エスユーエス)
649税込714
1個
8日以内出荷
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカストボルト・ナット:鉄ノブ:PA・PPカラー:ステンレス質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり LED照明付 SUS(エスユーエス)セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり LED照明付SUS(エスユーエス)
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
トラスコ品番268-1490材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)厚さ(mm)作業ボード:16.5高さ(mm)1800奥行(mm)700間口(mm)900電源(V)AC100
セル生産作業台 棚板・作業ボードあり LED照明付 SUS(エスユーエス)セル生産作業台 棚板・作業ボードあり LED照明付SUS(エスユーエス)
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
トラスコ品番268-1491材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)厚さ(mm)作業ボード:16.5高さ(mm)1800奥行(mm)700間口(mm)900電源(V)AC100
GF P100高剛性 SUS(エスユーエス)GF P100高剛性SUS(エスユーエス)
259税込285
1本
12日以内出荷
大型ブースの梁材として使用できます。
適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
DブラケットフラットSタップ付キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSタップ付キットSUS(エスユーエス)
280税込308
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)14(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットSタップ付×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットSタップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSタップ付(ステン)キットSUS(エスユーエス)
290税込319
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス質量(g)14(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットSタップ付×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットSタップ付 SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSタップ付SUS(エスユーエス)
169税込186
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)14シリーズSF環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットSキット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSキットSUS(エスユーエス)
259税込285
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットS(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットS(ステン)キットSUS(エスユーエス)
269税込296
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボトル・ナット:ステンレス質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットS SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSSUS(エスユーエス)
149税込164
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)15シリーズSF環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットクロスSブラックキット SUS(エスユーエス)DブラケットクロスSブラックキットSUS(エスユーエス)
329税込362
1個
8日以内出荷
セット内容DブラケットクロスSブラック×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2材質【ブラケット】アルミダイカスト、カチオン電着塗装【ボルト】クロメート黒質量(g)14(単品)RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットフラットSブラック SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSブラックSUS(エスユーエス)
198税込218
1個
8日以内出荷
材質アルミダイカスト、カチオン電着塗装質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタピースフラットΦ6.5 SUS(エスユーエス)コネクタピースフラットΦ6.5SUS(エスユーエス)
189税込208
1個
8日以内出荷
ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。
材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 16cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 16cmSUS(エスユーエス)
539税込593
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)109寸法(cm)16底内径(Φmm)165×14
SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 14cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 14cmSUS(エスユーエス)
469税込516
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)86寸法(cm)14底内径(Φmm)145×14
SUS AM-3 抗菌丸盆 14インチ(35cm) SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌丸盆 14インチ(35cm)SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)446寸法(cm)35底内径(Φmm)300
SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 12cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 12cmSUS(エスユーエス)
429税込472
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)64寸法(cm)12底内径(Φmm)125×13
SUS AM-3 抗菌丸盆 12インチ(30cm) SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌丸盆 12インチ(30cm)SUS(エスユーエス)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)321寸法(cm)30底内径(Φmm)260
SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 18cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 18cmSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)142寸法(cm)18底内径(Φmm)185×15
SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 10cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 10cmSUS(エスユーエス)
379税込417
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)47寸法(cm)10底内径(Φmm)105×13
SUS AM-3 抗菌丸盆 10インチ(25cm) SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌丸盆 10インチ(25cm)SUS(エスユーエス)
859税込945
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)242寸法(cm)25底内径(Φmm)205
SUS AM-3 抗菌丸盆 16インチ(40cm) SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌丸盆 16インチ(40cm)SUS(エスユーエス)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)567寸法(cm)40底内径(Φmm)350
SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 20cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 20cmSUS(エスユーエス)
659税込725
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)167寸法(cm)20底内径(Φmm)210×16
SUS AM-3 抗菌ボール 21cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌ボール 21cmSUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)292サイズ(cm)21外径×深さ(Φmm×mm)230×82
SUS AM-3 抗菌ボール 42cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌ボール 42cmSUS(エスユーエス)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)1467サイズ(cm)42外径×深さ(Φmm×mm)445×156
SUS AM-3 抗菌ボール 27cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌ボール 27cmSUS(エスユーエス)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)468サイズ(cm)27外径×深さ(Φmm×mm)295×105
SUS AM-3 抗菌ボール 24cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌ボール 24cmSUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)382サイズ(cm)24外径×深さ(Φmm×mm)260×94
SUS AM-3 抗菌ボール 30cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌ボール 30cmSUS(エスユーエス)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)562サイズ(cm)30外径×深さ(Φmm×mm)325×115
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら