カテゴリ

  • 制御機器(123)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(28)
    • 変圧・変換(2)
    • コントロールボックス(3)
    • プラボックス(2)
    • PLCその他関連用品(74)
    • PLCケーブル・アダプター(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • RS PRO(286)
  • 三菱ふそう(109)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(105)
  • ホンダ(81)
  • MARWI(81)
  • 武蔵オイルシール工業(77)
  • SPARKFUN(65)
  • Triumph(62)
  • トヨタ(41)
  • SKF(日本エスケイエフ)(27)
  • 東尾メック(26)
  • StarTech.com(23)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(19)
  • MB Wear(17)
  • BMW(13)
  • オリオン機械(12)
  • KTM(11)
  • タニコー(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus sio」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1SUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2SUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
入力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)入力用e-CONセット(2206 5個入)SUS(エスユーエス)
980税込1,078
1セット(5個)
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
SiO-N3 SUS(エスユーエス)SiO-N3SUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1個
欠品中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2SUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L)SUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
e-CONコネクタ3P 10個パック SUS(エスユーエス)e-CONコネクタ3P 10個パックSUS(エスユーエス)
1,488税込1,637
1セット(10個)
当日出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
SiO t SUS(エスユーエス)SiO tSUS(エスユーエス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36.5×76出力点数2入力点数4コネクタe-CON
e-CONコネクタ4P 10個パック SUS(エスユーエス)e-CONコネクタ4P 10個パックSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(コガネイ/F/S) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(コガネイ/F/S)SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキットSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
入力用標準ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)入力用標準ケーブル製作キットSUS(エスユーエス)
2,600税込2,860
1個
当日出荷
入力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
セット内容入力コネクタ 5個(SUC-327)、延長用入力コネクタ5個(SUC-464)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本
SiOシリーズ SIO-C収納BOX大(GFツメ付) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SIO-C収納BOX大(GFツメ付)SUS(エスユーエス)
7,398税込8,138
1個
17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB)SUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。RoHS指令(10物質対応)対応
e-CON付スイッチボックス(1点/照光) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(1点/照光)SUS(エスユーエス)
2,870税込3,157
1個
当日出荷
1点押しボタンスイッチのボックスです。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
ケーブル長(m)1
SiOスターターキット SUS(エスユーエス)SiOスターターキットSUS(エスユーエス)
20,880税込22,968
1セット
当日出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SiO-C基本キット1e-CON SUS(エスユーエス)SiO-C基本キット1e-CONSUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1セット
10日以内出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)e-CONコネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]
SIO基本キット7 SUS(エスユーエス)SIO基本キット7SUS(エスユーエス)
20,980税込23,078
1セット
9日以内出荷
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]
SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2スターターキットSUS(エスユーエス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
SiO-X3 SUS(エスユーエス)SiO-X3SUS(エスユーエス)
54,660税込60,126
1個
当日出荷
従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
出力16点入力16点通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダコネクタe-CONRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSD
SIO-C-D SUS(エスユーエス)SIO-C-DSUS(エスユーエス)
11,880税込13,068
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×22×73出力点数8入力点数8コネクタフラットケーブル
SiOシリーズ MiO SUS(エスユーエス)SiOシリーズ MiOSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ質量(g)130取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)電源電圧(V)(DC)24±10%プラグ(mm)(DC)5.5×2.1通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)RoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)適合シリーズグリーンフレームN
SiO-N3 PNP SUS(エスユーエス)SiO-N3 PNPSUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
SiO-N3スターターキット SUS(エスユーエス)SiO-N3スターターキットSUS(エスユーエス)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO-N3本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
SiO基本キット4 SUS(エスユーエス)SiO基本キット4SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]電源(V)AC100
SiO2カバー SUS(エスユーエス)SiO2カバーSUS(エスユーエス)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。
材質アルミ+樹脂質量(g)55
SIO-C-G SUS(エスユーエス)SIO-C-GSUS(エスユーエス)
11,880税込13,068
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×22×73出力点数8入力点数8コネクタフラットケーブル
SiO3.2 DINアタッチメント SUS(エスユーエス)SiO3.2 DINアタッチメントSUS(エスユーエス)
919税込1,011
1個
当日出荷
SiO3.2コントローラをDINレールに取り付ける為の部品です。
仕様SiO3.2コントローラをDINレールに取り付けるための部品です。コントローラ含みません
SiO-N3基本キット1 SUS(エスユーエス)SiO-N3基本キット1SUS(エスユーエス)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO-N3 本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]
SIO-C収納ボックス 大 SUS(エスユーエス)SIO-C収納ボックス 大SUS(エスユーエス)
6,598税込7,258
1個
欠品中
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
SiOシリーズ SiOt1カバー SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiOt1カバーSUS(エスユーエス)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
SIO基本キット2 SUS(エスユーエス)SIO基本キット2SUS(エスユーエス)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
電源24V コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]電源(V)DC24
SIO-C収納ボックス 小 SUS(エスユーエス)SIO-C収納ボックス 小SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
SiO-N3基本キット1(L) SUS(エスユーエス)SiO-N3基本キット1(L)SUS(エスユーエス)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO-N3 本体[XAC-062]、ACアダプタL型[SUC-446]
SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN)SUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2型式D4MC-2000ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付光センサ SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付光センサSUS(エスユーエス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様ランプ等の光をSiOの入力信号に変換します。型式UNC-RPPS(NKE)ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-M11)アングルN SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-M11)アングルNSUS(エスユーエス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容センサ×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングルN SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングルNSUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2型式PZ-G61Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2RoHS指令(10物質対応)対応反射板OP-84219