カテゴリ

  • 機構部品(664)
  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(80)
  • SMC(5,892)
  • ホンダ(2,498)
  • イトーキ(1,710)
  • MAZDA(マツダ)(1,283)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,093)
  • BMW(1,051)
  • ニッサン(997)
  • 大阪魂(823)
  • エスコ(700)
  • オカムラ(岡村製作所)(597)
  • BIGM(丸山製作所)(517)
  • Panasonic(パナソニック)(513)
  • KTM(513)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(497)
  • CKD(485)
  • RS PRO(455)
  • TRUSCO(449)
  • DUCATI(422)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t5」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)SF-20・40・1FSUS(エスユーエス)
70税込77
1本
10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
GFパネルホールド(t5用) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)GFパネルホールド(t5用) 定尺2000mmSUS(エスユーエス)
964税込1,060
1個
当日出荷
樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)83/mシリーズGF
フライホイールΦ65 t5 SUS(エスユーエス)フライホイールΦ65 t5SUS(エスユーエス)
692税込761
1個
当日出荷
ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質質量(g)126シリーズGF
フライホイールΦ50 t5 SUS(エスユーエス)フライホイールΦ50 t5SUS(エスユーエス)
582税込640
1個
9日以内出荷
ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質質量(g)74シリーズGF
ダンパーヒンジJキット SUS(エスユーエス)ダンパーヒンジJキットSUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。 右・左セットです。
適合グリーンフレームN材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス質量(g)259シリーズGFキット内容ダンパーヒンジJ×1セットプレートJ(30)×1/プレートJ(40)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/六角穴付ボルトM5×20×4/TナットL(M5)×8適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]500~700(51~71.4)
ダンパーヒンジKキット SUS(エスユーエス)ダンパーヒンジKキットSUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。
適合グリーンフレームN材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス質量(g)344シリーズGFキット内容ダンパーヒンジK×1/プレートK-A(30)×1/プレートK-B(30)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/TナットL(M5)×4適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]1000~1400(102~142.8)
ガイドローラーS SSスロット取付キット SUS(エスユーエス)ガイドローラーS SSスロット取付キットSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
9日以内出荷
Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。 シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。 GF SSスロットに取り付けるキットです。
適合グリーンフレームS材質ガイドローラー:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)11シリーズGFキット内容ガイドローラーS 単品×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
ブレーキローラー P50 SUS(エスユーエス)ブレーキローラー P50SUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF
ブレーキローラー P30 SUS(エスユーエス)ブレーキローラー P30SUS(エスユーエス)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF
鉄製アイドラーSサポート取付キット SUS(エスユーエス)鉄製アイドラーSサポート取付キットSUS(エスユーエス)
2,629税込2,892
1個
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。 取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームS材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)56シリーズGFキット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1耐荷重(N)200
鉄製アイドラーS取付キット SUS(エスユーエス)鉄製アイドラーS取付キットSUS(エスユーエス)
2,189税込2,408
1個
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。 取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
適合グリーンフレームS材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)50シリーズGFキット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)200
樹脂アイドラーSサポート取付キット SUS(エスユーエス)樹脂アイドラーSサポート取付キットSUS(エスユーエス)
1,309税込1,440
1個
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームS材質本体部:樹脂/スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレス/ボルト・ナット・ワッシャー部:鉄質量(g)27シリーズGFキット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1耐荷重(N)30
樹脂アイドラーS取付キット SUS(エスユーエス)樹脂アイドラーS取付キットSUS(エスユーエス)
899税込989
1個
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
適合グリーンフレームS材質本体部:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGFキット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
GFローラーS取付キット SUS(エスユーエス)GFローラーS取付キットSUS(エスユーエス)
1,969税込2,166
1個
9日以内出荷
GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。
適合グリーンフレームS材質POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)20シリーズGFキット内容GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
間仕切りコネクタ SUS(エスユーエス)間仕切りコネクタSUS(エスユーエス)
188税込207
1個
当日出荷
フレームの突起部にカチっとはめ込みパネル(t=3、t=5)を挿入し、仕切りをつくることができるコネクタです。 パネル厚さt=5も対応可能になりました。旧アイテムNo.GFJ-E10
適合グリーンフレームN材質PP質量(g)4シリーズGF
LスロットコネクタピースL100 SUS(エスユーエス)LスロットコネクタピースL100SUS(エスユーエス)
369税込406
1個
9日以内出荷
グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)50シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL100×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
LスロットコネクタピースL50 SUS(エスユーエス)LスロットコネクタピースL50SUS(エスユーエス)
299税込329
1個
予約販売
グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)41シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
取手Eタイプ SUS(エスユーエス)取手EタイプSUS(エスユーエス)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
材質(本体)SUS304質量(g)105タイプ仕上:鏡面バフ研磨寸法L(mm)130外形寸法H(mm)40
T-C500GT2715アームL用穴付 SUS(エスユーエス)T-C500GT2715アームL用穴付SUS(エスユーエス)
52,980税込58,278
1台
9日以内出荷
T-C500GT2715角+スイッチ穴加工スミ SUS(エスユーエス)T-C500GT2715角+スイッチ穴加工スミSUS(エスユーエス)
44,980税込49,478
1台
9日以内出荷
T-C500GT2715角穴加工スミ SUS(エスユーエス)T-C500GT2715角穴加工スミSUS(エスユーエス)
43,980税込48,378
1台
15日以内出荷
適合適合タッチパネル:三菱GT2715(画面インチ15)材質アルミ押出材、 ロック:パチン錠(SUS 304)寸法(mm)角穴:383.5(Wa)×282.5(Ha)、機器取付:245(Wb)×212.5(Hb)質量(kg)4.3タイプ角穴のみ適合規格防塵表面処理アルマイト処理外形寸法W(mm)490外形寸法H(mm)395
T-C500GT2512アームL用穴付 SUS(エスユーエス)T-C500GT2512アームL用穴付SUS(エスユーエス)
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷
T-C500GT2512角+スイッチ穴加工スミ SUS(エスユーエス)T-C500GT2512角+スイッチ穴加工スミSUS(エスユーエス)
41,980税込46,178
1台
9日以内出荷
T-C500GT2512角穴加工スミ SUS(エスユーエス)T-C500GT2512角穴加工スミSUS(エスユーエス)
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
T-C500GT2510アームL用穴付 SUS(エスユーエス)T-C500GT2510アームL用穴付SUS(エスユーエス)
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
T-C500GT2510角+スイッチ穴加工スミ SUS(エスユーエス)T-C500GT2510角+スイッチ穴加工スミSUS(エスユーエス)
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
T-C500GT2510角穴加工スミ SUS(エスユーエス)T-C500GT2510角穴加工スミSUS(エスユーエス)
37,980税込41,778
1台
12日以内出荷
T-C500GT2508アームL用穴付 SUS(エスユーエス)T-C500GT2508アームL用穴付SUS(エスユーエス)
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
T-C500GT2508角+スイッチ穴加工スミ SUS(エスユーエス)T-C500GT2508角+スイッチ穴加工スミSUS(エスユーエス)
36,980税込40,678
1台
9日以内出荷
T-C500GT2508角穴加工スミ SUS(エスユーエス)T-C500GT2508角穴加工スミSUS(エスユーエス)
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
T-C500VT3-V8アームL用穴付 SUS(エスユーエス)T-C500VT3-V8アームL用穴付SUS(エスユーエス)
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
T-C500VT3-V8角+スイッチ穴加工スミ SUS(エスユーエス)T-C500VT3-V8角+スイッチ穴加工スミSUS(エスユーエス)
37,980税込41,778
1台
9日以内出荷
T-C500VT3-V8角穴加工スミ SUS(エスユーエス)T-C500VT3-V8角穴加工スミSUS(エスユーエス)
36,980税込40,678
1台
9日以内出荷
T-D65VT3-Q5加工スミ SUS(エスユーエス)T-D65VT3-Q5加工スミSUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
仕様スイッチ付ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:160(Wb)×142(Hb)質量(kg)1.1~1.3適合規格防塵外形寸法W(mm)320外形寸法H(mm)260
T-D65VT3-Q5スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-D65VT3-Q5スイッチ付SUS(エスユーエス)
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
T-H200VT3-Q5加工スミ SUS(エスユーエス)T-H200VT3-Q5加工スミSUS(エスユーエス)
8,398税込9,238
1台
8日以内出荷
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)材質ABS樹脂寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb)質量(kg)1.0適合規格防塵外形寸法W(mm)248外形寸法H(mm)207
T-H200VT3-Q5スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-H200VT3-Q5スイッチ付SUS(エスユーエス)
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
T-H200NS5スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-H200NS5スイッチ付SUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
T-H170GT05加工スミ SUS(エスユーエス)T-H170GT05加工スミSUS(エスユーエス)
5,498税込6,048
1台
8日以内出荷
T-H170GT05スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-H170GT05スイッチ付SUS(エスユーエス)
9,498税込10,448
1台
8日以内出荷
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら