112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様拡大率 = 2タイプ = クリップオン拡大鏡maxDETAILクリップオン拡大鏡. Eschenbach製のMaxDetailクリップを使用すると、16インチの作業距離と広い視野を備えた2倍のハンズフリー倍率が可能になります。 眼鏡の使用者向けに特別に設計されたMaxDetailクリップには、補正が組み込まれているので、明瞭で拡大された画像が得られます。. 眼鏡の使用者向け 両手を自由に動かせるので、詳細な作業、手作業、読み取りが可能になります。 広い視野と快適な作業距離
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様拡大率 = 6レンズ直径 = 21mmタイプ = 高精度折りたたみ式拡大鏡金属製高精度折りたたみ式拡大鏡. ドイツ製のこの金属製高精度折りたたみ式拡大鏡は、つや消しのクロムめっき黄銅ボディで、高精度レンズを保護する非常に頑丈なケーシングを備えています。. 6倍又は8倍 21 mmケイ酸無収差レンズ クロムめっき黄銅ボディ アイレット 黒塗装金属製レンズフレーム
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様拡大率 = 4光パワー = 16ジオプトリーレンズ直径 = 70mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様拡大率 = 10光パワー = 38ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷


仕様拡大率 = 12.5光パワー = 50ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様拡大率 = 6光パワー = 24ジオプトリーレンズ直径 = 50mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

仕様曲光度 = 7ジオプトリーレンズサイズ = 100 x 75mm最大リーチ = 400mm拡大鏡タイプ = 台座電球タイプ = LED灯レンズ長さ = 100mmレンズ幅 = 75mmモデル番号(P) = ScriboluxLED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用 仕様(替ランプ)交換不可 材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂 種類手持ち式 電源単3乾電池×2本(付属)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。
用途一般検査、観察用。 幅(mm)52 材質/仕上レンズ:PXM光学樹脂 高さ(mm)23 奥行(mm)59 レンズ径(Φmm)35 レンズ高品質PXM非球面レンズ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 12mm光パワー = 40ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 25mm光パワー = 20ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

仕様拡大率 = 15レンズ直径 = 13mmEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 25mm光パワー = 40ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様拡大率 = 3レンズ直径 = 25mm光パワー = 12ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 28mm光パワー = 19ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 16mm光パワー = 30ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

両手が自由になるため、微細な作業に最適です。
用途精密作業、基盤組み立て、検査、パソコン作業など。 質量(g)49 倍率(倍)2.0~2.5 レンズサイズ(mm)29×33
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

エッシェンバッハ繰り出しルーペ10倍
倍率(倍)10 トラスコ品番835-4183 質量(g)14 タイプ繰り出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×40×19 レンズサイズ(mm)23
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。 高倍率レンズで眼の負担が少ないです。 レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。 レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。 ドイツデザイン賞受賞しました。 高倍率で大口径です。
用途一般検査、観察用。 トラスコ品番161-4862 材質レンズ:PXM光学樹脂 幅(mm)52 高さ(mm)23 奥行(mm)53 倍率(倍)7 レンズサイズ(mm)Φ35
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かたつむりのような形の観察用ルーペ。 コンパクトサイズ。ケースにほこりが入りにくい気密構造。ストラップ付、首から掛けられます。 ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を守って使用してください) エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。傷が付きにくく、明るく拡大します。
ホワイト 種類ポケットルーペ レンズ径(Φmm)35 材質(レンズ)PXM(R)光学樹脂
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッシェンバッハ作業用ルーペ(クリップタイプ)
エコ商品
眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途両手を使う細かい作業用などに。 付属品交換レンズ:1.7×、2.0× 適合付属交換レンズ:1.7×、2.0× トラスコ品番835-4173 材質レンズ:PXM樹脂 幅(mm)40 寸法(mm)レンズ:28×72 本体寸法(mm)40 倍率(倍)1.7・2.0 フレーム色黒(クリップ部) レンズ幅(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離約40/約25cm
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ
LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。 経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。
用途一般検査用 仕様(替ランプ)交換不可 材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂 種類手持ち式 電源単3乾電池×2本(付属)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッシェンバッハワイドスタンドルーペ10倍
倍率(倍)10 質量(g)28 全高(mm)35 レンズサイズ(mm)53×56
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ
倍率(倍)4 仕様替ランプ:交換不可 全長(mm)130 質量(g)108 電源単3乾電池×2本(付属) レンズサイズ(mm)60
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ
エコ商品
従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。 ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。 LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。 付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。
用途一般検査用。 地図や時刻表、新聞等の確認作業に。 付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップ トラスコ品番217-6910 材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂 幅(mm)70 全長(mm)205 高さ(mm)30 電源単3乾電池×2本(付属) 倍率(倍)3 ランプ替ランプ:交換不可 レンズサイズ(mm)90×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)14 レンズPXM[[(R)]]光学樹脂レンズ
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

エッシェンバッハワイドスタンドルーペ 6倍
倍率(倍)6 質量(g)40 全高(mm)48 レンズサイズ(mm)50 外径(mm)52×56 アズワン品番2-5682-01
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ6倍
倍率(倍)6 仕様替ランプ:交換不可 付属品輝度調整キャップ(イエロー、オレンジ、ブライト)、専用レンズキャップ、専用ケース トラスコ品番835-4170 全長(mm)165 質量(g)114 電源単3乾電池×2本(付属) レンズサイズ(mm)60
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

質量(g)6 レンズPXM[[(R)]]光学樹脂レンズ
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)10 トラスコ品番835-4181 質量(g)78 タイプ繰り出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×36×20 レンズサイズ(mm)27
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

時計技術者に愛用されているアイルーペです。 目に挟んで使用します。 フレーム部に空気抜の穴がありレンズ内部が曇らない仕組み。
倍率10.0x レンズ径(Φmm)25 寸法(mm)Φ38 高さ(mm)25 質量(g)4 種類アイルーペ 材質(レンズ)PXM
1個
4,498 税込4,948
当日出荷