111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様拡大率 = 2タイプ = クリップオン拡大鏡maxDETAILクリップオン拡大鏡. Eschenbach製のMaxDetailクリップを使用すると、16インチの作業距離と広い視野を備えた2倍のハンズフリー倍率が可能になります。 眼鏡の使用者向けに特別に設計されたMaxDetailクリップには、補正が組み込まれているので、明瞭で拡大された画像が得られます。. 眼鏡の使用者向け 両手を自由に動かせるので、詳細な作業、手作業、読み取りが可能になります。 広い視野と快適な作業距離
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様拡大率 = 6レンズ直径 = 21mmタイプ = 高精度折りたたみ式拡大鏡金属製高精度折りたたみ式拡大鏡. ドイツ製のこの金属製高精度折りたたみ式拡大鏡は、つや消しのクロムめっき黄銅ボディで、高精度レンズを保護する非常に頑丈なケーシングを備えています。. 6倍又は8倍 21 mmケイ酸無収差レンズ クロムめっき黄銅ボディ アイレット 黒塗装金属製レンズフレーム
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様拡大率 = 4光パワー = 16ジオプトリーレンズ直径 = 70mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様拡大率 = 10光パワー = 38ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷


Φ132mmの大型非球面レンズを搭載したヘッドは任意の角度で固定可能です。 ちらつきがなく長時間の使用も快適で、作業面上に影が出にくいです。
付属品着脱式上部カバー、テーブルクランプ(厚み18~74mmまで対応) 質量(kg)約2.5 電源(V)AC110~240(50/60Hz) レンズ径(Φmm)132 レンズPXM光学樹脂(大型非球面レンズ) アーム長さ(mm)約900(最長時) 光源SMD-LED85個、明るさ3段階調整機能付 照度(Lx)最大約6000
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様拡大率 = 12.5光パワー = 50ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様拡大率 = 6光パワー = 24ジオプトリーレンズ直径 = 50mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

エッシェンバッハパワーラックス
RoHS
マウスの形を応用して生まれたルーペです。 高輝度LED2灯搭載です。 長時間使用に耐えるデザインです。 ゆがみの少ない非球面レンズを採用しています。 年数が経っても変色したり、透明度が落ちたりしないPXM光学樹脂をレンズに使用しています。
用途読書など。 付属品専用ケース 材質レンズ:PXM光学樹脂 幅(mm)145 高さ(mm)55 奥行(mm)80 電源(V)単3乾電池×3本(付属) 全高(mm)55 光源単3乾電池×3本(付属) レンズサイズ(mm)Φ58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用 仕様(替ランプ)交換不可 材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂 種類手持ち式 電源単3乾電池×2本(付属)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッシェンバッハワイドスタンドルーペ 6倍
倍率(倍)6 質量(g)40 全高(mm)48 レンズサイズ(mm)50 外径(mm)52×56 アズワン品番2-5682-01
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

エッシェンバッハワイドスタンドルーペ10倍
倍率(倍)10 質量(g)28 全高(mm)35 レンズサイズ(mm)53×56
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

質量(g)14 レンズPXM[[(R)]]光学樹脂レンズ
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 12mm光パワー = 40ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 25mm光パワー = 20ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

倍率(倍)3.5 寸法(mm)93×65×20 質量(g)105 レンズサイズ(mm)28×72 コーティングキズがつきにくいセラティックハード
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 28mm光パワー = 19ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 16mm光パワー = 30ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

両手が自由になるため、微細な作業に最適です。
用途精密作業、基盤組み立て、検査、パソコン作業など。 質量(g)49 倍率(倍)2.0~2.5 レンズサイズ(mm)29×33
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド 質量(g)140
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

エッシェンバッハLEDワイドライトルーぺ 7倍
倍率(倍)7 仕様替ランプ:交換不可 全長(mm)130 質量(g)86 電源単3乾電池×2本(付属) レンズサイズ(mm)35
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様拡大率 = 15レンズ直径 = 13mmEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 25mm光パワー = 40ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様拡大率 = 3レンズ直径 = 25mm光パワー = 12ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ
倍率(倍)4 仕様替ランプ:交換不可 全長(mm)130 質量(g)108 電源単3乾電池×2本(付属) レンズサイズ(mm)60
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

エッシェンバッハ作業用ルーペ(クリップタイプ)
RoHS
眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途両手を使う細かい作業用などに。 付属品交換レンズ:1.7×、2.0× 適合付属交換レンズ:1.7×、2.0× トラスコ品番835-4173 材質レンズ:PXM樹脂 幅(mm)40 寸法(mm)レンズ:28×72 本体寸法(mm)40 倍率(倍)1.7・2.0 フレーム色黒(クリップ部) レンズ幅(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離約40/約25cm
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド 質量(g)144
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ
RoHS
従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。 ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。 LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。 付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。
用途一般検査用。 地図や時刻表、新聞等の確認作業に。 付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップ トラスコ品番217-6910 材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂 幅(mm)70 全長(mm)205 高さ(mm)30 電源単3乾電池×2本(付属) 倍率(倍)3 ランプ替ランプ:交換不可 レンズサイズ(mm)90×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

質量(g)6 レンズPXM[[(R)]]光学樹脂レンズ
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷