「旭製作所」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
種別Y型
L90
試料液がフラスコ内壁に付かないよう(減圧装置まで液が流れないように)中管が付いたアダプターです。
Φd8
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス
マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)
L1850
L2320
C19/38
Φd110
Φd312
Φd212
アズワン品番62-2109-30
J170/50
J228/12
J370/50
J429/42
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
51日以内出荷
結露防止対策として、真空ジャケットを装備しています。
L325
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付二重管式クロマトカラムです。本体部を二重管にした恒温タイプです。
容量(mL)100
L110
アズワン品番61-3629-43
J124/40
J215/25
1個
¥12,980
税込¥14,278
17日以内出荷
短い首の平らな底のフラスコです。平底になることで自立を可能にし、撹拌子がスムーズに回転する形となっています。
種別短首平底フラスコ
容量(mL)300
足が長めのロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラム(フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
種別クロマトカラム PTFEコック付
ガラス製で耐酸性・耐溶剤性に優れています。羽式のフローモニターではわからない少量のガスでも中に液体を入れることで目視で確認できます。
材質硬質ガラス1級
吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム
ノズル形状L字
コードNo.2556-3L:コードNo.3594 減圧蒸留装置Ⅲ型 部品
分液ロート上部摺の空気穴用に溝がある玉栓です。
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ
容量(mL)100
ニードルバルブ仕様の摺付滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円筒形
コックニードルバルブ
ガラスコック仕様の平衡形滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状平衡形
コックガラスコック
外管と中管の二重構造です。
仕様●L=550●J1、J2=45/40●J3=34/35●ホース口:Φ10●ねじ口規格:GL-18●推奨容量:1L~20L●材質:ウォーターコネクター部・キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/VMQ
アズワン品番65-9874-12
1セット
¥119,800
税込¥131,780
33日以内出荷
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。摺付です。
材質硼珪酸ガラス
形状半月形
フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE
種別溝付
紛失した際などにお買い求めください。メーカー製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。
材質PTFE+シリコン
種別セット
反応容器の熱媒(プラス温度領域)の配管接続用として使用します。接続後、放熱を防ぐために周囲を保温材等で覆ってご使用ください。
材質SUS304
DN15A
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ