現場での曲げ加工がさらに容易に。
D16コードレス差し筋ベンダー。
モーター直流マグネットモーター
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)DC18
曲げ能力鉄筋径D16(SD345相当品:490N/mm2)
曲げ角度範囲0~90度
曲げ速度(90°曲げ)(秒)約8.5
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
新型刃物採用でランニングコストが大幅低減!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V)直流18
付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B
バッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)
充電器出力DC7.2V-18V・直流9A
充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
関連キーワード