疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式プラグ
空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)1
材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)250(ノズル装着時)
使用流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。
長さ(mm)毛:25
全長(mm)197
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/4
エアー取付口20型プラグ
ヘッド寸法(mm)最大外径:28
内部スリット機構により流量がアップ。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし
付属品Oリング付G3/8オネジ20型プラグ
材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他
使用温度(℃)-10~60
接続方法カプラー接続
使用空気圧力(MPa)0~1.0
使用流体空気
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル長(mm)500
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)6
トラスコ品番489-6092
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他
全長(mm)612
質量(g)388
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ノズル取付口G1/8
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
作業性をUP!
用途に合わせエアーブロー。
トラスコ品番805-0888
ノズル長(mm)15
ノズル口径(Φmm)1×12
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)9
取付口G1/4
所要圧縮機(kw)0.75
質量(g)390
トラスコ品番441-7127
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)50
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)樹脂、アルミ他
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5525
質量(g)62
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)300
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5533
質量(g)110
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
材質真鍮
パイプ径(Φmm)9
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用ノズル 流量調整付
モノタロウ
¥379
税込¥417
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)2
ノズルねじ径PF1/8
ノズル外径(Φmm)5
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。
硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など
ノズル長(mm)110
ノズル口径(Φmm)3
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
毛丈(mm)25
使用流体圧縮空気
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)3
ノズルねじ径PF1/8
トラスコ品番292-4587
質量(g)28
ノズル外径(Φmm)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合本体K-601-1-OPB
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ノズル長(mm)47
口径(Φmm)1
ノズルねじ径PF1/8
ノズル外径(Φmm)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスター パワフルノズル
モノタロウ
¥869
税込¥956
ノズル長(mm)75
口径(Φmm)3
ノズルねじ径PF1/8
トラスコ品番103-5550
質量(g)54
ノズル外径(Φmm)20.5
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)1
ノズルねじ径PF1/8
ノズル外径(Φmm)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用ノズル
モノタロウ
¥209
税込¥230
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)2
接続口径PF1/4
トラスコ品番103-5517
質量(g)16
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
用途に合わせて取り替えが自由にできます。
流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル口径(Φmm)2
ノズル長(mm)24
トラスコ品番805-0596
材質真鍮、ゴム
質量(g)12
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)500
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5541
質量(g)170
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ノズル長(mm)300
口径(Φmm)3
ノズルねじ径UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適合K-60
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)3
ノズルねじ径UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノズル長(mm)75
口径(Φmm)3
ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)20.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!
セーフティバルブ
モノタロウ
¥990
税込¥1,089
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。
材質真鍮、バイトン他
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。
ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
ノズルねじ径G1/8
仕様DXパワーノズル
トラスコ品番363-1087
質量(g)362
パイプ径(Φmm)9
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
トラスコ品番356-8709
全長(mm)740~1640
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)3
ノズルねじ径UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)6.5
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
適合K-601R-0-OPB、K-601-1-OPB、K-601-3-OPB
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ノズル長(mm)500
口径(Φmm)3
ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
口径(Φmm)3
適合エアーダスターノズル
材質真鍮
形状曲がりノズル
ねじ長さ(mm)9
使用温度(℃)-10~60
二面幅(mm)9
ノズル取付口G1/8オス
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
全長(mm)30
口径(Φmm)2.5
材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)
質量(g)16
ねじ長さ(mm)8
使用温度(℃)-10~80
使用空気圧力(MPa)0~1
二面幅(mm)14
適合流体空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ