17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)4.3 接続方法ねじ式(エアー取付G1/4) 材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g)214 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 使用流体圧縮空気 ノズルねじ径PF1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥 塗料ノズル口径(Φ)1.4 トラスコ品番276-5659 全長(mm)417 質量(g)330 空気使用量(L/min)106 パターン形状 塗料噴出量(mL/min)190 吹付空気圧力(MPa)0.4 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄 塗料ノズル口径(Φ)1.4 トラスコ品番103-5452 質量(g)330 空気使用量(L/min)106 パターン形状 吹付空気圧力(MPa)0.4 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式 噴出量(mL/min)190
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

近畿製作所スプレーガン
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。 トラスコ品番108-1519 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮 タイプ【霧化段階】汎用 空気使用量(L/min)85 パターン開き(mm)130 所要圧縮機(kw)0.75 ノズル径(Φmm)1.2 カップ取付口G1/4
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

内部ノズルチップが振動しながらエアーを拡散振動ブローすることにより、広範囲に効率よく吹き付け、スムーズな作業が行えます。 エアーは一定ではなく、継続的に外側へ向かって放出され、効率よく水切り、清掃等ができます。 対象物との距離は15cm~20cmで、広範囲に広がり最大限の効果が得られます。
用途工作機械・農機具などの清掃、洗浄後の水切り・油切り、研磨粉の除去、各種ブロー作業。 ノズル長(mm)65 全長(mm)170 質量(g)278 最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体圧縮空気
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途小物の中塗・上塗に最適 塗料ノズル径(Φmm)1.2 空気使用量(L/min)85 パターン開き(mm)130 質量(g)460 供給方式重力式 塗料噴出量(mL/min)130 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3 適合塗料容器0.3L
1丁
18,980 税込20,878
5日以内出荷

小物の中塗・上塗に最適 塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
空気使用量(L/min)85 吹付空気圧力(MPa)0.3 吹付距離(mm)200 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4 質量(g)460 塗料供給方式吸上式
1丁
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。
用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) ノズル口径(Φmm)3 エアー取付口OPBプラグ(20型) ノズル取付口G1/8
1個ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。
用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等に エアー取付口プラグ(20型) ノズル取付口G1/8 ノズル長(mm)77 ノズル口径(Φmm)2.3 トラスコ品番178-5680 材質アルミ、真鍮、NBRその他 全長(mm)167 質量(g)223 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体圧縮空気
1丁
21,980 税込24,178
6日以内出荷

エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など ノズル長(mm)110 ノズル口径(Φmm)3 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 毛丈(mm)25 使用流体圧縮空気
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。組付け部品が少なく洗浄が容易です。
塗料ノズル径(Φmm)5.0、6.0 空気使用量(L/min)210 セット内容スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm) 質量(g)650 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 使用箇所ルーフ
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

作業時のブローバックを防ぎます。クリアガードなので作業時ワークが見えます。取り外して洗浄できます。
材質ポリエステル(PET)、ゴム(NBR) 使用温度(℃)-10~60
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油、ホコリなど汚れ洗浄に最適です。
用途洗浄、ブロー作業 エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)1.4 付属品1.5mホース トラスコ品番805-0620 材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム 質量(g)650 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)0.4~ 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 所要圧縮機(kw)0.75~
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等 仕様吸上式 トラスコ品番178-5668 セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付 材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 塗料入口【塗料】G3/8
1丁
39,980 税込43,978
7日以内出荷

圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等 仕様吸上式 トラスコ品番178-5674 材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他 質量(g)450 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 塗料入口【塗料】G3/8
1丁
19,980 税込21,978
6日以内出荷

カップを傾けても塗料漏れはありません。空気孔から塗料漏れを防ぐセフティーパッドが付属しております。締付がレバーですので操作が簡単です。塗料注入口の内側にビス止めが飛び出してないため、容器の洗浄が簡単です。ルーフボンネット塗装がしやすいサイズと容器形状をフラスコ型のデザイン設計で重心バランスを十分考慮しております。
取付ネジ径3/8 カップ容量(L)1.0 質量(g)380 適合スプレーガンCREAMY97S 塗料供給方式吸上式
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

カップを傾けても塗料漏れはありません。空気孔から塗料漏れを防ぐセフティーパッドが付属しております。締付がレバーですので操作が簡単です。塗料注入口の内側にビス止めが飛び出してないため、容器の洗浄が簡単です。ルーフボンネット塗装がしやすいサイズと容器形状をフラスコ型のデザイン設計で重心バランスを十分考慮しております。
取付ネジ径1/4 カップ容量(L)1.0 質量(g)375 適合スプレーガンK-80S、CREAMY(KL)63SS-W、CREAMY(KL)63S、CREAMY(KP)7S 塗料供給方式吸上式
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷