65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)41(セット時) ノズル口径(Φmm)1×16 取付ねじG1/8 適合601AXE-BETA トラスコ品番353-1015 質量(g)22 使用温度範囲(℃)-10~60 空気使用量(L/min)275 騒音値(dB)68(A)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて取り替えが自由にできます。 流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル口径(Φmm)2 ノズル長(mm)24 トラスコ品番805-0596 材質真鍮、ゴム 質量(g)12 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 ノズル取付口G1/8
1個
869 税込956
当日出荷






1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
619 税込681
当日出荷


1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番391-3619 全長(mm)295 質量(g)282 空気使用量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)9 ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

二輪車のキャブレター等のダスト作業
ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番296-1903 全長(mm)187 質量(g)250 空気使用量(L/min)210 ノズル外径(Φmm)5 ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプ細ノズル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
689 税込758
3日以内出荷

エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル長(mm)120 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体圧縮空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など ノズル長(mm)110 ノズル口径(Φmm)3 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 毛丈(mm)25 使用流体圧縮空気
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径PF1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等 ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 トラスコ品番441-7178 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他 全長(mm)1090 質量(g)555 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ニップル ノズル外径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 エア取入口G1/4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 ノズルねじ径G1/8 仕様DXパワーノズル トラスコ品番363-1087 質量(g)362 パイプ径(Φmm)9
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など 材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 全長(mm)500 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 質量(g)278 使用温度範囲(℃)-10~60 先端角(°)20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)0.69 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル長(mm)1000 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 使用温度範囲(℃)-10~60
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番292-4561 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)230 空気使用量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。
用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) ノズル口径(Φmm)3 エアー取付口OPBプラグ(20型) ノズル取付口G1/8
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル長(mm)1500 ノズル口径(Φmm)2 エア取入口G1/4 トラスコ品番805-0875 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他 全長(mm)1590 質量(g)661 最高使用圧力(MPa)1.0 ノズル外径(Φmm)9 ノズル取付部G1/8
1個
19,980 税込21,978
20日以内出荷

農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に エアー取付口OPBプラグ ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近畿製作所ベントノズル
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 口径(Φmm)3 適合エアーダスターノズル 材質真鍮 形状曲がりノズル ねじ長さ(mm)9 使用温度(℃)-10~60 二面幅(mm)9 ノズル取付口G1/8オス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)