10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 ノズルねじ径G1/8 仕様DXパワーノズル トラスコ品番363-1087 質量(g)362 パイプ径(Φmm)9
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径PF1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。 ノズル長(mm)650~1550 ノズル口径(Φmm)3 エアー取付口G1/4(1/4プラグ付) トラスコ品番356-8709 全長(mm)740~1640 質量(g)640 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷


エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください。
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷

手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル長(mm)1500 ノズル口径(Φmm)2 エア取入口G1/4 トラスコ品番805-0875 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他 全長(mm)1590 質量(g)661 最高使用圧力(MPa)1.0 ノズル外径(Φmm)9 ノズル取付部G1/8
1個
19,980 税込21,978
20日以内出荷

ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番391-3619 全長(mm)295 質量(g)282 空気使用量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)9 ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど ノズル長(mm)650~1550 ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番356-8717 全長(mm)750~1640 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気
1本
11,980 税込13,178
当日出荷