4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸受部は無給油メタルを使用し、メンテナンスフリー。 ムダを排除した機能本意の形状。操作しやすく、静かな運転音。量産化による低価格。 操作は、フットスイッチ方式が標準です。2点押ボタンスイッチにも変更可能です。 新カム方式を採用しているため、効率がよく、省エネタイプです。 油圧ユニットは圧力補償付きの絞り弁を使用しており、積載重量が変化しても、下降速度はほぼ一定です。 標準色は、マンセル10G5/5.5です。
ストローク(mm)925 電動機(kW)1.13 使用頻度75回(停止回数)/日 上昇時間(秒)(50/60Hz)(sec/stroke)22/17
1台
489,800 税込538,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ 電動機(kW)0.4
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフットスイッチ 電動機(kW)0.4
1台
289,800 税込318,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低床式。 操作はフットスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ 電動機(kW)0.75
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)