カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

河村電器産業
河村電器産業のページです。河村電器産業は、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在3244件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 河村電器産業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1929/11/28 |
| 所在地 | 〒489-8611 愛知県瀬戸市暁町3番86 |

プラボックス
河村電器産業(45件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
モータブレーカ MB
河村電器産業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷JIS協約形モジュール接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
ノーヒューズブレーカ NL
河村電器産業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から41日以内出荷JIS協約形モジュール定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
ノーヒューズブレーカ NCS-F
河村電器産業(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2E適合安全規格電気用品安全法
ブレードブレーカ NAS
河村電器産業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷enステーション分岐用仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)外形寸法(mm)10×95.6×65定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
プラボックス SPN-T
河村電器産業(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷耐衝撃に優れたプラボックス材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色構造スモークアクリルドア付保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ノーヒューズブレーカ NCB
河村電器産業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ付属品端子カバー2個仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ
河村電器産業(3件のレビュー)¥869税込¥9561台当日出荷安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ
河村電器産業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC200接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS
河村電器産業(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から3日以内出荷付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
自動点滅タイマー EEU
河村電器産業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ端子等全て含んだユニット種類自動点滅増設器取付方式協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用外形寸法(mm)99.6×74.5×78使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下
漏電ブレーカ ZCS-F
河村電器産業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)付属品端子カバー2個寸法(mm)20×70×50質量(kg)0.1外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC100-200接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
箱入りモータブレーカ MBC
河村電器産業¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷電源表示パイロットランプ付付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付質量(kg)0.51外形寸法(mm)129×153×60定格電圧(V)AC220接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用(箱入り)相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)14定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
漏電ブレーカ(JIS互換性形)
河村電器産業(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ ZLH-M
河村電器産業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ付属品-仕様ハーフサイズ外形寸法(mm)25×95×60外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ハーフサイズ/分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
プラボックス SPNO-T
河村電器産業¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐衝撃に優れたプラボックス材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色構造スモークアクリルドア付保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN
河村電器産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内