絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,185)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,069)
  • Panasonic(パナソニック)(1,925)
  • ノーリツ(1,727)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,522)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,280)
  • シロクマ(1,161)
  • 新日軽(LIXIL)(1,160)
  • WAKI(和気産業)(1,145)
  • 扶桑精機(1,073)
  • TOEX(LIXIL)(1,028)
  • スリーナイン島野(983)
  • 大塚刷毛製造(948)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(831)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業

    宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1台
    15日以内出荷
    「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速62m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
    用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3ブラック耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
  • 宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業

    宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1台
    15日以内出荷
    「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速61m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
    用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3ホワイト耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
  • 宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業

    宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1台
    15日以内出荷
    「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速60m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
    用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要材質ステンレス製(SUS304)BZ4質量(kg)37.3シルバー耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
  • RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)2世帯用 河村電器産業

    RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)2世帯用

    河村電器産業
    229,800税込252,780
    1台
    22日以内出荷
    共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!。一体化された本体はリニューアルにもオススメ!。2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!。ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!。お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!。設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!。2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
    用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)41錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し
  • RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用 河村電器産業

    RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用

    河村電器産業
    249,800税込274,780
    1台
    22日以内出荷
    共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!。一体化された本体はリニューアルにもオススメ!。2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!。ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!。お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!。設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!。2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
    用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)45錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し
  • RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)3世帯用 河村電器産業

    RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)3世帯用

    河村電器産業
    239,800税込263,780
    1台
    22日以内出荷
    共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!。一体化された本体はリニューアルにもオススメ!。2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!。ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!。お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!。設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!。2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
    用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)43錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し
  • ノントリップスイッチ NSLシリーズ 河村電器産業

    ノントリップスイッチ NSLシリーズ

    河村電器産業
    4,998税込5,498
    1個
    13日以内出荷
    分電盤組み替え部材として使用可能
  • 集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE ポール設置タイプ 河村電器産業

    集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE ポール設置タイプ

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1式
    11日以内出荷
    敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。ポール設置タイプ。確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ
    材質ステンレス寸法(mm)(ポール)150×30×1800本体寸法(mm)高さ1200本体寸法(mm)幅510投函タイプ前入れ前出し
  • 集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE 架台設置タイプ 河村電器産業

    集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE 架台設置タイプ

    河村電器産業
    87,980税込96,778
    1式
    4日以内出荷から11日以内出荷
    敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。架台設置タイプ。確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ
    材質ステンレス本体寸法(mm)幅450投函タイプ前入れ前出し
  • 戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO HOME 河村電器産業

    戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO HOME

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1台
    11日以内出荷
    設置するだけで、いつもの生活をより便利にする戸建住宅向け宅配ボックス。架台付きタイプ(アンカーボルトは付属していません)。錆の発生を抑える全溶接構造。比較的安価な樹脂製と同等の価格帯にも関わらず非常に頑丈な鉄製は、コストパフォーマンスに優れています。
    材質スチール寸法(mm)(架台)470×100×280本体寸法(mm)奥行280本体寸法(mm)高さ520(架台含む)本体寸法(mm)幅470最大使用荷重(kg)15投函タイプ前入れ前出し
  • 戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO DIY設置タイプ 河村電器産業

    戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO DIY設置タイプ

    河村電器産業
    69,980税込76,978
    1台
    11日以内出荷
    設置するだけで、いつもの生活をより便利にする戸建住宅向け宅配ボックス。DIY設置タイプ(設置するためにコンクリートベース2個、ワイヤーロープ1本、M10用レンチ等 ご用意ください)。雨に強く屋外でも安心の防水性【IPX4】雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く【防錆性】(ステンレス製)錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心【堅牢性】(耐風圧:風速40m/s)高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。荷物の大きさに合わせて選べる奥行2サイズ
    材質ステンレス本体寸法(mm)高さ600本体寸法(mm)幅450投函タイプ前入れ前出し
  • 戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO 架台設置タイプ 河村電器産業

    戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO 架台設置タイプ

    河村電器産業
    75,980税込83,578
    1台
    11日以内出荷
    設置するだけで、いつもの生活をより便利にする戸建住宅向け宅配ボックス。架台付きタイプ(アンカーボルトは付属していません)。雨に強く屋外でも安心の防水性【IPX4】雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く【防錆性】(ステンレス製)錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心【堅牢性】(耐風圧:風速40m/s)高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。荷物の大きさに合わせて選べる奥行2サイズ
    材質ステンレス本体寸法(mm)高さ600本体寸法(mm)幅450投函タイプ前入れ前出し