絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,244件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽施工キャビネット KVH 河村電器産業

    軽施工キャビネット KVH

    河村電器産業
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    軽量、軽施工キャビネット
    材質鉄板製使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形、換気スリット付ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア0.5、本体枠0.5、底板0.5取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
  • HUBボックス HB 河村電器産業

    HUBボックス HB

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
    材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3取付基板木製基板 12mm
  • スペースボックス SFL 河村電器産業

    スペースボックス SFL

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂製スペースボックス
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)スチロール樹脂深さ(mm)110縦(mm)320使用場所屋内用、露出形
  • ブロードバンド・キャビネット HXFM-P 河村電器産業

    ブロードバンド・キャビネット HXFM-P

    河村電器産業
    3,298税込3,628
    1個
    19日以内出荷から21日以内出荷
    最大3段収納で家庭内の情報機器をコンパクトに収納可能
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • ブロードバンド・キャビネット HXFM 河村電器産業

    ブロードバンド・キャビネット HXFM

    河村電器産業
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    宅内情報化に必要な情報機器をコンパクトに収納するのに最適
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • ホーム盤用キャビネット HXK 河村電器産業

    ホーム盤用キャビネット HXK

    河村電器産業
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷から86日以内出荷
    材質鉄板製ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • チャンネルベース(基台) STE 河村電器産業

    チャンネルベース(基台) STE

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    適合屋内・屋外兼用材質ステンレス(SUS304)
  • ワットメーターボックス MXR 河村電器産業

    ワットメーターボックス MXR

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ワットメーター用ボックス
    材質プラスチックグレー(マンセル9.9YR7.1/0.5近似)使用場所露出形
  • 仮設用プラボックス KAP 河村電器産業

    仮設用プラボックス KAP

    河村電器産業
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス
    材質ボデー 屋根 ドア:ABS樹脂オレンジ(マンセル2.5YR6/14近似)保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SPO-T 河村電器産業

    プラボックス SPO-T

    河村電器産業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレスクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造透明アクリルドア付保護等級IP13使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SP-T 河村電器産業

    プラボックス SP-T

    河村電器産業
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレスクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造透明アクリルドア付保護等級IP13使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • スイッチボックス SI 河村電器産業

    スイッチボックス SI

    河村電器産業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    材質鉄板製構造かぶせ構造保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SP 河村電器産業

    プラボックス SP

    河村電器産業
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレスクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造ABSドア付保護等級IP13使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ステンレス製ヘアラインボックス SXI 河村電器産業

    ステンレス製ヘアラインボックス SXI

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
    材質ステンレス製ヘアライン加工構造かぶせ構造使用ハンドルB-60(笹形ハンドル)保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.0、ボデー1.0取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • enステーション(分岐横一列タイプ) ENE 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列タイプ) ENE

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 引込計器盤用キャビネット MO 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MO

    河村電器産業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    引込計器用ボックス
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
  • 屋外自立盤用キャビネット JO 河村電器産業

    屋外自立盤用キャビネット JO

    河村電器産業
    85,980税込94,578
    1個
    翌日出荷から21日以内出荷
    大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、自立形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 窓付盤用キャビネット RXM 河村電器産業

    窓付盤用キャビネット RXM

    河村電器産業
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
    材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm
  • 盤用キャビネット FX 河村電器産業

    盤用キャビネット FX

    河村電器産業
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • スペースボックス EZ 河村電器産業

    スペースボックス EZ

    河村電器産業
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    樹脂製スペースボックス
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)スチロール樹脂深さ(mm)110縦(mm)320使用場所屋内用、露出形
  • enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK 河村電器産業

    enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    感震ブレーカ機能付
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • 電極棒切替盤 DK 河村電器産業

    電極棒切替盤 DK

    河村電器産業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ポンプ制御盤 GP 河村電器産業

    ポンプ制御盤 GP

    河村電器産業
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用
    種類制御盤深さ(mm)200横(mm)500主な用途給水又は排水の自動運転リレー61F-GP
  • 電灯分電盤 EQS 河村電器産業

    電灯分電盤 EQS

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    41日以内出荷
    分岐二次側差込端子仕様電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0
  • 太陽光発電住宅用接続箱 PVL 河村電器産業

    太陽光発電住宅用接続箱 PVL

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    41日以内出荷
    ベージュ(マンセル5Y7/1)種類ホーム分電盤定格電圧(V)DC300深さ(mm)100保護等級IP44定格入力電流(A)10(1回路あたり)使用場所屋内・屋外兼用、露出形スイッチ形番TK 10L分岐ブレーカ容量2P10A
  • 図面入れ 河村電器産業

    図面入れ

    河村電器産業
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ファイル収納ポケット
    材質樹脂製種類裏面粘着テープ付適応全品種 ※CORTをのぞく
  • 通信機器収納キャビネットオプション 河村電器産業

    通信機器収納キャビネットオプション

    河村電器産業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    19インチ機器取付用
    材質鋼板キャビネット板厚(mm)2.3
  • 前後取付マウント台板 RPM15 河村電器産業

    前後取付マウント台板 RPM15

    河村電器産業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    前後で取付固定する据置き台
    付属品取付けネジ材質鋼板幅(mm)446質量(kg)10許容荷重(kg)100奥行(mm)582板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)適応ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT間隔(mm)(マウントアングル)590~740パネル1U
  • OAフロアー用チャンネルベース RPKT77 河村電器産業

    OAフロアー用チャンネルベース RPKT77

    河村電器産業
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    高さ70mm~300mmのチャンネルベース
  • OAフロアー用チャンネルベース RPIT77 河村電器産業

    OAフロアー用チャンネルベース RPIT77

    河村電器産業
    13,980税込15,378
    1個
    41日以内出荷
    チャンネルベース
    材質鋼板板厚(mm)3.2適応ITN、ITO、ITA、ITS
  • スタビライザー 河村電器産業

    スタビライザー

    河村電器産業
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から41日以内出荷
    ラックの転倒を防止する支え
  • コンセント 河村電器産業

    コンセント

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    装着簡単、抜け止めコンセント
    形状抜止タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • OAタップ RP986 河村電器産業

    OAタップ RP986

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    磁石付きの2,4,6口タイプ
  • 引出し 河村電器産業

    引出し

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    引出しタイプの収納ケース
    幅(mm)483材質(本体)鋼板奥行(mm)400板厚(mm)本体:1.2/ブラケット:2.3材質(ブラケット)鋼板パネル3U
  • ケーブルホルダー(ポスト用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(ポスト用)

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    整線パーツ
    表面処理樹脂コーティング(黒)
  • 固定ベルト 河村電器産業

    固定ベルト

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内機のとび出し防止
  • 連結金具 河村電器産業

    連結金具

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • キー付ファスナー 河村電器産業

    キー付ファスナー

    河村電器産業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイドパネル・リアパネル用
  • マウント型アースバー 河村電器産業

    マウント型アースバー

    河村電器産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • L型固定金具 KGL 河村電器産業

    L型固定金具 KGL

    河村電器産業
    3,288税込3,617
    1個
    21日以内出荷
    セット内容金具4個、取付ボルト4本、取付ネジ16本材質鋼板(SPCH)寸法(mm)80×50×50質量(kg)0.7表面処理電気亜鉛メッキ(クロメート処理)板厚(mm)2.3