カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 河村電器産業
- 13ページ目
13ページ目: 河村電器産業のすべての商品

enステーション(太陽光 2系統) EL5T
河村電器産業¥79,980~税込¥87,978~1個41日以内出荷太陽光発電(2系統)+IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×2(2次送り)
enステーション(太陽光発電+オール電化) EL2T
河村電器産業¥66,980~税込¥73,678~1個41日以内出荷太陽光発電+IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P40A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(感震ブレーカ機能付・2段階遮断タイプ) ELR-PS
河村電器産業¥75,980~税込¥83,578~1個41日以内出荷即時遮断と一定時間後の遮断機能を併せ持つ感震ブレーカ機能付き仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数1
スターデルタ起動盤 SP3
河村電器産業¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付種類制御盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用
スターデルタ起動盤 SC3
河村電器産業¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付種類制御盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用
消火栓ポンプ制御盤 KP
河村電器産業¥159,800~税込¥175,780~1個21日以内出荷色クリーム(マンセル2.5Y9/1)種類制御盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用、壁掛形
ポンプ制御盤 G4
河村電器産業¥139,800~税込¥153,780~1個7日以内出荷給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用種類制御盤深さ(mm)200横(mm)500主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転リレー61F-G4
ポンプ制御盤 F3
河村電器産業¥65,980~税込¥72,578~1個7日以内出荷フロートスイッチ用種類制御盤深さ(mm)200横(mm)500主な用途フロートスイッチを使用した異常増水警報を兼ねた排水の自動運転リレーフロートスイッチ×3
電灯分電盤 EVTB
河村電器産業¥149,800~税込¥164,780~1個41日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
引込計器盤 EWB
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個41日以内出荷WHMスペース付(屋内用)スイッチ漏電ブレーカ板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用 露出形
遠隔監視対応 eモニター2 EWMF
河村電器産業¥159,800~税込¥175,780~1個21日以内出荷パソコン接続タイプ・低圧側でのデマンド監視に最適(セット)寸法(mm)170×150×54.5質量(kg)2タイプ遠隔監視対応タイプ
無線システム用電源盤
河村電器産業¥169,800~税込¥186,780~1個41日以内出荷復旧処理の作業時間と作業経費を削減!自動復帰ブレーカ内蔵電圧(V)単相100保護等級IP44使用場所屋外・露出形
盤用キャビネット FXU
河村電器産業¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から5日以内出荷屋内用埋込型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋込形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
動力分電盤 MEC
河村電器産業¥199,800~税込¥219,780~1個41日以内出荷幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐ELB)種類標準分電盤深さ(mm)200使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量ELB3P100AF100A分岐スペース数0
情報分電盤 MED
河村電器産業¥36,980~税込¥40,678~1個21日以内出荷電話やインターネット、デジタル放送などの情報機器を効率よくつなぐための必要な機能を収納する分電盤仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類光配線盤深さ(mm)110縦(mm)320使用場所露出形
動力分電盤 MNC
河村電器産業¥199,800~税込¥219,780~1個41日以内出荷幹線分岐用動力分電盤(主幹ELB分岐MCB)種類標準分電盤深さ(mm)200使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
動力分電盤 MNCN
河村電器産業¥189,800~税込¥208,780~1個41日以内出荷幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐MCB)種類標準分電盤深さ(mm)200使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
動力分電盤 N05
河村電器産業¥69,980~税込¥76,978~1個41日以内出荷小回路対応コンパクトタイプ種類標準分電盤深さ(mm)120板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD横(mm)400使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量MCB3P50A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF30A分岐スペース数0
ノーヒューズブレーカ(ブレードブレーカ・感震リレー連係用) NAK
河村電器産業¥7,398税込¥8,1381個41日以内出荷enステーション分岐用仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)20接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
電灯分電盤 NBV
河村電器産業¥53,980~税込¥59,378~1個41日以内出荷電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
電灯分電盤 EQEW1
河村電器産業¥189,800~税込¥208,780~1個41日以内出荷eモニター付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路eモニター(電力監視モニター)付
電灯分電盤 NE
河村電器産業¥88,980~税込¥97,878~1個41日以内出荷電灯分電盤(分岐SBサイズ:ELB)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ(SBサイズ)分岐ブレーカ容量ELB2P1E20A分岐スペース数0
自動点滅分電盤 TSE-RN・TSM-RN
河村電器産業¥149,800~税込¥164,780~1個41日以内出荷材質屋内鉄板製種類標準分電盤深さ(mm)160板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD縦(mm)600横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
テナント用動力分電盤 TONK
河村電器産業¥149,800~税込¥164,780~1個41日以内出荷テナント用動力分電盤種類標準分電盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
電灯分電盤 NMGS
河村電器産業¥149,800~税込¥164,780~1個41日以内出荷マグネット回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤深さ(mm)160板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
引込計器盤 NPOB
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個41日以内出荷WHMスペース付(屋外用)スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
テナント用動力分電盤 TENK
河村電器産業¥159,800~税込¥175,780~1個41日以内出荷テナント用動力分電盤種類標準分電盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
テナント用電灯分電盤 T1NV
河村電器産業¥88,980~税込¥97,878~1個41日以内出荷テナント用電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)種類標準分電盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
テナント用電灯分電盤 T1NS
河村電器産業¥77,980~税込¥85,778~1個41日以内出荷テナント用電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付