特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
940件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーヒューズブレーカ SS 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ SS

    河村電器産業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
    付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×70×38定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)5(AC100V)引きはずし方式熱動式逆接続極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
  • ブレードブレーカ(自家発電連系用) ZAS-S 河村電器産業

    ブレードブレーカ(自家発電連系用) ZAS-S

    河村電器産業
    11,980税込13,178
    1個
    41日以内出荷
    質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)30接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V)引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)30逆接続極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
  • 集合型漏電火災警報器 LGR 河村電器産業

    集合型漏電火災警報器 LGR

    河村電器産業
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    漏電を感知して知らせ、場所を取らないコンパクトサイズ
  • 漏電火災警報器 LGR 河村電器産業

    漏電火災警報器 LGR

    河村電器産業
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    漏電を感知して知らせ
  • ウォールラック WLRT 河村電器産業

    ウォールラック WLRT

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「オープン」それとも「クローズ」壁固定専用ラックは選べる2WAY構造
  • 屋外用ラック SROV 河村電器産業

    屋外用ラック SROV

    河村電器産業
    349,800税込384,780
    1個
    15日以内出荷から60日以内出荷
  • 屋外用ラック SRO 河村電器産業

    屋外用ラック SRO

    河村電器産業
    289,800税込318,780
    1個
    15日以内出荷から60日以内出荷
  • 防塵ラック SRB 河村電器産業

    防塵ラック SRB

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    スポンジパッキンによる防塵構造で、ホコリの侵入を防ぐ
  • シンプルキャビ SMCT 河村電器産業

    シンプルキャビ SMCT

    河村電器産業
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    シンプル構造には”ウレシイ”がある「軽量」「ベスト・プライス」「簡単施工」
    付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書フレーム・ドア・パネル:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル・レール・リアマウントアングル:ブラック(N-1)寸法W(mm)600板厚(mm)フレーム1.2、ドア・パネル類1、マウントアングル・レール・リアマウントアングル2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)設置場所屋内用据置型収納機器EIA規格19インチユニット
  • ネットワークラック ITN 河村電器産業

    ネットワークラック ITN

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    省施工・軽量・高剛性モデルの19インチラック
    材質スチール製使用場所屋内用マウント19インチ/EIA規格/M5タップ
  • 組立式ラック ITA 河村電器産業

    組立式ラック ITA

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    分割できるので狭い通路・入口デモ運べる19インチラック
  • データセンターラック G-Class DGT 2分割 河村電器産業

    データセンターラック G-Class DGT 2分割

    河村電器産業
    419,800税込461,780
    1個
    40日以内出荷
    都市型免振データセンター向けの2分割耐震ラック
  • データセンターラック G-Class DGT 河村電器産業

    データセンターラック G-Class DGT

    河村電器産業
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    都市型免振データセンター向けの耐震ラック
    用途屋内用
  • データセンターラック E-Class DET 2分割 河村電器産業

    データセンターラック E-Class DET 2分割

    河村電器産業
    339,800税込373,780
    1個
    40日以内出荷
    都市型免振データセンター向けの2分割耐震ラック
  • データセンターラック E-Class DET 河村電器産業

    データセンターラック E-Class DET

    河村電器産業
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    都市型免振データセンター向けの耐震ラック
  • キューブラック CORT 河村電器産業

    キューブラック CORT

    河村電器産業
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    タテ・ヨコに自由に組み合わせ、レイアウト・フリーのLAN用ラック
  • AVSシリーズ AVST 河村電器産業

    AVSシリーズ AVST

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    放送・映像機器の収納に適したドアなし19インチラック
  • 熱機器収納キャビネット BXTH 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXTH

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    41日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
    材質木板製構造額縁構造使用ハンドルKH-80T(平面ハンドル)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-N 河村電器産業

    ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-N

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    21日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
    材質ステンレス製ヘアライン仕上げ・塗装なし構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)保護等級IP54使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-D 河村電器産業

    ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-D

    河村電器産業
    36,980税込40,678
    1個
    21日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
    材質ステンレス製ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP54使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG 河村電器産業

    ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG

    河村電器産業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
    材質ステンレス製ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)保護等級IP54使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    21日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業

    ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP

    河村電器産業
    21,980税込24,178
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
    材質ステンレス製ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • 高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業

    高気密コントロールキャビネット CP

    河村電器産業
    6,598税込7,258
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
    材質鉄板製構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • 動力分電盤 CML 河村電器産業

    動力分電盤 CML

    河村電器産業
    88,980税込97,878
    1個
    41日以内出荷
    幹線分岐用動力分電盤、ラグ端子仕様
    種類標準分電盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ラグ端子分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量L.G.T3P200A分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
  • 動力分電盤 CMN 河村電器産業

    動力分電盤 CMN

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    41日以内出荷
    幹線分岐用動力分電盤、主幹MCB仕様
    種類標準分電盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量MCB3P200A分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
  • スプライスボックス(機器スペース付) HSYCB 河村電器産業

    スプライスボックス(機器スペース付) HSYCB

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    屋内用露出型 SCアダプタ対応
  • スプライスボックス(メディアコンバータスペース付) HSYCB 河村電器産業

    スプライスボックス(メディアコンバータスペース付) HSYCB

    河村電器産業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    屋内用露出型
  • 光線路器具(ミニスプライスボックス) HSH 河村電器産業

    光線路器具(ミニスプライスボックス) HSH

    河村電器産業
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • スプライスボックス(機器スペース付) HSF 河村電器産業

    スプライスボックス(機器スペース付) HSF

    河村電器産業
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    鋼板製 木板ベース仕様
  • スプライスボックス HSBV 河村電器産業

    スプライスボックス HSBV

    河村電器産業
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    付属品シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ材質スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABSスペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒材質(本体)スチール寸法D(mm)80寸法W(mm)290板厚(mm)本体、扉、パネル、スペースカバー:1材質(扉)スチール色(本体)ベージュ5Y7/1色(扉)ベージュ5Y7/1色(パネル)ベージュ5Y7/1材質(パネル)スチール
  • enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    IH+電気温水器(エコキュート)対応
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
  • enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T

    河村電器産業
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
  • enステーション(分岐横一列タイプ) ELE 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列タイプ) ELE

    河村電器産業
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ELEG 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ELEG

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ガス発電・燃料電池対応
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280横(mm)550相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • enステーション(分岐横一列・過電流警報付) ELER-M・ELER-N 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・過電流警報付) ELER-M・ELER-N

    河村電器産業
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷
    過電流警報装置付き
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0