鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。
基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板
タイプラッチ錠・パッキン付
保護構造IP4X
ハンドルKR-60-1(ラッチ錠)
ドア片扉
取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板
本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。
ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できます。(フカサ160以上に適用)
扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板
形状屋内外兼用 露出形
タイプ水切・防水・パッキン付
保護構造IP54
板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板
本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。
ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用)
扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板
形状屋内外兼用 露出形
タイプ水切・防水・パッキン付
板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
横(mm)500
深さ(mm)200
種類制御盤
主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転
リレー61F-G4
給水又は排水の自動運転用
横(mm)500
深さ(mm)200
種類制御盤
主な用途給水又は排水の自動運転
リレー61F-GP
フロートスイッチ用
横(mm)500
深さ(mm)200
種類制御盤
主な用途フロートスイッチを使用した異常増水警報を兼ねた排水の自動運転
リレーフロートスイッチ×3
異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
横(mm)500
深さ(mm)200
種類制御盤
リレー61F-G2
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製
保護等級IP4X
構造水切・パッキン付
使用場所屋内用、自立形
キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP44
材質鉄板製
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付
使用ハンドルC-12-2-1(パッチン錠小)
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP3X
材質鉄板製
構造笹形ハンドル
使用ハンドルB-60(笹型ハンドル)
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2
取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製
保護等級IP44
構造水切・防水・パッキン付
使用場所屋外用、自立形
キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製
保護等級IP44
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造水切・防水・パッキン付
使用場所屋外用、自立形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 2.3mm
制御盤の組込みに最適な屋外用キャビネット
材質鉄板製
構造水切・パッキン付/扉面にルーバー付
使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP44
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルKH-110(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質ステンレス製
保護等級IP54
色ヘアライン仕上げ・クリア塗装
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
材質ステンレス製
保護等級IP65
色ミラー仕上げ(塗装なし)
構造高気密構造IP65・パッキン付
使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)
使用場所屋内・屋外兼用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2
取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質ステンレス製
保護等級IP54
色ヘアライン仕上げ・塗装なし
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質ステンレス製
保護等級IP54
色ヘアライン仕上げ・クリア塗装
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類制御盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用場所屋内用、壁掛形
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP55
材質鉄板製
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付
使用ハンドルTL-11J-2(パッチン錠)
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
深さ(mm)200
種類制御盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用場所屋内用
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
有効深さ(mm)(ドア下)415、(ハンドル下)370
材質鉄板製
保護等級IP43
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルKH-150A(キー付防水平面ハンドル大)
使用場所屋外用、自立形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
保護等級IP44
材質ステンレス製
構造キャッチ錠・水切・防水・パッキン付
使用ハンドルKC-50(キャッチ錠)
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2
取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
深さ(mm)200
種類制御盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用場所屋内用
大型の分電盤・制御盤に適したステンレス製キャビネット
材質ステンレス製
構造水切・パッキン付
使用場所屋内用、自立形
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
大型の分電盤・制御盤に適したステンレス製キャビネット
材質ステンレス製
保護等級IP44
構造水切・防水・パッキン付
使用場所屋外用、自立形
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP44
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
関連キーワード