カバースイッチ用の取替ヒューズ
単投表面式・圧着端子型
タイプ単投表面式
定格電圧(V)AC250
天井取付用換気扇(大型換気扇×2台)
動作時間0.1秒以内
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続不可
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質鉄板製
保護等級IP44
構造水切・防水・パッキン付
使用場所屋内外兼用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質鉄板製
保護等級IP44
構造水切・防水・パッキン付
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP44
材質鉄板製
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付
使用ハンドルC-12-2-1(パッチン錠小)
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
質量(kg)0.5
材質(本体)PS樹脂
適合板厚(mm)t1.2~3.2
材質(カバー)AES樹脂
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP3X
材質鉄板製
構造笹形ハンドル
使用ハンドルB-60(笹型ハンドル)
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2
取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
シンプル構造な引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)160、(ハンドル下)130
材質鉄板製
保護等級IP44
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
取付基板木製基板 25mm/方眼目盛付
50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200
仕様単3中性線欠相保護付
主な用途分電盤主幹用/単3専用
逆接続不可
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(カバー/本体)
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
漏電を感知して知らせ、場所を取らないコンパクトサイズ
WHMスペース付(屋外用)
保護等級IP44
スイッチ漏電ブレーカ
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)
使用キャビネットMO
使用場所屋外用 露出形
横(mm)600
深さ(mm)160
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
深さ(mm)160
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)
保護等級IP55
使用キャビネットPOG
使用場所屋外用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
材質ステンレス製
保護等級IP44
構造水切・防水・パッキン付
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
材質ステンレス製
保護等級IP44
色クリアー塗装
構造水切・防水・パッキン付
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
幹線分岐用動力分電盤、ラグ端子仕様
横(mm)500
深さ(mm)200
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ラグ端子
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主幹ブレーカ容量L.G.T3P200A
分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A
分岐スペース数0
屋外用動力分電盤
種類標準分電盤
使用場所屋外用、露出形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
分岐スペース数0
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
下部スペース付動力分電盤
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
分岐スペース数0
付属回路下部スペース付
電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
分岐2次側差込端子仕様電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
分岐スペース数0
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
付属回路下部スペース付
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
付属回路下部スペース付
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤
使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
付属回路下部スペース付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ