フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォーク幅は、調整できます。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
2018年トラスコ掲載ページ8 1192
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。上昇は、上下操作レバーを下に押すだけの簡単楽々操作です。下降は、上下操作レバーを右方向に回すだけで、下降スピードが調整できます。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォー
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
トラスコ品番457-7001
2018年トラスコ掲載ページ8 1192
1台
¥529,800
税込¥582,780
30日以内出荷
トラスコ品番126-6703
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
全長(mm)1060
電源AC100V(別置式)
均等荷重(kg)800
バッテリー120E41R(12V)
フォーク最低高さ(mm)150
フォーク最高高さ(mm)1500
昇降方式バッテリー電動油圧式
使用可能回数50回
速度(m/min)【上昇】4.3
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)170~690×600
1台
¥809,800
税込¥890,780
90日以内出荷
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装
電源AC100V(別置式)
バッテリー自動車用12V
フォーク最低高さ(mm)90
走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2
走行距離(km)約4
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装
電源AC100V(別置式)
バッテリー自動車用12V
フォーク最低高さ(mm)150
フォーク最高高さ(mm)390
フォークスライド外幅(mm)270~575
昇降方式バッテリー電動油圧式
走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2
走行距離(km)約5
速度(m/min)【上昇】3
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装
電源AC100V(別置式)
バッテリー自動車用12V
昇降方式バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)
走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2
走行距離(km)約4
トラスコ品番126-6714
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装
全長(mm)1840
電源AC100V(別置式)
均等荷重(kg)990
バッテリー自動車用12V
フォーク最低高さ(mm)90
フォーク最高高さ(mm)1000
昇降方式バッテリー電動油圧式
走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2
走行距離(km)約4
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)230~690×1000
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
欠品中
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装
電源AC100V(別置式)
方式【昇降・押引】バッテリー電動油圧式(リモコンスイッチ式)
走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2
関連キーワード