リーフ インテンス スケール ルーペ 10x京葉光器(LEAF)翌々日出荷
0.1mm間隔のガラススケール(S-100A)付です。
白色LEDを4ヵ所に配置しています。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。倍率(倍)10寸法(mm)(レンズ)21.0トラスコ品番331-5631全長(mm)130測定範囲16mm質量(g)95種類手持ち式電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)最小目盛0.1mm替球交換不可