677件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モノクロ-ムクリアファイル差替 キングジム

    モノクロ-ムクリアファイル差替

    キングジム
    1,998税込2,198
    1冊
    3日以内出荷
  • スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル キングジム

    スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル

    キングジム
    1,098税込1,208
    1冊
    翌々日出荷
    散らかりがちな冷蔵庫まわりをスッキリ整理!。収納物・インテリアに合わせて選べる3つのタイプと2つのカラー。書類整理タイプ 小物整理タイプ 郵便物整理タイプ
    材質PP(本体)、マグネット
  • サクッと整理!ドキュメントファイル(フタ付タイプ) キングジム

    サクッと整理!ドキュメントファイル(フタ付タイプ)

    キングジム
    1,598税込1,758
    1冊
    翌々日出荷
    フタ付タイプ:フタが付いているので、書類をキレイに保管できる。フタが折り返せるので両手で探せる。3段階の幅で収納できる。大容量&省スペース収納。縦置きでの収納も可能
    用途取扱説明書、学校のプリント、請求書材質PP(本体)、合成紙(インデックスラベル)ポケット数12仕切り(13ポケット)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約260×330×40、(使用時最大):約270×330×225最大収納枚数(枚)A4コピー用紙 約450ポケット内寸法(mm)約200(H)×310(W)
  • フラッティ シアー Mサイズ キングジム

    フラッティ シアー Mサイズ

    キングジム
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    メッシュ素材なので軽くて持ち運びしやすい。大きく開くファスナーで中身が出し入れしやすい。コシのある芯材で型崩れしにくい。程よい透け感で中身が見えやすい。バイカラーのステッチが印象的なファスナー。内側には透明ポケット付き
    用途コスメはもちろん、ガジェット類など厚みのある小物の収納に材質PVC質量(g)約64外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×210×40
  • オトナのシールコレクション キングジム

    オトナのシールコレクション

    キングジム
    279税込307
    1冊
    当日出荷
    材質PP寸法(幅W×高さH)(mm)約154×215ポケット数10枚
  • スーパーハードホルダー マチ付 キングジム

    スーパーハードホルダー マチ付

    キングジム
    249税込274
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約227×315×10最大収納枚数(枚)コピー用紙約100
  • リングノート テフレーヌ B5 キングジム

    リングノート テフレーヌ B5

    キングジム
    529税込582
    1冊
    翌々日出荷
    材質PP/上質紙サイズB5穴数26対応ルーズリーフ: B5 26穴 7mm横罫ルーズリーフ15枚付き外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約193×264×14最大収納枚数(枚)30
  • デジタル耳栓 キングジム

    デジタル耳栓

    キングジム
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    【声】は聞こえて【騒音】だけをカット。ノイズキャンセリングモード中でも必要な音は聞こえるので安心。また外音取り込みモードで耳せんを着けたまま周囲の音を聞くこともできます。【3つのポイント】。1.選べる装着方法。2.カスタム可能な付属品。3.モード切り替
    セット内容MM4000本体、クリップ、イヤフック、イヤピース(XS、S、M、L)、取扱説明書(保証書付)※イヤピースMサイズは本体装着済み材質ABS質量(g)約30(クリップ、ケーブル含む、電池除く)電源単4形アルカリ乾電池×1本(別売り)※上記以外の電池はご使用になれません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【電池ボックス】約61×15×26(クリップ除く)連続使用時間(時間)約85(ノイズキャンセリング「強」使用時)コードあり防塵防水性能IP54相当ケーブル長(cm)約60ケースなしノイズキャンセリング-20dB(ノイズキャンセリング「強」時、メーカー独自の測定法による)
  • 「テッテ」専用壁掛けホルダー キングジム

    「テッテ」専用壁掛けホルダー

    キングジム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    TE500、TE1000共通の専用壁掛けホルダーです。 マグネットもしくはねじで取り付け可能。 トレーやメッセージパネルも一緒に使用できます。
    セット内容本体、壁面固定用ねじ、取扱説明書材質ステンレス質量(g)325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×165×160(広げた状態、「テッテ」本体除く)、約120×212×52(折り畳んだ状態、未使用時)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 「テプラ」Liteフィルムテープ キングジム

    「テプラ」Liteフィルムテープ

    キングジム
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ”こはる”や「テプラ」Liteで使える専用テープ
  • PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ カラーラベル(パステル) キングジム

    PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ カラーラベル(パステル)

    キングジム
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EXロングテープカートリッジの詰替用です。
    テープ地色
  • テフレーヌビズ キングジム

    テフレーヌビズ

    キングジム(1件のレビュー)
    739税込813
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    書くときにリングが手に触れない! ビジネスマン向きのモノトーンカラー。 独自開発の"上下セパレート式リング"を採用。 リングに邪魔されず、ストレスなく筆記できます。 リングが開閉するので、途中での入れ替えも可能。 市販のルーズリーフが使用できます。 (※※リングノート「テフレーヌ」 ビズ ハンディを除く) スペースを取らず、コンパクト。 デスク上での使用や、立ったままでの筆記にも便利。
    付属品ルーズリーフ10枚(5mm方眼)材質不透明PP穴数8収納枚数(枚)(最大)30
  • ポスターファイル B2 キングジム

    ポスターファイル B2

    キングジム(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1冊
    当日出荷
    映画・アニメなど、B2サイズのポスターやカレンダーが収納できる!
    サイズB2
  • ザラージ タイマークロック専用ACアダプタ キングジム

    ザラージ タイマークロック専用ACアダプタ

    キングジム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    DTC-001W専用です。
    適合DTC-001Wケーブル長(m)4
  • お名前タグメーカー専用 スナップボタン キングジム

    お名前タグメーカー専用 スナップボタン

    キングジム
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(Φmm)9
  • ラベルライター「テプラ」PRO SR-RK2 キングジム

    ラベルライター「テプラ」PRO SR-RK2

    キングジム(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    リラックマ「テプラ」で、楽しく簡単ラベル作り!
    シリーズテプラPRO ホーム色(本体)イエローアズワン品番64-8843-01
  • テープボードTP キングジム

    テープボードTP

    キングジム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    マップロッカ-で図面を整理するための基本サプライズ。図面をマップロッカーで整理する際の基本的サプライズです。図面に貼って使用します。図面に貼ったままジアゾ複写機(青焼)による複写が可能です。
    付属品見出し(大:12枚、小:52枚)材質
  • 暑さ指数計 小型 キングジム

    暑さ指数計 小型

    キングジム
    2,498税込2,748
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量。タイマー機能。暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示。アラーム音で暑さの危険状態をお知らせ。任意の暑さ指数でアラーム設定 アラームは消音含め3段階の音量調節が可能。小型・中型はお任せモードも 「厳重警戒」「危険」の時に自動でアラーム。作業時間を管理できる時計やタイマー機能付き。小型・中型は時計機能のほかに、タイマー機能も搭載。作業と休憩の切り替えタイミングがわかりやすいです。
    用途家庭や個人使用に最適な小型タイプ。小型&軽量で持ち運びしやすく、場所を選ばずご使用いただけます。寝室やリビングなどでエアコンの調整に活用できます。仕様●アラーム音量:OFF(消音)/50dB/70dB(距離10cm)●暑さ指数(WBGT)アラーム設定範囲:21~50℃(1℃刻み)※設定モードの場合セット内容NTSK-1本体/取扱説明書(保証書付)/お試し用コイン形リチウム電池同梱質量(g)約45(電池含まず)外形寸法(mm)約W47×D12.5×H81測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50(最小表示1温度測定範囲(℃)0.0~50.0(最小表示0.1電源(個)コイン形リチウム電池 CR2032 1動作環境温度0~50℃、湿度10~95%RH(非結露)表示項目暑さ指数、暑さ危険ランク、温度、湿度、時計/タイマー設置方法置き(スタンド付、傾き2段階)、掛け(フック穴)、ストラップ電池寿命約6か月(常時使用・アラーム作動なしの場合)測定間隔約20秒湿度測定精度±5%RH(20~80%RH)、±10%RH(上記以外の範囲)、25℃時湿度測定範囲20~95%RH(最小表示1%RH)タイマー設定範囲:最大59分59秒、最小1秒(初期設定値10分)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1.0(10.0~40.0、±2.0(上記以外の範囲)
  • お静かにライト キングジム

    お静かにライト

    キングジム
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    目に見えない声の大きさを、ライトで可視化します
    用途[使用シーン]「集中を要する学習の場」に:図書館、自習室、コワーキングスペース など。「静けさを求められる公共の場」に:クリニックの待合室、公共施設のロビー、展示施設 など。「声量の視覚支援が有効な場」に:学校、療育施設、リハビリ施設 など。セット内容SIZ10本体、給電ケーブル 約2m(USB Type-A to DC)、表示シート3種 各1枚(お静かに、大きな声で、無地)、取扱説明書(保証書付)※電池、ACアダプタは別売です。材質ABS(本体)、PC(透明カバー)質量(g)約113(乾電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)、USB給電(ACアダプタ別売)音量【検知】小(約60dBA)、中(約70dBA)、大(約80dBA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×34×90動作環境温度5~35℃、湿度30~80%(非結露)設置方法据え置き、マグネット、壁掛け電池寿命約100日(1日12時間使用、100回検知想定)※電池寿命は、使用環境によって異なります。保存環境温度-10~50℃、湿度5~80%(非結露)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニター・テレビ転倒防止ベルト キングジム

    モニター・テレビ転倒防止ベルト

    キングジム
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    モニターやテレビの転倒防止に!耐震度 震度7相当。モニター・テレビ転倒防止ベルト。モニターやモニター台を傷つけない!。OA機器にも使える
    その他【対象物質量】64kgセット内容本体、アルコールパッド、取扱説明書材質クランプ・金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、バックル:PPO、粘着シート:アクリル系粘着剤質量(g)約160/本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クランプ】40×30×85適合モニターサイズ70インチまで適合厚さ(mm)【モニター台】15~50耐震性震度7相当※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。
  • モノクロ-ムボックスファイルA4S 黒 キングジム

    モノクロ-ムボックスファイルA4S 黒

    キングジム
    1,998税込2,198
    1冊
    3日以内出荷
  • キングミニ ミニGボックスPP タテ キングジム

    キングミニ ミニGボックスPP タテ

    キングジム
    299税込329
    1冊
    翌々日出荷
    ボックスファイルが小さくなってカードケースになった!。ペンや付箋などの小物収納にも便利!
    材質PP(本体)、紙(背見出し紙)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×97×75
  • エレベ-タ-用防災チェア- キングジム

    エレベ-タ-用防災チェア-

    キングジム
    88,980税込97,878
    1個
    6日以内出荷
    いつどこで起こるか分からない震災。エレベーターの利用中に閉じ込め事故に遭遇する場合も。特に大きな震災では、救助までに時間がかかってしまう可能性があります。長時間の閉じ込めに備え、非常用トイレなどを備えた「防災キャビネット」の設置が推奨されています。【独立して使用できる非常用トイレ】トイレ部分は取り外して単体で使用できるので、壁の方を向いて用を足すこともできます。【大容量の収納ボックス】使用状況に合わせて、飲料水や長期保存食などを追加してもゆとりのある大容量設計です。※同梱品は「非常用簡易トイレ」「ポケットティッシュ」「目隠しポンチョ」です。【圧迫感のない落ち着いたデザイン】エレベーターに馴染むライトゴールドの本体と、高級感のある天然木の組み合わせ。【使用状況がわかるロック機構】ロックを元に戻すには特別な操作が必要なので、使用されたかどうかをひと目で確認できます。
    用途エレベーターの閉じ込めに備えるトイレ付き備蓄庫セット内容非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)×10回分(5回分×2袋)、ポケットティッシュ×4個、3.目隠しポンチョ×2個、取扱説明書/耐震用接着マット(6枚)付き材質スチール、天然木質量(kg)約9.7静荷重(kg)100※静止状態で物を置いた際に耐えうる質量です。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×500機能非常用備蓄庫、非常用トイレ、荷物置き・腰掛け
  • スーパーハードホルダー マチ付 材質PP キングジム

    スーパーハードホルダー マチ付 材質PP

    キングジム
    249税込274
    1冊
    当日出荷
    ハード素材で書類をしっかり守る。裏面にペーパーストッパー付きで下敷きとしても活用できる。A4サイズのホルダーを収納できる
    材質PPピンクサイズA4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約227×315×10最大収納枚数(枚)コピー用紙約100
  • クリアーファイル カキコ ジャバラタイプ キングジム

    クリアーファイル カキコ ジャバラタイプ

    キングジム
    999税込1,099
    1冊
    3日以内出荷
    ジャバラポケットで一覧性抜群!A3もA4も収納でき、複数枚をまとめて閲覧できます。普通のクリアーファイルのようにも使える。ファイルに入れたままカキコめる。A4:複数枚を同時に閲覧でき、ページをめくる回数を減らせます。A3:A3を2枚横並びで収納でき、資料などを比較したい時に便利。
    サイズA4 タテ型表紙仕様カラーPP
  • ビジュアルバータイマー キングジム

    ビジュアルバータイマー

    キングジム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。。。
    セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付)質量(g)約56(乾電池を含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
  • デジタルメモ「ポメラ」 キングジム

    デジタルメモ「ポメラ」

    キングジム
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    手軽に運べる小型・軽量。 「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。 安心の長時間駆動。 リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。 パッと開いてすぐ起動。 電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。 文章作成を強力にサポート。 「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
    セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカーダークグレー質量(g)約620対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18バッテリーリチウムイオンバッテリーメモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)保存温度範囲(℃)-10~55充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)バッテリー容量(mAh)5800画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載キーボードJIS配列キーボードキーピッチ(mm)17インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)BluetoothBluetooth 4.2無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)繰り返し・詰め替え対応
  • キーニ スタッキングユニットボックス キングジム

    キーニ スタッキングユニットボックス

    キングジム
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    底面を折り込むだけで簡単に組み立てられます。 衝撃や水に強い素材で毎日の使いやすさにこだわりました。 水に強い発泡PPを使用しているため濡れてもサッと拭き取るだけ。 洗面所などの湿気の多い場所でも安心して使用できます。 真ん中のスリット同士を合わせるだけの簡単組み立て。 さらに横穴にツメをひっかけることでボックスの歪みを防ぎます。 底面に段差があり、スタッキング時にぴったりとはまってズレません。 薄くたためて、隙間に収納できます。
    材質発泡PP
  • スピーカー付きマイク対応卓上スタンド キングジム

    スピーカー付きマイク対応卓上スタンド

    キングジム
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応した卓上用マイクスタンドです。 市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。
    材質鉄、ABS、ナイロン質量(kg)約1.5ブラックねじ規格W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×165×330有効伸長(mm)(ブーム)約320~630
  • スタックバスケット キングジム

    スタックバスケット

    キングジム
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    衣類やおもちゃ、A4サイズのファイルなどを収納可能なサイズです。 2つあれば積み重ねて、よりたくさんの物を収納できます。
    材質ポリエステル(生地)、スチール(フレーム)質量(g)715耐荷重(kg)1個あたり:約3 (積み重ね可能段数:2段)
  • 災害備蓄セットミニ キングジム

    災害備蓄セットミニ

    キングジム
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 水、クッキー、トイレ、ブランケットなどを、コンパクトにまとめたセットです。
    セット内容保存水(500ml)…1本、クッキー(3本入)…1袋、アルミブランケット…1枚、ポケットティッシュ…1個、非常用簡易トイレ(汚物収納袋十抗菌性凝固剤)…1個質量(g)約795外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×156×222アズワン品番64-8841-76品質保持期間6年
  • フェイバリッツ ボックスファイル キングジム

    フェイバリッツ ボックスファイル

    キングジム
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    組み立て不要でしっかり自立。必要な時だけ引き出せる「可動式ハンドル」付き。
    仕様お名前ポケット付き、背見出しポケット付き、見出し紙1枚付き幅(mm)111サイズA4ヨコ高さ(mm)245(ハンドルを引き出した場合:393)背幅(mm)317収納幅(mm)100材質(表紙)カラー透明PP
  • リングノート テフレーヌ A5 キングジム

    リングノート テフレーヌ A5

    キングジム(2件のレビュー)
    599税込659
    1冊
    当日出荷
    書くときにリングが手にふれない。 机上でもスマートにおけるA5サイズ。
    付属品ルーズリーフ15枚材質カラー透明PP表紙厚さ(mm)14サイズA5タテタイプタテ型穴数20高さ×幅(mm)217×159収納枚数(枚)30
  • 源泉徴収票ファイル キングジム

    源泉徴収票ファイル

    キングジム
    899税込989
    1冊
    当日出荷
    源泉徴収票のサイズ変更に対応。 マイナンバー制度開始に伴いA6 ヨコ型サイズからA5タテ型サイズに変更される給与所得の源泉徴収票のサイズに対応したファイルです。 ポピュラーな片開きタイプのパイプ式とじ具。
    サイズA5 タテ型背幅(mm)57穴数2とじ厚(mm)40穴間隔(mm)80高さ×幅(mm)227×167アズワン品番64-8836-93収納枚数(枚)400グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • クリアーファイル スムーズイン(透明) キングジム

    クリアーファイル スムーズイン(透明)

    キングジム
    599税込659
    1冊
    当日出荷
    書類を収納するポケットの開口部が、通常のポケットの7分目の高さになっている『7分丈ポケット』を採用しています。 従来品よりもスムーズに書類を出し入れできるため、差し替え頻度の多い書類の収納に最適です。 また、簡単にポケットの奥まで手を差し込め、領収書や名刺など小さな収納物も取り出しやすい仕様です。
    サイズA4
  • バインダーノート テフレーヌ(ワイド) キングジム

    バインダーノート テフレーヌ(ワイド)

    キングジム(2件のレビュー)
    699税込769
    1冊
    当日出荷
    書くときにリングが手にふれない。
    付属品ルーズリーフ10枚、インデックスシート5枚、フラップ付ポケット1枚、紙寄せ2枚種別リング式材質カラー透明PP表紙サイズB5 タテ型タイプタテ型背幅(mm)29穴数26高さ×幅(mm)272×215収納枚数(枚)90
  • スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ) キングジム

    スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ)

    キングジム(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊
    当日出荷
    冷蔵庫のドアをすっきり整理!。冷蔵庫に貼って使えるマグネット付き。様々な紙類を収納・閲覧できる多彩なポケット。表紙を閉じれば見た目もスッキリ。ホワイトボードにも早変わり。A4だけでなく、ページを見開けば、A3も広げたまま収納できます。
    用途片開き扉におすすめ仕様裏面マグネット付き材質樹脂幅(mm)259厚さ(mm)(表紙)1.0サイズA4変形高さ(mm)323背幅(mm)19ポケット数小口4枚(8ポケット)材質(表紙)PPアズワン品番64-8830-95
  • クリアーファイルカラーベース ハンディ キングジム

    クリアーファイルカラーベース ハンディ

    キングジム
    599税込659
    1冊
    当日出荷
    ベーシックなクリアーファイル。表紙と同系色の台紙はドット入り。オフィス、ホームで幅広く活躍。
    背幅(mm)10ポケット数10
  • Gボックス キングジム

    Gボックス

    キングジム
    2,998税込3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    便利なワンタッチ組み立て。棚から取り出すのに便利な指掛け穴付き。
    材質段ボール製幅(mm)317サイズA4ヨコ高さ(mm)245背幅(mm)102収納幅(mm)100グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 暑さ指数計 中型 キングジム

    暑さ指数計 中型

    キングジム
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    大きめ表示。バックライト。タイマー機能。暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示。アラーム音で暑さの危険状態をお知らせ。任意の暑さ指数でアラーム設定 アラームは消音含め3段階の音量調節が可能。小型・中型はお任せモードも 「厳重警戒」「危険」の時に自動でアラーム。作業時間を管理できる時計やタイマー機能付き。小型・中型は時計機能のほかに、タイマー機能も搭載。作業と休憩の切り替えタイミングがわかりやすいです。
    用途施設・職場に。遠くからも暑さ指数と時計が見やすい中型タイプ。遠くからも確認できるため、複数人の環境管理が必要な施設や工場、職場、学校などに最適です。休憩や水分補給の指示の目安として活用できます。仕様●アラーム音量:OFF(消音)/60dB/80dB(距離10cm)●暑さ指数(WBGT):測定範囲:0~50℃(最小表示1℃)●暑さ指数(WBGT)アラーム設定範囲:21~50℃(1℃刻み)※設定モードの場合セット内容NTSK-2本体/取扱説明書(保証書付)質量(g)約430(電池含まず)外形寸法(mm)約W227×D30.5×H141.2電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(最小表示0.1動作環境温度0~50℃、湿度10~95%RH(非結露)表示項目暑さ指数、暑さ危険ランク、温度、湿度、時計/タイマー設置方法置き(スタンド付)、掛け(フック穴)電池寿命約2年(アラーム・バックライト・タイマー不使用時)測定間隔約20秒湿度測定精度±5%RH(20~80%RH)、±10%RH(上記以外の範囲)、25℃時湿度測定範囲20~95%RH(最小表示1%RH)タイマー設定範囲:最大59分59秒、最小1秒(初期設定値10分)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト自動点灯(ON・OFF可能)、手動点灯(高輝度)測定精度(℃)±1.0(10.0~40.0、±2.0(上記以外の範囲)