曜日別特売

大きめ表示
バックライト
タイマー機能
暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示
アラーム音で暑さの危険状態をお知らせ
任意の暑さ指数でアラーム設定 アラームは消音含め3段階の音量調節が可能
小型・中型はお任せモードも 「厳重警戒」「危険」の時に自動でアラーム
作業時間を管理できる時計やタイマー機能付き
小型・中型は時計機能のほかに、タイマー機能も搭載。
作業と休憩の切り替えタイミングがわかりやすいです。

用途
施設・職場に
遠くからも暑さ指数と時計が見やすい中型タイプ
遠くからも確認できるため、複数人の環境管理が必要な施設や工場、職場、学校などに最適です。休憩や水分補給の指示の目安として活用できます。
仕様
●アラーム音量:OFF(消音)/60dB/80dB(距離10cm)●暑さ指数(WBGT):測定範囲:0~50℃(最小表示1℃)●暑さ指数(WBGT)アラーム設定範囲:21~50℃(1℃刻み)※設定モードの場合
セット内容
NTSK-2本体/取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約430(電池含まず)
外形寸法(mm)
約W227×D30.5×H141.2
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0(最小表示0.1
動作環境
温度0~50℃、湿度10~95%RH(非結露)
表示項目
暑さ指数、暑さ危険ランク、温度、湿度、時計/タイマー
設置方法
置き(スタンド付)、掛け(フック穴)
電池寿命
約2年(アラーム・バックライト・タイマー不使用時)
測定間隔
約20秒
湿度測定精度
±5%RH(20~80%RH)、±10%RH(上記以外の範囲)、25℃時
湿度測定範囲
20~95%RH(最小表示1%RH)
タイマー
設定範囲:最大59分59秒、最小1秒(初期設定値10分)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
自動点灯(ON・OFF可能)、手動点灯(高輝度)
測定精度(℃)
±1.0(10.0~40.0、±2.0(上記以外の範囲)
内容量
1台
注意
※精密機械ですので取扱いにご注意ください。
※本製品は日本国内専用です。FOR USE ONLY IN JAPAN.
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色はモニター、撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※画面はイメージです。実際の画面とは見え方が異なる場合があります。
※本製品は医療機器ではありません。
※暑さ指数の表示値は、環境の暑さ危険度の目安であり、安全を保証するものではありません。
※ご使用中、体調が悪くなった場合には、本製品の表示にかかわらず、医師の診察を受けるなどの適切な処置をしてください。
※本製品は防水・防塵仕様ではありません。
※[小型・中型]直射日光・熱源付近は避け、日陰または屋内でお使いください。
※キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。
※その他記載の商品名、サービス名およびロゴマークは、各社の商標または登録商標です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79870081NTSK-2-W
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする