お静かにライト
目に見えない声の大きさを、ライトで可視化します
- 用途
- [使用シーン]「集中を要する学習の場」に:図書館、自習室、コワーキングスペース など。「静けさを求められる公共の場」に:クリニックの待合室、公共施設のロビー、展示施設 など。「声量の視覚支援が有効な場」に:学校、療育施設、リハビリ施設 など。
- セット内容
- SIZ10本体、給電ケーブル 約2m(USB Type-A to DC)、表示シート3種 各1枚(お静かに、大きな声で、無地)、取扱説明書(保証書付)※電池、ACアダプタは別売です。
- 材質
- ABS(本体)、PC(透明カバー)
- 質量(g)
- 約113(乾電池含まず)
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池×4本(別売)、USB給電(ACアダプタ別売)
- 音量
- 【検知】小(約60dBA)、中(約70dBA)、大(約80dBA)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約95×34×90
- 動作環境
- 温度5~35℃、湿度30~80%(非結露)
- 設置方法
- 据え置き、マグネット、壁掛け
- 電池寿命
- 約100日(1日12時間使用、100回検知想定)※電池寿命は、使用環境によって異なります。
- 保存環境
- 温度-10~50℃、湿度5~80%(非結露)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※精密機械ですので取扱いにご注意ください。※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※本製品は日本国内専用です。FOR USE ONLY IN JAPAN.
※電源スイッチをONにすると、電池残量が充分な場合は約2秒間のライト点灯の後、起動します。必ず起動時に点灯の有無をご確認いただき、点灯しない場合は電池交換をしてください。
※動作中に、周囲の音がない環境にもかかわらず点滅し続ける場合は電池残量が少ない可能性がございます。電池交換をお試しください。
※本体正面下部のマイクで音を検知します。音の発生位置とマイクの距離や、周囲の障害物などで検知できる音量が変わりますので、実際に設置して試しながら検知音量をお選びください。
※検知音量はあくまでも設定のための目安です。測定状況により前後しますのでご了承ください。
※声だけでなく、周囲の物音や振動にも反応します。
※本製品は防水・防塵仕様ではありません。
※本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
※表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、モニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。
※その他記載の商品名、サービス名およびロゴマークは、各社の商標または登録商標です。
室内表示 の新着商品
カテゴリ


































