1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な人感センサー付きで照明とサーキュレーターを自動でオン・オフ。 5段階の調光可能。 3色(昼白色・温白色・電球色)の調色切替可能。 5段階の風量変更可能。 風向も季節に合わせて右回転(床に向けての空気循環)と左回転(天井に向けての空気循環)の切替可能。 自由自在に角度調整可能。 前ガードと羽根のお手入れは前ガードを外して行えるので簡単。 操作に便利なリモコン付き。 【用途】 ご自宅の玄関・キッチン・トイレ・洗面所・脱衣所など オフィイスの事務所・休憩室・トイレなど 【注意事項】 直接日光の当たる場所や高温・多湿の場所でのご使用または保管はしないでください。 本製品は日本国内専用となります。
仕様●電源:AC100V、50/60Hz●口金:E26●消費電力(W):約9.6/LED電灯、約3.6/サーキュレーター●器具光束(lm):約990(最大)●調光:5段階●調色:3色(電球色・温白色・昼白色)●色温度(K):約3000/電球色、4000/温白色、5000/昼白色●風量:5段階●回転方向:右回転または左回転●人感センサー感知範囲:約高さ2.4m、直径4m、角度120°●リモコン操作範囲:本体リモコン受光部正面から直線で4.5m、左右に35°以内●推奨使用周囲温度(℃):約5~35●外径(mm):約Φ235×H250 アズワン品番67-4814-37
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷