「保証書」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポケットの追加・差し替えが簡単なリング式で取扱説明書をたっぷり保管。斜めのハーフ形状ポケットは、小さめサイズの取扱説明書も出し入れがスムーズです。ミニポケットは、保証書やCD-ROMなど、付属品の収納にぴったり。丈夫なマチ付きで厚めの取扱説明書にもしっかり対応します。
サイズA4タテ
付属品インデックスラベル1枚、紙寄せ2枚
高さ(mm)316
タイプタテ型
穴数4穴
材質(表紙)PP
とじ具の種類リング式
大人気シリーズにお手頃価格のエコノミータイプ!。斜めのハーフ形状ポケットで出し入れもスムーズ。ミニポケット付きで付属のCD-ROMや保証書も一緒に収納。丈夫なマチ付きポケット
サイズA4タテ
色乳白
仕様固定式、台紙なし
幅(mm)237
厚さ(mm)(表紙)0.9
高さ(mm)304
タイプタテ型
材質(表紙)PP
取扱説明書や保証書・CD-ROMなどを一緒に保管できるファイル。
サイズA4タテ
仕様固定式、台紙なし
付属品インデックスラベル1枚
幅(mm)254
高さ(mm)311
タイプタテ型
穴数専用6穴
材質(表紙)PP
とじ具の種類スティック式
スキットマン 取扱説明書ファイル専用追加ポケット。ポケットは斜めカット形状だから小さなサイズも出し入れがスムーズです。取扱説明書本体と一緒に付属の保証書やCD-ROMも収納可能。
サイズA4タテ
色乳白
材質PP
幅(mm)240
高さ(mm)303
タイプタテ型
穴数6穴
シート厚さ(mm)0.18
マチ(mm)10
アズワン品番64-8830-46
1パック(2枚)
¥439
税込¥483
欠品中
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
文字内容ドアに注意
取付方式マグネット
関連資料(1.88MB)
こんなお得な商品も!
センサーライト LED 扉用 開閉注意
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
セット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約210(電池含まず)
取付方式マグネット
ケーブル長(m)約160
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
手をかざしたくなる、心地よいかたち。
自動噴射でシュッと消毒
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
市販の消毒液が利用可能
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。
残量が見やすい透明ボトル。
消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。
電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
色シロ
容量(mL)約500
質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)
保存温度(℃)-10~55
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存湿度(%)5~80(非結露)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅して知らせてくれます。設置した扉の反対側に人がいる時、その反対側の人をセンサーが検知し、本体前面が点滅する事で視覚的に注意を促す事ができます。
用途人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番859-7248
セット内容取扱説明書(保証書付)、表示シート(親機用、子機用共に3種類×各1枚)
材質本体:ABS、表示シート:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)30
取付マグネット
高さ(mm)76
電源単3乾電池×3本(別売)
横(mm)103
表示内容1、あぶない、2、点滅したらドアに注意
1セット
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。
わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。
側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。
色ブラック
質量(g)約350
電源リチウムイオンポリマーバッテリー
最大出力(W)15
連続使用時間(時間)約6(条件により変化)
充電時間(時間)約3(条件により変化)
スピーカー(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1
スイスイ書いてパッと消せる。
軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。
ボタンひとつで画面を消去
何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。
マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。
画面サイズ約6インチLCD(93×124)
書換え回数約3万回
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×5.5×148(スタイラスを除く)
マグネットあり
電池CR2016コイン型リチウム電池1個
仕様スタイラスホルダー、ストラップホール
材質ABS
セット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)
繰り返し・詰め替え対応
「テプラ」とスマホをつないでラベル作成をもっと身近に
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約470(電池、テープ除く)
シリーズテプラPRO スマホ専用
電源2way電源[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)]
ラベル幅PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm
機能オートカッター、Bluetooth(R)接続
対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×133×146
最大印刷幅18.1mm
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・256dot)
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(1.38MB)
カッターオートカッター
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約470(電池、テープ除く)
シリーズテプラPRO スマホ専用
電源2way電源、[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)]または[単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)]
ラベル幅PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×133×146
最大印刷幅18.1mm
印刷方式熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・256dot)
カッターオートカッター
フチに段差がなくて書きやすい、大画面液晶。約13インチの大画面液晶。ブギーボードシリーズ最大サイズ(2025年時点のラインアップ)でたくさん書き込めます。何度も繰り返し使用できる。スタイラスや本体側面のボタンでらくらく消去。電池1個で約2.5万回消去でき、電池交換も可能です。なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。軽い力でスムーズに筆記が可能です。
用途コールセンター、お客様対応、打ち合わせ
セット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
色グレー
質量(g)約342
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×280×8(スタイラス除く)
電池交換(CR2025コイン形リチウム電池1個)
ホルダースタイラスホルダー
画面サイズ約13インチLCD[約191(W)×267(H)mm]
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数約2.5万回(電池交換式)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
共有スペースの使用状況をライトで知らせる表示プレート。カバーをスライドするとライトがゆっくりと点滅して、使用状況を知らせます。軽い力で簡単に操作できます。暗い場所でも見やすいバックライト搭載。識別しやすいカラーとフォントを採用。差し替え可能な表示シートでアレンジ自在。3WAY取付可能。メッセージ・タイムシートでより便利に
用途会議室、個室、共有スペースの空室確認に
セット内容LSP10本体、メッセージ・タイムシート(1枚)、取付補助板、表示シート(3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付)
文字内容使用中/空室
質量(g)約110(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×29×55
保存温度(℃)-10~55
電池寿命【お知らせ用ライト点灯時】約480時間【お知らせ用ライト+バックライト点灯時】約250時間(※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。※使用条件によって異なります。)
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存湿度(%)5~80(非結露)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
室内のCO2濃度・温度・湿度を数値化
インテリアに馴染みやすいシンプルデザイン
選べる2WAY電源USB給電・単4形アルカリ乾電池
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途人が集まるところの感染症予防や室内の環境整備に
オフィスの会議室、学校の教室、飲食店、リビングルーム
セット内容CD10本体/USBケーブル/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約78(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)またはUSB給電(5V/500mA)
温度範囲(℃)検出:-10~50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×48×49
測定ガスCO2
電池寿命約7時間
保存温度範囲(℃)-10~55
検知方式NDIR式
温度表示精度誤差 : ±1℃(10℃~40℃)、±2℃(-10℃~10℃&40℃~50℃)
保存湿度(%)5~80
湿度表示精度誤差 : ±5%(30%~95%)、±8%(20%~30%)
補正機能有
誤差CO2表示:±(5%+50ppm)
検出範囲CO2:400-5000ppm
分解能(ppm)CO2検出:1
湿度範囲(%)検出:20~95
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スイスイ書いてパッと消せる。
2 画面個別に使えて用途が広がる電子メモパッド。
2 画面分割しており、それぞれに独立したロック機能と消去ボタンがあるので、
必要な面だけを保護や削除ができます。
ボタンを押してらくらく消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約5万回消去。電池交換可能。※2画面合計。メモの保存はできません
なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。
書き込みやすくなるチルトスタンド 背面のチルトスタンドで書き込みやすい角度に保持できます。スタイラスを立てることができ、書きたい時にすぐに取り出して、そのまま書き込むことができます。(縦置き・横置き対応)
小さな掲示板として使えるスタイラススタンド スタイラススタンドにスタイラスを差し込み、平らな面に立てることが可能です。画面が見やすく、伝言やメッセージを残したい時に便利です。(縦置き・横置き対応)※スタイラスで本体を自立させた状態では筆記できません。
用途オフィスでの管理&メモに
窓口での対面の受付に
セット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス2本、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
色シロ
質量(g)約178
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×148×10
機能スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール
電池CR2025コイン形リチウム電池1個
使用環境温度(℃)10~40
画面サイズ約9インチLCD(約196×123mm、2画面合計)
保管温度範囲(℃)0~45
ロック機構○
使用可能回数約5万回(2画面合計)電池交換式
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
背面のスイッチで点灯・点滅・消灯が切り替え可能
点滅モードで周囲からの視認性向上
あたたかみのある光色で夜間の足元をしっかり照らす
引っ張りやすく誤作動しにくい本体スライド式
本体を元の位置に戻すと警報音が鳴り止む
雨天時はもちろん、台風や地震などの災害時にも使えて安心
長さ調整パーツでお好みの長さに調整可能
強い負荷がかかると分離する事故防止パーツ付き
セット内容BPL10本体/テスト用コイン形リチウム電池(Chung-Pak社製Vinnic CR2032)×2個/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約43(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×2個
光源白色LED×1個
動作環境温度 : 5~35℃、湿度 : 30~80%(非結露)
明るさ(Lx)照度 約17(1m前方 電池初期時)
防塵防水性能IP64
電池寿命【LEDライト】点灯時:約15時間/点滅時:約90時間、【防犯ブザー】 連続吹鳴時間:37分以上(試験温度25±5℃)
保存環境温度 : -10~55℃、湿度 : 5~80%(非結露)
ストラップ長さ(cm)約80
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×20×76
音量(dB)88(本体より1m前方で測定)
取扱説明書(1.12MB)
スイスイ書いてパッと消せる。インテリアにも馴染む電子メモパッド。
画面サイズ約11.3インチLCD(約203×203mm)
書換え回数約25000回(電池交換式)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×210×9(スタイラス除く)
質量(g)約168
取付け方法マグネットによる取り付け/ねじによる取り付け
セット内容本体、リチウムコイン電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
色黒
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。。。
セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約56(乾電池を含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29
動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
水滴除去率 80%以上(メーカー調べ)!上下2段の異なるジグザグ構造パッドが傘のしずくをしっかりキャッチ!
上段と下段で異なる構造の羽が付いており、左右に貼り付けるとジグザグに交差。傘を吸水パッドに押し当てなくても3~4回振るだけで水滴を逃さず取り除きます。
吸水力が高く、蒸発の早いマイクロファイバーモール糸をパッド全体に使用。
吸水パッドはマグネット式吸着のため、外側にも貼り付け可能。場所をとらずに、自然乾燥ができ衛生的です。
吸水パッドは最大6.5L吸水、貯水部には8.5Lもの水を貯めることが可能。人が集まる場所でも安心して設置することができます。
本体下底にある排水口レバーをひねるだけで排水が完了します。
キャスターはロック機能付きで、しっかりと本体を固定することができます。(ロック機能付きキャスターは対角2輪)
セット内容本体、吸水パッド(計4枚)、本体用カバー、保証書付取扱説明書
材質本体:ステンレス、吸水パッド:ポリエステル、カバー:ポリエステル
質量(kg)約28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約940×880×300(突起部を含む)
アズワン品番64-8278-35
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
スイスイ書いてパッと消せる。筆記面積の増えた電子メモパッド
スリムフレーム採用で、筆記面積がUP
なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ワンタッチで画面を消去 スタイラス上部を消去スペースに近づけるだけ
冷蔵庫などに貼り付け マグネットでスチール面に貼り付け可能
セット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
質量(g)約120
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×184×6(スタイラス除く)
機能スタイラスホルダー、マグネット
電池CR2016コイン形リチウム電池1個
使用環境温度(℃)10~40
画面サイズ約8.5インチLCD(約177×130mm)
保管温度範囲(℃)0~45
使用可能回数約3万回(電池交換式)
近づいた人にライトの点滅で注意喚起
段差や障害物への注意喚起に
立ち入り禁止区域への注意喚起に
生用品使用の注意喚起に
セット内容TAL30 本体/表示シート(2種類各1枚)/取付補助板/取扱説明書(保証書付)
文字内容注意
質量(g)約200(電池含まず)
取付方式貼りつけ、吊り下げ、巻きつけ
外形寸法(mm)Φ112×D58
電源単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
角度(°)【感知】水平方向:約120、垂直方向:約110
電池寿命約1年(1日あたり30回センサーが感知時)
動作湿度(%)約5~80(非結露)
動作温度範囲(℃)約5~35(非結露)
感知距離(m)本体に向かう時:約1.5、本体正面を横切る時:約4.0
1個
¥898
税込¥988
当日出荷
スイスイ書いてパッと消せる。ふせんみたいにやわらかな、新感覚の電子メモ。薄くてやわらかい。重ねて保管できるので省スペース。マグネットで貼れる。付属のステンレスシートでスチール以外にも。色分けで管理。案件ごとに分けられる。なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わる。何度も繰り返し使える。1回の電池交換で約10万回消去可能 ※電池交換はスタイラス側。ワンタッチで消去。専用スタイラス上部を本体に当てるだけ
材質本体:ポリアミド樹脂、PVC、PET、専用スタイラス:ガラス繊維強化PC
使用電池単6形アルカリ乾電池(AAAA)2本 ※スタイラス側の電池交換式
使用環境温度(℃)10~40
保管温度(℃)-10~60
マグネット○
使用可能回数約10万回(電池交換式)
繰り返し・詰め替え対応
手軽に運べる小型・軽量。
「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。
安心の長時間駆動。
リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。
パッと開いてすぐ起動。
電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。
文章作成を強力にサポート。
「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載
色ダークグレー
キーボードJIS配列キーボード
キーピッチ(mm)17
メモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)
インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18
質量(g)約620
記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)
BluetoothBluetooth 4.2
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)
充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)
ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~55
保存湿度(%)5~80(非結露)
対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降
セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド
なめらかな書き心地
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ボタンひとつで画面を消去
何度でも繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
ふせんサイズ
手軽に使えるサイズでちょっとしたメモに使いやすい
背面にはマグネット付き
冷蔵庫など金属面に貼り付け可能
スタイラス付き
本体に取り付け可能
マグネットがつかない場所には付属のマグネットシールで貼り付けられます。
用途電話番号などちょっとしたメモに
薄くて小さいので、持ち運びにも
マグネット付きで冷蔵庫などにも
画面サイズ3.9インチLCD
書換え回数約3万回
仕様スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール
セット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、マグネットシール、取扱説明説明書(保証書付)
材質ABS
質量(g)約40
使用温度(℃)10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×5.5×86(スタイラス除く)
使用電池CR2016コイン型リチウム電池1個
保管温度(℃)-10~60
画面寸法(mm)75×64
繰り返し・詰め替え対応
【声】は聞こえて【騒音】だけをカット。ノイズキャンセリングモード中でも必要な音は聞こえるので安心。また外音取り込みモードで耳せんを着けたまま周囲の音を聞くこともできます。【3つのポイント】。1.選べる装着方法。2.カスタム可能な付属品。3.モード切り替
セット内容MM4000本体、クリップ、イヤフック、イヤピース(XS、S、M、L)、取扱説明書(保証書付)※イヤピースMサイズは本体装着済み
色黒
質量(g)約30(クリップ、ケーブル含む、電池除く)
電源単4形アルカリ乾電池×1本(別売り)※上記以外の電池はご使用になれません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【電池ボックス】約61×15×26(クリップ除く)
連続使用時間(時間)約85(ノイズキャンセリング「強」使用時)
コードあり
防塵防水性能IP54相当
ケーブル長(cm)約60
ケースなし
ノイズキャンセリング-20dB(ノイズキャンセリング「強」時、メーカー独自の測定法による)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
機能とデザイン性を高めた約8.5インチの電子メモパッド。1.スッキリデザイン 消去ボタンを側面に配置することで本体サイズがよりコンパクトになり、デザインもスッキリ。2.スタイラスホルダー スタイラスは利き手に合わせて本体上部の左右どちらからも装着可能。3.なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
仕様スタイラスホルダー○、ストラップホール○、消去ロック機構○
セット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
寸法(mm)W134×D7×H191
質量(g)約116
使用環境温度(℃)10~40
書換え回数約3万回
保管環境0℃~45℃
RoHS指令(10物質対応)対応
画面寸法(mm)W128×H182(約8.5インチLCD)
胸ポケットにぴったりおさまる、上質な風合いの電子パッド。カバンやポケット内で画面が擦れないカバー付きモデルが新登場。何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド。場所を選ばず、どこでも使える
セット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、カバー:PU、マイクロファイバー
寸法(mm)W76×D13×H100
質量(g)約67
使用電池コイン型リチウム電池(CR2025)1個
使用環境温度(℃)10~40
書換え回数約5万回
保管環境0℃~45℃
RoHS指令(10物質対応)対応
画面寸法(mm)W62×H83(約4インチLCD)
欲しいと思ったその場所に、高さや角度も自由自在。大画面モニター[32~75インチ]対応!。ハンドルで高さを簡単に調節できる。用途に合わせて簡単に回転できる。画面の角度も調整できる。ストッパー付きキャスターで暴走防止。有孔ボードやケーブルバンドで配線もすっきり。WEBカメラやPC、DVDプレーヤーなどものせられる
用途会議室で。学校や塾などの教室で。展示会やセミナー会場で。デジタルサイネージとして
セット内容本体、ケーブルバンド×2本、結束バンド×3本、組み立て用ネジ類×46個、モニター取り付け用ネジ類×40個、組み立て用工具×3本、取扱説明書(保証書付)
材質スチール、アルミニウム、プラスチック
質量(kg)24.3
耐荷重モニター 70kg、上棚 5kg(有孔ボード765g含む)、下棚 5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)917×740×1340~1790(ブラケット上部まで / 上棚取り付け時、最長2148)
対応VESA規格 200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、300×400mm、400×200mm、400×300mm、400×400mm、500×200mm、500×300mm、500×400mm、600×200mm、600×300mm、600×400mm
適合モニターサイズ32~75インチ
可動範囲(°)モニター傾斜 上5/下12、モニター回転 90
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
リモコン操作で使いやすい。数字ボタンでラクラク設定!。離れた場所から使える。本体を高い位置に設置していても手元で操作可能!。ストラップホールつき。時計&カレンダー CLOCK &CALENDAR。電波時計。自動で電波を受信、ラクラク時刻合わせ!。アラーム機能。設定した時刻にアラームを鳴らすことが可能!。12時間(AM/PM)/24時間表示。カレンダー。月・日・曜日を表示。タイマー TIMER。カウントダウン。最大199分59秒まで設定可能。カウントアップ。最大199分59秒まで計測可能。ダブルタイマー。2段表示で2つの時間を同時にはかれる!
仕様カレンダー表示
セット内容DTC-002 本体、リモコン、取扱説明書(保証書付)
色ライトグレー
質量(g)約1,290(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)
精度【時計】標準電波の受信に成功した直後 表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき 平均月差±30秒(常温中)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約394×260×30
動作環境【温度】0~45℃【湿度】30~80%(非結露)
電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日4回使用した場合)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。
保存環境【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.69MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
縫製カバーと本体が一体化されたコスメポーチのようなデザイン。
手触りや質感にもこだわり、落ち着いた大人の雰囲気を持たせました。
「月/日/曜日」と「枠」を自由に組み合わせられます。
オリジナルの「日付シール」で、手帳やアルバムをかわいく、おしゃれにデコレーションすることができます。
かわいいフォント、絵文字、フレームを搭載しているので、シーンや気分に合わせて選べます。
仕様「みえ2」機能/2行固定表示、ダイレクトキー/書体・文字サイズ・カット設定、熟語数/約63000語
セット内容本体、取扱説明書、保証書
質量(g)約510(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO ホーム
電源ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示8文字×4行
ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18mm(転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62
機能みえみえ&プレビュー、2WAY電源、ニッケル水素電池、記号&絵文字1036文字(イラスト含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62
行数(印刷)1~5行
最大印刷幅13.5mm(18mm幅テープ使用時)
書体内蔵:(漢字)3書体、(かな)7書体、(英数)8書体
変換方式(漢字)学習機能付き熟語変換
文字サイズ6段階
外枠81種
装飾・飾り文字飾り字/5種
文章メモリー約90文字
辞書・文字数5323文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ
カッター部オートカッター
内蔵ファイル約90文字/5ファイル
表組み4種
余白2段階
印刷方式熱転写PRO印刷方式
文字間隔2段階(英数字プロポーショナル方式)
割付け4種
定長印刷(cm)1~99
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
デザインフォーム13種
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(6.18MB)
目盛りで残り時間が一目で分かる大型タイマー
セット内容VBT100本体 / 目盛り色分けシール /取扱説明書(保証書付)
質量(g)約1,325(乾電池を含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)
表示【液晶デジタル】タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×157
動作環境温度0~45℃ 湿度30~80%(非結露)
電池寿命約180日(1日10秒×1回アラーム作動時)※使用状況により異なります
保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)
時計機能時計表示切り替え:24時間表示⇔AM / PM表示、時計精度:平均月差±30秒(常温中)
作動時間(秒)【アラーム】(通常計測)約10、(リピート計測)計測切り替わり時 :約3、計測完了時:約10※消音切り替え可能
色(本体)シロ
タイマー【通常計測】カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、【リピート計測】(カウントダウン)最大計測時間199分50秒、(リピート数)作業時間:最大99回、休憩時間:最大98回
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
省スペース設計の昇降台。
既存のデスクに置くだけのかんたん設置。
デスクの上を有効活用できる省スペース設計。
ガス圧式でラクラク調節。レバー操作で、昇降を無段階に調整できます。
キーボード台は引き出し式で使わないときはすっきりと収納できます。
セット内容天板ユニット(キーボード台・補助脚付)×1、支柱(昇降操作レバー付)×1、台座×1、ネジ(支柱固定用×6、天板ユニット固定用×2、昇降操作レバー固定用×3)、スパナ(プラスドライバー付)×1、六角レンチ×1、ディスプレイ固定用粘着シート×4、取扱説明書(保証書付)
材質天板・キーボード台:MDF(PVC貼り)、台座・支柱:スチール
質量(kg)19
寸法(幅W×奥行D)(mm)(キーボード台)約630×180
範囲(mm)(天板昇降)約140~460
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約760×400×600~930
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)約750×330
アズワン品番64-8839-06
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
「トークスルー」はスピーカーとマイクを搭載した2つの本体がセットになっている対話型拡声器です。
飛沫防止対策用スクリーンやパーティションを設置した窓口業務などの仕切られた環境で、双方に搭載したマイクに向かってお互いに話すことでコミュニケーションを円滑にします。
セット内容TK10本体(1セット)/メッセージパネル(2枚)/ACアダプター/取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
質量(g)約280(片側/ケーブル含まず)
出力(W)(スピーカー)3
形式コンデンサー型(マイク)
定格電力(W)3.5
ケーブル長(m)約3(中継)/約2(ACアダプタ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×83×369(片側/ケーブル含まず)
入力感度-32±3dB
インターフェース外部出力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
消費電流(A)0.7
周波数範囲(スピーカー)200Hz・kHz、(マイク)100Hz・0kHz
保管温湿度範囲-10~55℃/5~80%(非結露)
動作温湿度範囲5~35℃/30~80%(非結露)
指向性単一指向性
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
適合範囲(cm)(マイク/集音)最大約20
1組
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
CO2センサーは高精度の光音響方式センサーを搭載。
密閉・密室になりやすい閉鎖的な室内環境の改善に!
セット内容CD100本体/USBケーブル 4m(Type-A/Type-C)/ACアダプタ/取扱説明書(保証書付)
材質ABS/ガラス
質量(g)約1520
電源USB給電5V/1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約426×70×202
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約426×70×202
測定ガスCO2
保存環境-10~55℃/5~80%
検知方式CO2:光音響方式(光学式)
測定範囲(ppm)400-5000
検知対象ガスCO2
補正機能自動/手動キャリブレーション
誤差CO2±(5%±40ppm)、温度:±1℃(0℃~40℃)/±2℃(-9℃~0℃&40℃~50℃)、湿度:±5%(40%~80%)/±7%(20%~40% & 80%~95%)(表示)
検出範囲400~5000ppm/-9~50℃/20~95%
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
セット内容トランク型充電器用ACアダプター、トランクキー2個、取扱説明書、保証書
質量(kg)約4.2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×150×365
アズワン品番64-8842-04
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
仕様3CH同時受信、外部入力端子、出力端子
セット内容ACアダプター、ショルダーベルト、チャンネル変更用ドライバー、取扱説明書、保証書
質量(g)約500
電源DC5V リチウムイオンバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×138×177
連続使用時間(時間)約8
充電時間(時間)約5
アズワン品番64-8842-02
周波数帯域(Hz)送信部 2.4G、受信部 800M
変調方式送信部 FHSS、受信部 FM
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ