電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機。コードレスで持ち運び楽々。ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。コンパクトに収納が可能。
用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。
セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース
電圧(V)3.6×3セル=10.8
タンク容量(L)給水:5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280
本体質量(kg)1.9
ホース長さ(m)2
吐出圧力(MPa)約0.5
連続使用時間(分)(満充電時)約30
バッテリーリチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(Ah)1.5
使用環境温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)約2
充電時間(時間)約3
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。
標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。
扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。標準で10mの高圧ホースが付属しています。
用途車・家周りの洗浄。
常用圧力(MPa)6.5
吐出水量(L/h)【最大】470、【常用】300
材質樹脂
質量(kg)約4.9
電流(A)10
消費電力(W)1010
電源単相
最高許容圧力(MPa)10
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。
材質樹脂
電流(A)13
消費電力(W)1250
常用圧力(MPa)7.5
電源(単相/V)100(50/60Hz)
ホース長さ(m)10
吐出水量(L/h)最大420、常用310
最高許容圧力(MPa)13
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。
付属品高圧ホースリール
材質樹脂
電流(A)13
消費電力(W)1250
常用圧力(MPa)7.5
電源(単相/V)100(50/60Hz)
ホース長さ(m)10
吐出水量(L/h)最大410、常用320
最高許容圧力(MPa)13
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。
泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。
スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。
きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。
伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。
モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。
用途清掃作業。
電源(V)単層100(50/60HZ)
消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800
方式取水:水道直結/自吸
定格電流(A)7.2
常用圧力(MPa)7
吐出水量(L/h)常用:300
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード