商品豆知識
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。
標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。
扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。標準で10mの高圧ホースが付属しています。
用途車・家周りの洗浄。
常用圧力(MPa)6.5
吐出水量(L/h)【最大】470、【常用】300
材質樹脂
質量(kg)約4.9
電流(A)10
消費電力(W)1010
電源単相
最高許容圧力(MPa)10
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。
材質樹脂
電流(A)13
消費電力(W)1250
常用圧力(MPa)7.5
電源(単相/V)100(50/60Hz)
ホース長さ(m)10
吐出水量(L/h)最大420、常用310
最高許容圧力(MPa)13
高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。
付属品高圧ホースリール
材質樹脂
電流(A)13
消費電力(W)1250
常用圧力(MPa)7.5
電源(単相/V)100(50/60Hz)
ホース長さ(m)10
吐出水量(L/h)最大410、常用320
最高許容圧力(MPa)13
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。
標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。
扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
用途車・家周りの洗浄。
常用圧力(MPa)6.5
吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300
材質樹脂
質量(kg)約4.2
電流(A)10
消費電力(W)1010
電源単相
最高許容圧力(MPa)9
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
8日以内出荷
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
8日以内出荷
1台
¥2,598,000
税込¥2,857,800
8日以内出荷
耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です。常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出(最大温度120度)での洗浄が可能です。ステンレススチール・コイルを採用しており、食品工場などでも安心して使用できます。
用途油汚れ、土砂汚れなどの洗浄に。
セット内容ジェットランス、ガン、吐水ホース10M
材質ボディー:プラスチック
幅(mm)630
高さ(mm)870
奥行(mm)860
電源(V)3相200
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)15
給水方式水道直結(受水タンク内蔵)
吐出水量(L/min)10.5
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)10.5
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
1ケース(5枚)
¥6,588
税込¥7,247
5日以内出荷
1ケース(5枚)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1ケース(10枚)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
1ケース(5枚)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
1ケース(5枚)
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。
抗菌樹脂カバーです。
ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など
材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック
幅(mm)460
質量(kg)44
高さ(mm)860
奥行(mm)760
電源三相200V
消費電力4000W
電源コード(m)5
全長×全幅W×全高(mm)760×460×860
給水方式自吸式
ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。
抗菌樹脂カバーです。
ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など
吐出圧力(MPa)8.5
吐出水量(L/min)19
トラスコ品番790-3391
セット内容シングルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース
材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック
幅(mm)460
質量(kg)44
高さ(mm)860
タイプシングルランス
奥行(mm)760
周波数(Hz)50
電源三相200V
消費電力4000W
電源コード(m)5
全長×全幅W×全高(mm)760×460×860
給水方式自吸式
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。
用途交換用パーツ。
質量(g)約0.2
シリーズVittorio
対応機種Z1、Z2用
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。
用途交換用パーツ。
質量(g)約0.2
対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機。コードレスで持ち運び楽々。ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。コンパクトに収納が可能。
用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。
セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース
電圧(V)3.6×3セル=10.8
タンク容量(L)給水:5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280
本体質量(kg)1.9
ホース長さ(m)2
吐出圧力(MPa)約0.5
連続使用時間(分)(満充電時)約30
バッテリーリチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(Ah)1.5
使用環境温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)約2
充電時間(時間)約3
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。
用途泡洗浄に。
適合機種Vittorio100Vシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。
用途洗浄作業に。
方式取水方式:水道直結/自吸
常用吐出圧力(MPa)16
燃料タンク容量(L)約3
吐出水量(L/min)常用:8
排気量(cc)212
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
高圧ホース用のリールです。高圧ホースを20メートル巻けます。
用途高圧ホースリールの収納に。
仕様高圧ホース別売
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。
最大吐出圧力(MPa)12
常用吐出圧力(MPa)10
最大吐出量(L/h)420
吐出水量(L/h)常用:360
付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン
材質金属
本体質量(kg)16.4
燃料タンク容量(L)1.5
水温(℃)許容:40
排気量(cc)エンジン:87
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
カークリーナー用のフィルタです。カークリーナーの交換用フィルタです。
用途フィルタの交換に。
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
1台
¥4,998,000
税込¥5,497,800
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ